カテゴリ

  • 機構部品(29)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 物流用品(1)

「geo prince g200」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水ハンドル ジョー・プリンス竹下

    防水ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。 PCH-119、PCH-19-SUSと完全互換製品です。
    用途キュービクル、配電盤扉、分電盤扉、操作盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングハンドル ジョー・プリンス竹下

    スイングハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング付きです。 ・防水パッキンを備えると防水タイプとして使用できます。(※防水パッキンは別売りです) ・防水性能:IPX5相当(※防水パッキンは別売りです) ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
    用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス防水ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス防水ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    左右兼用型です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 従来型より堅牢性に優れています。 流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。 PCH-119、PCH-19と完全互換製品です。
    用途電機設備、科学機器、厨房機器等仕様鍵付材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械仕上鏡面研磨操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。鍵はNo.G200キーを2本付属しています。
  • キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)

    キー No.200

    TAKIGEN(タキゲン)(16件のレビュー)
    256税込282
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)20×44
  • キー 栃木屋

    キー

    栃木屋(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質NSP(洋白)・PA形状EK333質量(g)5.9タイプ樹脂キャップ表面処理無し・黒色
  • カムロック ジョー・プリンス竹下

    カムロック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・2点抜けです。 ・防塵シャッター付きです。
    用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)60仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)

    ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕様非常解錠装置付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクローム色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
  • MWL・WGL キー イマオコーポレーション

    MWL・WGL キー

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • 丸型平面ハンドル シリンダー ジョー・プリンス竹下

    丸型平面ハンドル シリンダー

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・ハンドル部分に段がついているため、摘みやすいハンドル形状です。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~7使用例点検口扉 , スチールドア , 医療機器 , ガスチャンバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 予備キー 日東工業

    予備キー

    日東工業(14件のレビュー)
    849税込934
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容2コ入
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • 防水スイングハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下

    防水スイングハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ

    ジョー・プリンス竹下
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
    用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック付属品シリンダーキー1本、専用止金1個仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:鍵を挿入して解錠、ハンドルが少し上がります。鍵を抜き、ハンドルを引き上げ、扉を開きます。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)番号同一鍵:No.G200仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、鍵を抜いた状態でハンドルを戻すと自動施錠されます。(鍵は1点抜けのため、挿し込んだ位置で抜けます。)
  • 防水薄形スイングハンドル用キー 内外電機

    防水薄形スイングハンドル用キー

    内外電機
    2,298税込2,528
    1パック(10個)
    当日出荷
    仕様リング付きRoHS指令(10物質対応)対応パッキン5セット入(1セット2個入)
  • 鍵 TAKIGEN(タキゲン)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • 住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) 美和ロック

    住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)

    美和ロック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
  • 鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵番号

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
    トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
  • ステンレスアイナット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアイナット

    ジョー・プリンス竹下(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸型平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・プッシュボタンを押しながら解錠するため、誤操作を防止できます。 ・ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 ・ブラケット方式のため、取り付けが簡単です。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)1~1.6使用例点検口扉 , ガスチャンバー , トランクルームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付)

    ジョー・プリンス竹下
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等仕様非常解錠装置付材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上サンドブラスト取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカバー付カムロック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカバー付カムロック

    ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ・1点抜けです。 ・腐食に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングハンドル  大 ジョー・プリンス竹下

    スイングハンドル 大

    ジョー・プリンス竹下
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 ・防水性能:IPX5相当 ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
    用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラカンハンドル シリンダー ジョー・プリンス竹下

    ブラカンハンドル シリンダー

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品鍵 2 本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、パネルカットの向きを変えて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。【解錠方法】ハンドルを起こしてから回転させると解錠できます。収納時はハンドルが回転しない構造です。取付板厚(mm)~4使用例点検口扉 , ガスチャンバー , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)126
  • ステンレス防水スイングハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス防水スイングハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 ・防水性能:IPX5相当 ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上ブラストホーニング操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。使用例配電盤扉 , 分電盤扉 , キュービクル , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下

    アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ

    ジョー・プリンス竹下
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    ・上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。・側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。
    用途・制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)500仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
  • ECプレート付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ECプレート付丸型平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・PH-75K/PH-75(取扱中止製品) とパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー仕様ECプレート付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン取付板厚(mm)~2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトサイドハンドル ジョー・プリンス竹下

    アウトサイドハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
    用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック仕様鍵付(同一)材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1.0~3.2RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.G200です。鍵は1本付属しています。
  • アウトサイドハンドル 2点止 ジョー・プリンス竹下

    アウトサイドハンドル 2点止

    ジョー・プリンス竹下
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ・2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・左右兼用型です。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。
    用途・接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック仕様同一材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
  • タッチロック平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    タッチロック平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    左右兼用型です。 ハンドル取り付けは一切工具不要です。 施錠は、扉を閉めるだけで簡易施錠されます。 解錠は、ハンドルが止まるまで引くだけで解錠できます。 非常解錠つまみ付きです。施錠状態でも内側から解錠できます。 専用のトロ受けが付属し、装着は扉へのはめ込み方式です。 流線型デザインを採用しているので表面の出っ張りを感じさせません。
    用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上操作方法トロ受け装着時には、表面表記の”上”位置に合わせて装着して下さい。扉厚により裏面接触部のワッシャ枚数を調整してご使用下さい。取付板厚(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用ノブ ジョー・プリンス竹下

    ガラス用ノブ

    ジョー・プリンス竹下
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    ガラス扉用ノブです。 ガラス扉に取り付けた際に遮蔽する面積が小さいので、空間デザインでガラスの透明感を大切にしたい場合に有効です。
    用途ガラス用ノブ材質(本体)真鍮質量(g)200種類丸形/特殊形仕上CR(クローム)取付穴径P(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12材質(取付部)真鍮
  • 平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ・仕上げは黒色塗装です。 ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕様非常解錠装置付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
  • 防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下

    防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。 左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。鍵の閉め忘れを防止します。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
    付属品シリンダーキー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手座金を180°回転させて下さい。仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応No.G200(同一)