カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 防災用品(2)
  • 自動車純正部品(2)

「ger200」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径溝入れ加工用チップ 京セラ内径溝入れ加工用チップ京セラ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途内径溝入れ加工用。材種PR2025
溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ溝入れ用チップ KW10 超硬京セラ
22,980税込25,278
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
溝入れ用チップ GW15 超硬 京セラ溝入れ用チップ GW15 超硬京セラ
18,980税込20,878
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質GW15材質(本体)GW15コーナー数2
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
旋削用チップ TN6020 サーメット 京セラ旋削用チップ TN6020 サーメット京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質TN6020材質(本体)TN6020
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
23,980税込26,378
1パック(10個)
翌日出荷
材質PR1225厚さ(mm)4.05切刃長さ(mm)11.48穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
23,980税込26,378
1パック(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質PR1225厚さ(mm)5.05切刃長さ(mm)16.44コーナー半径(mm)0.1穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
23,980税込26,378
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1225厚さ(mm)2.58切刃長さ(mm)6.5穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
23,980税込26,378
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1225厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
19,980税込21,978
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1225厚さ(mm)4.05切刃長さ(mm)11.48穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
クッション リヤー シート (GER4) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (GER4)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
クッション リヤー シート (GER6) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (GER6)MAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ)Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセットJackery(ジャクリ)
400,000税込440,000
1セット
7日以内出荷
「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」と「専用拡張バッテリーJBP-2000A」を組み合わせたお得なセット商品。超大容量 Jackery ポータブル電源 2000 Plusは2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。拡張バッテリーは最大10台まで接続可能。2kWhから24kWhまで容量拡張することができます。Step Charge急速充電で、2Hでフル充電が可能です。超長サイクル寿命のリン酸鉄リチウムを採用 リン酸鉄リチウム電池を採用し、4000回サイクルの超長寿命、10年以上使えます。Jackery専用アプリで、手元でコントロール Jackery専用アプリで、デバイス状態の確認やリモートコントロールことができます。
セット内容ポータブル電源 2000Plus 本体、2000Plus用増設バッテリー、バッテリーパック接続ケーブル、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)ポータブル電源:約473×359×373、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約470×331×231質量(kg)ポータブル電源:約27.9、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約19出力4×AC:100V~50Hz/60Hz、最大20A、1×AC:100V~50Hz/60Hz、最大30A;5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A:Quick Charge 3.0、5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A温度(℃)充電:0~45入力100V~50Hz/60Hz、最大15Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)45.6バッテリー電圧(V)44.8DCポートAC拡張:100V~50Hz/60Hz、最大30A、DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A、2×DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A動作温度範囲(℃)-10~45バッテリー容量(Wh)2042.8入力ポートDC:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポ一 卜電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポ一 卜電流制限24A、合計1400W、11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポート電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A、合計1400W
Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリー×5台+200Wソーラーパネル6枚セット 直列接続用アダプター2個付き Jackery(ジャクリ)Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリー×5台+200Wソーラーパネル6枚セット 直列接続用アダプター2個付きJackery(ジャクリ)
1,454,545税込1,600,000
1セット
7日以内出荷
「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」と「専用拡張バッテリーJBP-2000A」5台、ソーラーパネル「Jackery SolarSaga 200」6枚を組み合わせたお得なセット商品。超大容量 Jackery ポータブル電源 2000 Plusは2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。拡張バッテリーは最大10台まで接続可能。2kWhから24kWhまで容量拡張することができます。Step Charge急速充電で、2Hでフル充電が可能です。超長サイクル寿命のリン酸鉄リチウムを採用 リン酸鉄リチウム電池を採用し、4000回サイクルの超長寿命、10年以上使えます。Jackery専用アプリで、手元でコントロール Jackery専用アプリで、デバイス状態の確認やリモートコントロールことができます。
セット内容ポータブル電源 2000Plus 本体、2000Plus用増設バッテリー×5、バッテリーパック接続ケーブル×5、ソーラーパネル200W本体 ×6、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、接続ケーブル+トランスジャック×6、収納バッグ×6、SolarSaga 接続アダプター×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)ポータブル電源:約473×359×373、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約470×331×231、Jackery SolarSaga 200:展開/540×2320×25質量(kg)ポータブル電源:約27.9、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約19出力4×AC:100V~50Hz/60Hz、最大20A、1×AC:100V~50Hz/60Hz、最大30A;5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A:Quick Charge 3.0、5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A定格電圧(V)18最大出力(W)200温度(℃)充電:0~45定格電流(A)11.12入力100V~50Hz/60Hz、最大15Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)45.6バッテリー電圧(V)44.8DC開放電圧(V)23.2収納寸法(mm)Jackery SolarSaga 200:540×615×40ポートAC拡張:100V~50Hz/60Hz、最大30A、DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A、2×DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A短絡電流(A)11.76動作温度範囲(℃)-10~45バッテリー容量(Wh)2042.8入力ポートDC:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポ一 卜電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポ一 卜電流制限24A、合計1400W、11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポート電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A、合計1400W