カテゴリ
- 切削工具(10)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
「ger250」の検索結果

チップ GER
京セラ¥29,980税込¥32,9781パック(10個)翌日出荷から3日以内出荷材質PR1225厚さ(mm)5.05切刃長さ(mm)16.44コーナー半径(mm)0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ GER
京セラ¥46,980税込¥51,6781パック(10個)翌々日出荷から3日以内出荷材質PR1225厚さ(mm)5.55切刃長さ(mm)21.66コーナー半径(mm)0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ TN6020 サーメット CMT
京セラ¥20,980税込¥23,0781個(10個)3日以内出荷材質TN6020材質(本体)TN6020寸法S(mm)4.05寸法D1(Φmm)3.1寸法W1(mm)5.8コーナー数2寸法RE(mm)0.2寸法CW(mm)2.5(-0.03~0.03)寸法CDX(mm)2.5寸法INSL(mm)11.48
GIVI SR225 SPラックTIGER1050
GIVI(ジビ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。主な適合車種TIGER1050(07-08)