カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 作業工具(12)
- 電動工具(8)
- 学童・教育用品(4)
- 清掃用品(3)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド

マルチツールMP600 プロスカウト
Gerber¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです。 25年保証です。用途あらゆるプロの作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。トラスコ品番207-8501材質ステンレス全長(mm)168質量(g)242刃長(mm)60収納寸法・長さ(mm)124
マルチツールセンタードライブ
Berger¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷片手の親指だけで開くことができます。 ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです。 落下防止用にランヤード通し穴付きです。 25年保証です。用途あらゆるプロの作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。付属品携帯ポーチ(ナイロン製)トラスコ品番207-7780材質ステンレス全長(mm)167質量(g)300刃長(mm)82収納寸法・長さ(mm)119
手斧 パックハチェット
Gerber¥9,798税込¥10,7781丁当日出荷アウトドア用のハチェットです。小さい枝を払ったり、フェザースティックを作ったりすることができます。握り込む際に指を這わせられるような形状をしており、細かい作業に適しています。用途キャンプなどのアウトドアに付属品ナイロンカバー付トラスコ品番634-2677材質刃:ステンレス、柄:ラバー全長(mm)240刃長(mm)89刃幅(mm)130
サイドキック ナイロンケース
レザーマン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ノコギリが特長のコストパフォーマンスに優れたツールです。トラスコ品番485-5043材質その他:ステンレススチール全長(mm)97質量(g)198材質(刃)ステンレス(420HC)
マルチツールサスペンション
Berger¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです。用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。付属品携帯ポーチ(ナイロン製)トラスコ品番207-8498材質ステンレス全長(mm)159質量(g)274刃長(mm)63収納寸法・長さ(mm)108
折りたたみショベル ゴルゲー
Gerber¥6,398税込¥7,0381本当日出荷軽量で折りたたみが可能なため持ち運びに適したショベルです。折りたたみはボタン式で簡単です。折りたたみ時はテントペグを打ち込むなどハンマーとして使用可能です。付属品巾着タイプのナイロンカバーケース付トラスコ品番634-2675材質柄:グラス繊維入りナイロン、ラバー、スコップ部分:ステンレス鋼全長(mm)590/【折り曲げ】238質量(kg)1.05板厚(mm)2刃先形状丸型
マルチツールトラス
Berger¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです。 落下防止用にランヤード通し穴リング付きです。用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。付属品携帯ポーチ(ナイロン製)材質ステンレス全長(mm)163質量(g)238刃長(mm)57収納寸法・長さ(mm)110
マルチツールアームバードライブ
Berger¥7,398税込¥8,1381丁当日出荷用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。材質ステンレス全長(mm)165質量(g)96刃長(mm)63収納寸法・長さ(mm)91
マルチツールウェーブプラス(フルサイズ)
レザーマン(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷レザーマンの代表モデルで、累計販売数が最も多いハイスペックモデルです。プライヤーのワイヤーカッターが高硬度で取替式にグレードアップしました。18の主要機能を装備し、各機能の精度が高く設計されています。全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています。LTJマーク付で25年保証です。用途業務用携帯工具、アウトドア、バイク、ホビー、DIYに。トラスコ品番116-3986全長(mm)100質量(g)241機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、54cm取替式ワイヤーカッター、154cm取替式ハードワイヤーカッター、420HC直刃ナイフ、420HC波刃ナイフ、ノコギリハサミ、木工/金属用ヤスリ、ダイヤモンドコーティングヤスリ、ラージビットドライバー、スモールビットドライバー、マイナスドライバー (M) 、定規 (19cm/8インチ)、栓抜き、缶切り、ワイヤーストリッパー、エレクトリカルクリンパー材質(刃)ステンレススチール
マルチツールダイム
Berger¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷落下防止用にランヤード通し穴リング付きです。用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。材質ステンレス全長(mm)108質量(g)72刃長(mm)38収納寸法・長さ(mm)70
スケルツール
レザーマン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷トラスコ品番436-3094全長(mm)100質量(g)142機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、ワイヤーカッター、ハードワイヤーカッター、420HC直刃波刃ナイフ、ラージビットドライバー、カラビナ(栓抜き兼用)
マルチツールサスペンション NXT
Berger¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷落下防止用にランヤード通し穴付きです。用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。トラスコ品番207-7782材質ステンレス全長(mm)159質量(g)204刃長(mm)63収納寸法・長さ(mm)108
マルチツールウイングマン
レザーマン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷コストパフォーマンスに優れたツールで、ハンドルを閉じた状態から使用できるハサミが特長です。LTJマーク付で25年保証です。トラスコ品番123-1189全長(mm)97質量(g)198機能スプリングアクションニードルノーズプライヤー、スプリングアクションレギュラープライヤー、スプリングアクションワイヤーカッター、420HC直刃波刃コンボナイフ、ハサミ、パッケージオープナー、木工/金属用ヤスリ、マイナスドライバー(S/M)、プラスドライバー、定規、栓抜き/缶切り、ワイヤーストッパー材質(刃)ステンレススチール
マルチプライヤー
E-Value(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷手のひらサイズのボディーに12機能を搭載したマルチナイフです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はプライヤー・ナイフ・缶切り・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・マイナスドライバー大・プラスドライバー・栓抜き・爪そうじ・ワイヤーカッターです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。用途アウトドアなどでの各種作業。材質(本体)ステンレススチール種類その他プライヤ機能プライヤー・ワイヤーカッター・やすり・爪そうじ・ドライバー小(-)・スクレーパー・缶切り、ドライバー(+)・ドライバー大(-)・栓抜き・ナイフ・波刃ナイフ材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂
充電式マルチツール
マキタ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス質量(kg)1.0(バッテリ含む)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)本体寸法(mm)277接続集じん機に接続可能バッテリーリチウムイオン振動数(min-1)6000~20000バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)約12(1充電当たり)充電時間(分)22(目安)適合バッテリーA-59841,A-59863変速段数無段
ソルジャーCV AL
ビクトリノックス¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷スイス軍による実践テストの末、7社のサプライヤーの中から制式採用を勝ちとり2008年より納入が開始されています。 1961年から2007年までスイス陸軍に制式採用され続けた名品「ソルジャーAL」を一般用にさらに使いやすくし、便利なキーリングをつけました。セット内容ラージブレード(大刃)、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング質量(g)69寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)93×23.5×12.5
機材バッグ
GATOR Case¥17,980税込¥19,7781個当日出荷大型ミキサーにフィットする保護バッグ。Gator Cases G-MIXERBAG-2621は、Behringer X32 Compactなど、26インチ×21インチクラスの大型デジタルミキサーや同等サイズの機材向けに設計されたパッド入りナイロンキャリーバッグです。丈夫なナイロン外装、厚手のパッド、柔らかなトリコット生地の内装が、大切な機材を衝撃や傷から守ります。内部にはミキサー固定用のフックアンドループストラップや、ノブ・スライダー保護用の強化シールドも装備。ケーブルやアクセサリーを整理できる大容量外部ポケット、複数のハンドルと取り外し可能なショルダーストラップにより、運搬時の負担を軽減します。ライブやスタジオ間の移動に最適な保護性と機能性を兼ね備えています。・26インチ×21インチクラスの大型デジタルミキサーに対応。・Behringer X32 Compactなどにフィットするアングルデザイン。・丈夫なナイロン外装と厚パッド、ソフトなトリコット内装。・ノブやスライダーを保護する強化内部シールド内蔵。・ミキサー固定用の内部ストラップ付き。・大容量外部アクセサリーポケットとケーブルマネジメント機能。・強化ハンドル、サイドハンドル、取り外し可能なショルダーストラップ。・底部にはラバー保護フィートを装備。・製品名:G-MIXERBAG Series (Large Format Mixer Bag)。・型番:G-MIXERBAG-2621。・メーカー:Gator Cases。・用途:大型デジタルミキサー、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、パッド、トリコット生地 (内装)。・内寸:660 x 533 x 216 mm (26.0 x 21.0 x 8.5 インチ)。・外寸:711 x 584 x 279 mm (28.0 x 23.0 x 11.0 インチ)。・重量:3.1 kg (6.8 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408545011
機材バッグ
GATOR Case¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷コンパクトデジタルミキサーにジャストフィット。Gator Cases G-MIXERBAG-1306は、Behringer X-AIRシリーズやMidas MRシリーズなど、特定の小型デジタルミキサーや同等サイズの機材向けに設計されたパッド入りナイロンギグバッグです。丈夫なナイロン外装と10mm厚のパッド、柔らかなトリコット生地の内装が、機材を衝撃や傷から守ります。ケーブルや電源アダプターなどを収納できる外部ポケットも装備。取り外し可能なショルダーストラップと快適なハンドルで、軽量ながら大切な機材を安全に持ち運べます。対象機種をお使いの方に最適な専用バッグです。・Behringer X-AIRシリーズ (XR18, XR16, XR12) およびMidas MRシリーズ (MR12, MR18) に対応。・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドで優れた保護性。・機材に優しいトリコット生地内装。・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載。・取り外し可能なショルダーストラップと快適なハンドル。・小さめのモデル用に追加の内装パッドが付属。・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上。・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Carry Bag for X Air Series Mixers)。・型番:G-MIXERBAG-1306。・メーカー:Gator Cases。・用途:小型デジタルミキサー、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)。・内寸:333 x 159 x 152 mm (13.1 x 6.25 x 6.0 インチ)。・外寸:362 x 191 x 184 mm (14.25 x 7.5 x 7.25 インチ) 。・重量:0.6 kg (1.4 lbs) 。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539287
エフェクター/ボーカルエフェクト
Electro Harmonix¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷VOICE BOX は、ボーカルにハーモニー生成・フォルマントシフト・ボコーダー効果を付加できる多機能ボーカルプロセッサー。ギター入力によるハーモニー追従や多彩なボイスモードを備え、ライブやレコーディングで即戦力となる EHX のボーカルエフェクトユニット。・最大 4 声のハーモニーを生成し、自然なコーラス効果から大胆なハーモナイズまで対応。・ギター入力によりコード進行へ追従し、正確なハーモニーを自動生成。・VOCODER モードでクラシックなロボットボイスを再現。・GENDER BENDER によりフォルマントを変化させ、声質を大きく変化可能。・BLEND、HARMONY、GENDER、REVERB など直感的な操作系。・ボーカルの厚み付け、エレクトロ系処理、特殊効果など幅広い用途に対応。・XLR マイク入力(ファンタム電源非対応)。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:VOICE BOX。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Vocal Harmony / Vocoder Processor。・コントロール:Blend、Harmony、Gender Bender、Reverb、Mode。・機能:4声ハーモニー、ギター追従、Vocoder、Formant Shift。・入力:XLR マイク入力、ギター入力。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010908
機材バッグ
GATOR Case¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷大型ミキシングコンソールを安全かつ快適に運搬。Gator Cases G-MIXERBAG-3621は、Behringer X32をはじめとする36インチ×21インチクラスのラージフォーマットデジタルミキサーや、同等サイズの様々な機材向けに設計された高品質なパッド入りナイロンキャリーバッグです。丈夫なナイロン外装に厚手のパッドと柔らかなトリコット生地の内装を組み合わせ、大切な機材をしっかりと保護。内部にはミキサーを固定するストラップや、ノブ・スライダー保護用の強化シールドが内蔵されています。ケーブルやアクセサリーを整理できる大容量の外部ポケット、複数の持ち運びやすいハンドル、取り外し・調節可能なショルダーストラップを備え、ヘビーデューティーな使用にも対応します。ライブハウス、スタジオ、ツアーなど、大型ミキサーの頻繁な移動に最適なプロフェッショナルなバッグです。・36インチ×21インチクラスの大型デジタルミキサーに対応。・Behringer X32などのラージフォーマットコンソールにフィット。・耐久性の高いナイロン外装、厚パッド、ソフトなトリコット内装。・ノブやフェーダーを保護する強化内部シールド。・機材を固定する内部フックアンドループストラップ。・ケーブルマネジメント機能を備えた大容量外部ポケット。・強化されたキャリーハンドル、サイドハンドル、取り外し可能なショルダーストラップ。・バッグ底面のラバー保護フィート。・製品名:G-MIXERBAG Series (Large Format Mixer Bag)。・型番:G-MIXERBAG-3621。・メーカー:Gator Cases。・用途:大型デジタルミキサー、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、パッド、トリコット生地 (内装)。・内寸:914 x 533 x 203 mm (36.0 x 21.0 x 8.0 インチ)。・外寸:965 x 584 x 267 mm (38.0 x 23.0 x 10.5 インチ)。・重量:3.8 kg (8.4 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408545035
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥23,980税込¥26,3781箱(50個)7日以内出荷RS PRO Chemical PadThe RS PRO chemical pad of size 50cm x 40cm (L x W). It is 100% polypropylene, single-sided laminated pad with a sonic-bonded core and a spun-bond top layer. The melt-blown absorbent pads are ideal for the recovery of spills across a larger area or as a versatile option to pads. Absorbent pads are not only an excellent item to help supplement our spill kits but also an ideal solution to the regular maintenance and soaking up of small spills and leaks in the workplace.Features and Benefits 30ltr absorbent capacity Colour: YellowCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007仕様種類 = パッド用途 = 化学薬品吸収容量 = 30L内容量 = 50商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = ポリプロピレン重さ = 2.15寸法 = 505 x 405 x 380mm
流出吸収剤 RS PRO 靴下
RS PRO¥18,980税込¥20,8781箱(10個)8日以内出荷RS PRO Chemical SockThe RS PRO chemical sock has a size of 7.5cm x 1.2m (W x L). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. It can be used with most liquids including aggressive chemicals. It has spun-bond or knitted outer skin for extra durability and improved uptake of fluid.Features and Benefits 40ltr absorbent capacity Chemical absorbents are generally yellow in colourCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007仕様種類 = 靴下用途 = 化学薬品吸収容量 = 40L内容量 = 10商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = セルロース重さ = 3.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
流出吸収剤 RS PRO 枕
RS PRO¥15,980税込¥17,5781箱(8個)8日以内出荷RS PRO Oil Only PillowThe RS PRO Oil Only Pillow of size 38cm x 23cm (L x W). It is designed for selective recovery of oils and oil-based fluids whilst repelling water including fuels, lubricants (mineral and vegetable), and other hydrocarbon-based fluids. It is ideal for absorbing spills in difficult to access places. This pillow can be used to catch spills under machinery or where drips and leaks are a problem. The non-woven outer and high-grade polypropylene ensures excellent absorbency and strength.Features and Benefits 28ltr absorbent capacity Oil only absorbents are generally white in colourCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007仕様種類 = 枕用途 = オイル吸収容量 = 28L内容量 = 8商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 2.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
Ilmberger Carbon / イルムバーガー Winglet left gloss Panigale V4 R
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥79,980税込¥87,9781個36日以内出荷適合車種Ducati、Panigale V4 (2020-2022)、Panigale V4 R (2019-2022)、Panigale V4 R Racing (2019-2022)、Panigale V4 S (2020-2022)、Panigale V4 S Racing (2020-2022)
Ilmberger Carbon / イルムバーガー Tankcover right side matt Diavel '19
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥119,800税込¥131,7801個36日以内出荷適合車種Ducati、Diavel 1260 (2019-2022)
Ilmberger Carbon / イルムバーガー Tankcover right side gloss Diavel '19
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥119,800税込¥131,7801個36日以内出荷適合車種Ducati、Diavel 1260 (2019-2022)
Ilmberger Carbon / イルムバーガー Tankcover left side matt Diavel '19
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥119,800税込¥131,7801個36日以内出荷適合車種Ducati、Diavel 1260 (2019-2022)
Ilmberger Carbon / イルムバーガー Tankcover left side gloss Diavel '19
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥119,800税込¥131,7801個36日以内出荷適合車種Ducati、Diavel 1260 (2019-2022)
Ilmberger Carbon / イルムバーガー Upper tank cover Racing matt Panigale V4 Racing
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥71,980税込¥79,1781個36日以内出荷適合車種Ducati、Panigale V4 (2020-2022)、Panigale V4 R Racing (2019-2022)、Panigale V4 S Racing (2020-2022)
Ilmberger Carbon / イルムバーガー Swingarmcover with upper チェーンガード matt Diavel '19
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥71,980税込¥79,1781個36日以内出荷適合車種Ducati、Diavel 1260 (2019-2022)
Ilmberger Carbon Tank Side Cover Left And Right Set For R1200Gs (Until 2007)
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥45,980税込¥50,5781個36日以内出荷
Ilmberger Carbon / イルムバーガー Swingarmcover with upper チェーンガード gloss Diavel '19
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥71,980税込¥79,1781個36日以内出荷適合車種Ducati、Diavel 1260 (2019-2022)
Ilmberger Frame Covers Carbon - Bmw S 1000 Rr Right Side | RAA_021_S100S_K_only_right_side
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥44,980税込¥49,4781個36日以内出荷
Ilmberger Swing Arm Cover Left Side Only Carbon-Bmw
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥47,980税込¥52,7781個36日以内出荷
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら