カテゴリ

  • 農業機械(2,174)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2,063)
  • エンジン工具(1,133)
  • 油圧機器・油圧ホース(983)
  • カー用品(799)
  • FA担当者のオススメ新商品(442)
  • パソコン/周辺機器(371)
  • 清掃用品(343)
  • 船舶用品・漁業資材(328)
  • 配管・水廻り設備部材(168)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
  • バイク部品(122)
  • タイヤ・足回り(66)
  • 自転車部品(62)
  • フォークリフト・産機・建機用品(58)
  • 電動工具(38)
  • 完成車(37)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(36)
  • 制御機器(35)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • スプレー・オイル・グリス(31)
  • 接着剤・補修材(31)
  • 家電(30)
  • 学童・教育用品(26)
  • 安全保護具(25)
  • 機構部品(17)
  • 保管用品(16)
  • 電気材料(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 作業工具(14)
  • 測定用品(13)
  • メカニカル部品(10)
  • 事務用品(10)
  • 切削工具(9)
  • 防災用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 空圧工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 作業服(4)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「ges」の検索結果

関連キーワード
9,371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車) ナンシン

    GES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車)

    ナンシン(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
    用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)22許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • GESコネクター コクゴ

    GESコネクター

    コクゴ
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)。耐熱温度:-10~+70℃。色:ダークグレー
    用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
  • GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車) ナンシン

    GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車)

    ナンシン(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
    用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22軸長L(mm)58許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エンドミル 超硬S 多刃 4GES EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬S 多刃 4GES

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質K03刃数4
  • エンドミル 超硬S 2刃 2GES EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬S 2刃 2GES

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    材質K03刃数2
  • S914GE、GES・935G、GS用マジックパッド コンパクトツール

    S914GE、GES・935G、GS用マジックパッド

    コンパクトツール
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番807-1320適合機種S914GE、S914GES、935G、935GS用材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)10質量(g)61タイプサイズ(mm)123
  • ホースコネクターGES6-PT1 ダイヘン

    ホースコネクターGES6-PT1

    ダイヘン
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
  • トランシーバー イヤホンマイク用 イヤホン(耳掛け型 カールコード30cm 2.5Φ) GES-F2JS-C30 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー イヤホンマイク用 イヤホン(耳掛け型 カールコード30cm 2.5Φ) GES-F2JS-C30 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    タイプ:耳掛け型 カールコード30cm 2.5Φ。別売りのマイクと組み合わせてご使用いただけます
  • ホースコネクター アズワン

    ホースコネクター

    アズワン(1件のレビュー)
    1,310税込1,441
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
    材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • 自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
    用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30.48使用温度範囲-40~50℃
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • ジーンズエプロン袖付前掛 TRUSCO

    ジーンズエプロン袖付前掛

    TRUSCO(7件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷
    丈夫なジーンズ生地を使用しています。 通常のエプロンでは保護できない肩や上腕部も守ります。 かっぽう着タイプ。
    用途磨き作業、バリ取り作業など。仕様12オンスジーンズ生地種別エプロン材質綿(ジーンズブルー綿)厚さ(mm)0.8
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • ピータッチ 強粘着ラミネートテープ HGeテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ 強粘着ラミネートテープ HGeテープ

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(5巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイスピード印刷、高解像度印刷対応テープ、通常のラミネートテープより、粘着力が強いテープです。(PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700S専用)
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)8文字色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • アースターミナル付  接地ダブルコンセント 金属枠 神保電器

    アースターミナル付 接地ダブルコンセント 金属枠

    神保電器(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • スポンジ研磨材 2枚入り 3M

    スポンジ研磨材 2枚入り

    3M(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(2枚)
    当日出荷
    曲面によくなじむ柔軟性があります。 目詰まりしにくく水洗いも可能です。
    用途金属の汚れ落としに。 木工品の研磨に。材質酸化アルミニウム砥粒長さ(mm)140幅(mm)114
  • 電気グリル鍋 YAMAZEN(山善)

    電気グリル鍋

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    ガラス蓋が立てられる電気グリル鍋。 着脱式プレートでお掃除らくらく。プレートはフッ素樹脂加工。 フタは自立する設計で場所を取らない。 保温~230℃まで温度調節可能。
    用途電気鍋、深鍋、一人鍋、二人鍋、グリルパンとして。質量(kg)1.9ブラック容量(L)プレート:2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)1.4内径×深さ(mm)プレート:219×60温度調節範囲(℃)保温~230保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×34×20.5温度調節保温/LO/MD/HI
  • アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠 神保電器

    アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠

    神保電器(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
  • 高精度スパチュラセット Ideal-Tek

    高精度スパチュラセット

    Ideal-Tek
    2,698税込2,968
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:高精度スパチュラ Black(BLACKESD)×1本、高精度スパチュラ Blue(BLUEESD)×1本、高精度スパチュラ Red(REDESD)×1本、高精度スパチュラ Green(GREENESD)×1本。先端サイズ別4本セットです。小さな可動部に少量のオイルを塗布することができます。接着剤を塗布する為の超小型のヘラとしても使用できます。静電気帯電防止(ESD)仕様です。(表面抵抗値は10^6Ω)カラー分けされたハンドルでサイズの識別が簡単です。
    幅(mm)33全長(mm)74高さ(mm)6質量(g)6先端材質カーボンスチール(AISI 1095 1.1265+Pb)
  • ギターガンコ インキ落とし替えペン先 寺西化学

    ギターガンコ インキ落とし替えペン先

    寺西化学
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ハサミやカッターの汚れ、シールや糊の粘着跡や油性・水性インキ、パス、クレヨンなどを簡単に除去できる「ギターガンコインキ落とし」に、替えペン先が登場。ゴミの原料に繋がるのでエコロジー。またリユースする事で長く使えて経済的です。
    繰り返し・詰め替え対応
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。材質ポリエチレンナチュラル長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
  • アースターミナル付 高容量コンセント 金属枠 神保電器

    アースターミナル付 高容量コンセント 金属枠

    神保電器
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
    用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
  • L2ライトマネージスイッチングハブ 16ポート I ・O DATA(アイオーデータ)

    L2ライトマネージスイッチングハブ 16ポート

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    ループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーションに対応し切り替えやEEEの入切が可能なモード切替スイッチを搭載したL2スイッチングハブです。設定画面へアクセスすることなく切り替えできるため、簡単に設定変更が可能です。使用温度は50℃まで対応しています。前面に搭載したモード切替スイッチにより、手動でループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーション機能の切り替えやEEEの有効・無効ができます。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。壁掛け用フックホールを装備。壁面にネジを取り付けることで、壁面への設置ができます。付属品のラックマウントアダプターを使用することにより、19インチラックに装着出来ます。アイドル時の消費電力を抑制するEEEに対応。リンク中でもデータ流入有無を常に判断し、自動的に消費電力を削減することができます。EEEの切り替えは前面に搭載したスイッチにより、手動で切替可能。スイッチを操作した後、電源コンセントにつなぐことで設定が反映されます。
    付属品電源コード(PSE適合品)、電源コードガイドクランプ、ラックマウントアダプター(2個)、ラックマウントアダプター取り付け用ネジ(8個)、ゴム足(4個)、取扱説明書区分D使用温度範囲(℃)0~50スイッチスイッチ機能有り(全ポート)電源電源内蔵適合規格VCCI Class A定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×180×44(ゴム足突起部を含まず)その他の機能EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止モード、リンクアグリゲーション(Static)、ポートVLAN、EEE(IEEE802.3az)通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CDバッファメモリ512kbytes表示LED電源、LINK/ACT、ループ皮相電力(VA)16(Typ)転送レート10BASE-T:14881pps/10BASE-Te:14881pps/100BASE-TX:148810pps/1000BASE-T:1488095pps発熱量(KJ/h)29フローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)ジャンボフレーム最大15kbytesスイッチング方式ストアアンドフォワード伝送方法1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5/100BASE-TX:4B/5B+MLT-3/10BASE-T:マンチェスタ符号RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)16エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5使用湿度範囲(%RH)10~90 (結露なきこと)Ethernet10BASE-T(IEEE802.3i)/10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab)LANRJ-45×16ポート
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。トラスコ品番814-6668材質ポリエチレン幅(mm)5.4高さ(mm)5.7質量(g)862長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内推奨板厚(mm)2.5~3.7
  • RF Solutions  同軸コネクタ RF SOLUTIONS

    RF Solutions 同軸コネクタ

    RF SOLUTIONS
    439税込483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。
    用途ケーブルの保護。材質耐候性ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋外
  • アース付コンセント(シボ加工 神保電器

    アース付コンセント(シボ加工

    神保電器
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • ホワイトウルフ ★スペシャルグリップエンド★ ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ ★スペシャルグリップエンド★

    ホワイトウルフ
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。ガラス割り機能の他、警棒のすっぽ抜け防止にも役立ちます。商品単体で200g以上あるため、近距離での攻撃にも有効です。
    材質高強度の medium carbon steel に熱処理を加えた非常に高度の高い素材(突起部分:11合金)直径(Φmm)約45(一番太い部分)高さ(mm)約31(取付部を除く)質量(g)約210 ※熱処理を施しているため、個体により変化します対応商品・ホワイトウルフ警棒 ラバーグリップ(推奨)
  • ゲージボタルEX1200TBチャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX1200TBチャックセット

    旭産業(エアーゲージ)
    52,980税込58,278
    1台(1本)
    欠品中
    チャックC-E76は大型車ダブルタイヤの内側用、チャックC-E77は大型車ダブルタイヤの外側用の2本セット。 がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。 タイヤから離れて空気充てん(ホース長さ標準1.5m・オプションあり)内側用、外側用のチャック入れ替えはカプラ方式のワンタッチ。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
    用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)1165接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×2080ホース長さ(mm)1500最小目盛(kPa)20
  • 共用コンセント(シボ加工品) 神保電器

    共用コンセント(シボ加工品)

    神保電器
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • エンジンシュレッダー小枝用平刃(2枚組) ナカトミ

    エンジンシュレッダー小枝用平刃(2枚組)

    ナカトミ
    18,980税込20,878
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    適合GES-196用
  • エコグランデ・トルクセット アルゴファイルジャパン

    エコグランデ・トルクセット

    アルゴファイルジャパン
    139,800税込153,780
    1セット
    翌々日出荷
    低速から高速まで安定したトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。頭径の細い先端工具でも余裕で使いこなす、超高速50000回転のハンドピースをセットしました。芯ブレ精度に優れ効率の良い切削加工が可能です。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。
    用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3691セット内容ハンドピース(BLH600-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク軸径(Φmm)3全長(mm)161最大出力(W)230入力電圧(V)AC100V 50/60Hz定格入力(VA)100外径(mm)27最大トルク(N・cm)7.6
  • 非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPS コンパクトツール

    非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPS

    コンパクトツール
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番799-9992RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル コートHS S柄 AGESSL NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGESSL

    NACHI(不二越)
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    材質FMXコーティングAGコーティング
  • ゲームコントローラグリップシール ビット・トレード・ワン

    ゲームコントローラグリップシール

    ビット・トレード・ワン
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    R曲面への接着を想定し、コントローラにフィットするよう様々にカットされたゲームコントローラグリップシールです。柔軟さを活かして自由に貼り付けることが可能になります。ゲーマーの意見を取り入れたシールシェイプは様々なパターンで使用でき、お好みでコントローラをカスタマイズできます。風貌から既に一線を画するその特性、シリコンボールが貴方の手を捕らえて離しません。グリップしながらも通気性を保つその特性が、ハードなプレイでも快適なフィーリングを提供します。
    材質シリコーン樹脂、ガラスクロス、シリコーン系粘着材厚さ(mm)約0.3ブラック
  • 腰袋 KH(基陽)

    腰袋

    KH(基陽)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質1680デニールナイロン幅(mm)170ブルー高さ(mm)350
関連キーワード
...