曜日別特売

高精度スパチュラセット

高精度スパチュラセット - Ideal-Tek高精度スパチュラセット - Ideal-Tek高精度スパチュラセット - Ideal-Tek

セット内容:高精度スパチュラ Black(BLACKESD)×1本、高精度スパチュラ Blue(BLUEESD)×1本、高精度スパチュラ Red(REDESD)×1本、高精度スパチュラ Green(GREENESD)×1本。先端サイズ別4本セットです。小さな可動部に少量のオイルを塗布することができます。接着剤を塗布する為の超小型のヘラとしても使用できます。静電気帯電防止(ESD)仕様です。(表面抵抗値は10^6Ω)カラー分けされたハンドルでサイズの識別が簡単です。

幅(mm)
33
全長(mm)
74
高さ(mm)
6
質量(g)
6
先端材質
カーボンスチール(AISI 1095 1.1265+Pb)
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82069176BRBGESD
¥2,870
¥2,698
¥2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする