ジェントス 専用充電池GENTOS当日出荷
ジェントス ハンディトーチ専用充電池
本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1バッテリー容量(mAh)900使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)50.7×14.5質量(g)21対応機種GF-106RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.6蓄電池容量(Wh)3.33充電時間(時間)3.5充放電回数(回)約300