カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf-117rg」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェントス 専用充電池 GENTOSジェントス 専用充電池GENTOS
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1バッテリー容量(mAh)650使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)16.9×34.9質量(g)17対応機種GF-117RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.7蓄電池容量(Wh)2.4充電時間(時間)約2.5充放電回数(回)約300
Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド GENTOSGシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッドGENTOS
9,898税込10,888
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ 付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル 小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) 最大照射距離116m(最大時) 底面マグネット搭載 2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)質量(g)77輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)充電時間(時間)約2.5充放電回数(回)約300光束(Lm)最大550点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)照射距離(m)約116(最大時)落下耐久(m)2付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)ブラック
関連キーワード
f-23131111特集