カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)

「gf-15b」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンスコップストレーナー サンクラフト

    ナイロンスコップストレーナー

    サンクラフト
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質グラスファイバー強化ナイロン幅(mm)92全長(mm)295耐熱温度(℃)250EBM品番1642730
  • エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)

    ニデックドライブテクノロジー
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジー

    サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)

    ニデックドライブテクノロジー
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)
  • CoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングヘッド サンドビック

    CoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングヘッド

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
  • ケーブルマーカークリップ工具 1セット 5個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカークリップ工具 1セット 5個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,298税込6,928
    1セット(5個)
    12日以内出荷
    WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
    仕様●アクセサリタイプ:WIC塗布用工具●併用可能製品:WICマーカー●材質:ポリアミド 6.6●コード番号:408-4917アズワン品番65-7468-30
  • コネクタピースフラットΦ6.5 SUS(エスユーエス)

    コネクタピースフラットΦ6.5

    SUS(エスユーエス)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。
    材質アルミ押出材、ボルト:鉄質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • キャプコン(防水型セパレートタイプ) オーム電機

    キャプコン(防水型セパレートタイプ)

    オーム電機
    7,798税込8,578
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ ハザード (GF) MAZDA(マツダ)

    スイッチ ハザード (GF)

    MAZDA(マツダ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ パワーウインド (GF) MAZDA(マツダ)

    スイッチ パワーウインド (GF)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • 【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン) ノーブランド

    【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    21,420税込23,562
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • MELSERVO-J4シリーズ ダイナミックブレーキ(200V用) 三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ ダイナミックブレーキ(200V用)

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷から91日以内出荷
  • MELSERVO-J4シリーズ ダイナミックブレーキ(400V用) 三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ ダイナミックブレーキ(400V用)

    三菱電機
    81,980税込90,178
    1台
    91日以内出荷
    シリーズMELSERVO-J4