カテゴリ

  • オフィス家具(549)
  • 制御機器(150)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • メカニカル部品(82)
  • 自動車純正部品(63)
  • 事務用品(62)
  • バイク純正部品(48)
  • 測定用品(45)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 機構部品(30)
  • 研磨材(30)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 切削工具(26)
  • 溶接用品(25)
  • 自動車補修部品(23)
  • 電気材料(16)
  • 厨房用品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 作業工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 農業機械(11)
  • 安全用品(10)
  • 家電(10)
  • カー用品(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 医療(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 手袋(6)
  • バイク部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf-2」の検索結果

1,504件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型フラッシュ GF-2 RICOH(リコー)

    小型フラッシュ GF-2

    RICOH(リコー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    RICOH GR IV 装着時に自動調光が可能な超小型軽量フラッシュ。・超小型設計。ハイエンドコンパクトデジタルカメラ「RICOH GR IV」に対応した超小型設計で携帯しやすく、カメラに装着したままポケットに入れて持ち運ぶことが可能。・シンプルで簡単な操作性。「RICOH GR IV」装着時にISO AUTOに設定すると被写体距離に応じてガイドナンバーとISO感度をカメラ側で制御する自動調光撮影に対応し、スナップシューターとしての速写性を損ねることなくフラッシュ光を利用した撮影が可能。・ リチウムイオン電池内蔵。本体に充電式のリチウムイオン電池(USB Type-C端子を利用して充電)を内蔵、カメラ本体のバッテリー残量が少ないときでも安定した光量で発光させることが可能。
    仕様ガイドナンバー:3(ISO100)、6(ISO400)型式クリップオン式外部フラッシュ質量(g)約19電源充電式リチウムイオン電池(交換不可)使用温度(℃)0~40焦点距離(mm)18(ワイドコンバージョンレンズ非対応)充電時間(時間)2モード発光モード(RICOH GR IV装着時):カメラ距離計連動によるガイドナンバー制御、マニュアル発光(1/1、1/4)充電方式USB Type-C(5V、0.1A 以上)保管温度(℃)-20~45(3か月)発光回数(fpm)約270(フル充電時)発光間隔約2秒照射角度(°)上下:47、左右:66寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約51×17×31
  • カバー (GF2T) MAZDA(マツダ)

    カバー (GF2T)

    MAZDA(マツダ)
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
  • 240mm 剪定鋸 替刃(EA599GF-2用) エスコ

    240mm 剪定鋸 替刃(EA599GF-2用)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599GF-12
  • ガレア GF2T MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ガレア GF2T

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 自在はさみ(カバ口型)GF-2 ナリカ

    自在はさみ(カバ口型)GF-2

    ナリカ
    9,200税込10,120
    1個
    4日以内出荷
    F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。記録タイマーや実験用コイルなどをしっかりはさめます。
    支柱(mm)8最大幅(mm)65
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)

    ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)

    ユタカ(Crown)
    37,980税込41,778
    1台
    9日以内出荷から17日以内出荷
    GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。その他ストップバルブ付き質量(kg)約1.7材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • B/BRG RAD N/COM  91028GF0002 ホンダ

    B/BRG RAD N/COM 91028GF0002

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • グリースガン アズワン

    グリースガン

    アズワン(54件のレビュー)
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-8818-01危険物の類別非危険物
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown)

    ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)

    ユタカ(Crown)
    37,980税込41,778
    1台
    15日以内出荷から17日以内出荷
    GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。その他ストップバルブ付き質量(kg)約1.7材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown)

    ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)

    ユタカ(Crown)
    37,980税込41,778
    1台
    17日以内出荷
    GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。形状入口:W21-14山(左)袋ナット、出口:RC 1/4質量(kg)約1.7材質(本体)真鍮ガスの種類ヘリウム(He)一次側圧力計(MPa)25計入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 指出しすべり手袋 TRUSCO

    指出しすべり手袋

    TRUSCO(2件のレビュー)
    369税込406
    1双
    当日出荷
    素手感覚が必要な細かな作業に最適です。 手のひらはすべり止め付でしっかりと物を握れます。 綿100%で吸汗性があり肌にも優しいタイプです。
    用途検査、窓口業務、軽作業。機能吸汗性厚さ(mm)1.5糸本数(本)2材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)素材綿100%
  • 強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ ユーボン

    強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(5本)
    当日出荷
    LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
    定格電圧(V)AC250種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ10.3×38.1
  • パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown)

    パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)

    ユタカ(Crown)
    47,980税込52,778
    1台
    17日以内出荷
    GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。パージバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。仕様ストップバルブ付き質量(kg)約1.9材質(本体)真鍮ガスの種類ヘリウム(He)口形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ 30mm M&H

    ガラス管ヒューズ 30mm

    M&H(6件のレビュー)
    689税込758
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
    全長(mm)30
  • ガラス管ヒューズ 25mm M&H

    ガラス管ヒューズ 25mm

    M&H(36件のレビュー)
    689税込758
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
    全長(mm)25
  • キヤリパアセンブリ,リヤ 2 5GF-2580W-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤリパアセンブリ,リヤ 2 5GF-2580W-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
  • パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown)

    パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)

    ユタカ(Crown)
    47,980税込52,778
    1台
    17日以内出荷
    GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。パージバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。仕様パージバルブ付き質量(kg)約1.9材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)

    パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)

    ユタカ(Crown)
    49,980税込54,978
    1台
    17日以内出荷
    GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。パージバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。仕様パージバルブ付き質量(kg)約1.9材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル CAT6 準拠 フラット より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 フラット より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    幅約6mm、厚さ約1.38mmのスーパーフラットタイプケーブルを採用した1ギガビット対応のCAT6準拠ケーブルです。 光通信に最適な、1ギガビット・イーサネットの「1000BASE-TX」に対応したカテゴリー6に準拠しています。 エンハンスドカテゴリー5の2.5倍の高品質。周波数帯域250MHzに対応したカテゴリー6ケーブル。 カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.38mm、幅約6.4mmのスーパーフラットタイプです。 柔らかく取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約1.38パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6
  • 野球バット 業務用エンドテープ XANAX(ザナックス)

    野球バット 業務用エンドテープ

    XANAX(ザナックス)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    よく剥がれるバットのグリップテープの両端を止める用のエンドテープです。1巻で約50本分のグリップテープに使用可能です。
    テープ幅(mm)10長さ(m)25材質塩化ビニル
  • 流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(窒素、アルゴン) ユタカ(Crown)

    流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(窒素、アルゴン)

    ユタカ(Crown)
    49,980税込54,978
    1台
    19日以内出荷
    GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
    用途一般産業用、理化学・分析用。窒素ガス、アルゴンガス用。仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)質量(kg)約1.8材質(本体)真鍮圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.4以下
  • レスト F シート NO.2 アーム (GF) MAZDA(マツダ)

    レスト F シート NO.2 アーム (GF)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • 二重天井用(ケーブル保護自在ブッシング) ネグロス電工

    二重天井用(ケーブル保護自在ブッシング)

    ネグロス電工
    759税込835
    1袋(20本)
    当日出荷
    円、だ円など、パネルの穴形状に合わせて自由にカットして使用できます。 外周寸法の大きな開口部には、つぎ足し使用ができます。 ケーブルを傷つける心配がありません。
    材質ナイロン
  • 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。グレー
  • ギフト券袋 マルアイ

    ギフト券袋

    マルアイ(1件のレビュー)
    229税込252
    1パック(5枚)
    当日出荷
  • 外部取付足 ステンレス製 WGF (WG・WGVシリーズ用) タカチ電機工業

    外部取付足 ステンレス製 WGF (WG・WGVシリーズ用)

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    WG・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砂こし器 日立

    砂こし器

    日立
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×14
  • ナイロン揚げ物トング サンクラフト

    ナイロン揚げ物トング

    サンクラフト
    899税込989
    1個
    当日出荷
    安全に配慮した長尺の揚げ物用トング。油跳ねにも安心して使えるように通常のトングよりも長く設計しています。ヘッドの大きい穴で油がしっかりと切れ、グラスファイバー入りなのでしなることなく安定して揚げ物をつかむことができます。先端部分には滑り止めが付いているので、掴みにくい食材もしっかりと保持出来ます。
    仕様●材質:グラスファイバーナイロン●耐熱温度:230℃●サイズ:277×77×33mm●重さ:60gアズワン品番68-2000-36
  • 強力木工用接着剤 速乾タイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    強力木工用接着剤 速乾タイプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,198税込1,318
    1個(225g)
    翌々日出荷
    速乾&強力接着で素早く次の工程へ。高い接着力の速乾性木工用接着剤。作業を素早く進めることができます。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
    用途木工物の製作活動やDIY、補修等に最適成分酢酸ビニル樹脂(50%)、水(47%)、その他(3%)種類水性形接着剤主な用途木材危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。 USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。 ”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります! みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。 みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
    インターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)端子形状Micro-B×1対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)準拠規格USBマスストレージクラス電源供給バスパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
  • ビニル絶縁付ギボシ接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付ギボシ接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    2,498税込2,748
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300難燃性UL94 V-0材質(絶縁体)PVC種類絶縁付圧着端子端子形状PCE形特性難燃
  • TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 2T-C43GF2 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 2T-C43GF2 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    9,598税込10,558
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS 2T-C43GF2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ43インチ型特性反射防止 ノングレア
  • GF200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    GF200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,509税込2,760
    1個
    当日出荷
    直角軸の取付けに
    仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ22×42備考左締め
  • ギフト券封筒happyW マルアイ

    ギフト券封筒happyW

    マルアイ
    239税込263
    1パック(5枚)
    欠品中
    図書カードやプリペイドカードの贈答に、ぽち袋の代わりとして使用できる封筒タイプのギフト券袋(ミニサイズ)です。印刷された水引飾りには「happy」の文字が一緒にデザインされています。
    寸法(mm)110×65
  • マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)

    マイクロシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    13,500税込14,850
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • ギフト券封筒thankyou Wミニ マルアイ

    ギフト券封筒thankyou Wミニ

    マルアイ
    219税込241
    1パック(5枚)
    当日出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)110×65
...