カテゴリ

  • オフィス家具(41)
  • 制御機器(10)
  • バイク純正部品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「gf-31」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲージ付アルミフロアポンプ GIYOゲージ付アルミフロアポンプGIYO(25件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ最大圧力(kPa)約1100材質アルミ合金/樹脂シルバー高さ(mm)620質量(g)1000表面処理アルマイトホース長さ(mm)800適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
スイッチング電源オプション品 omron(オムロン)スイッチング電源オプション品omron(オムロン)
769税込846
1個
当日出荷から31日以内出荷
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から14日以内出荷
KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
82,980税込91,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
材質SCM440
手袋(厚手・塩化ビニール) EA354GFシリーズ エスコ手袋(厚手・塩化ビニール) EA354GFシリーズエスコ
330税込363
1双
翌日出荷
厚みのある裏毛付手袋です。裾幅が広く、手首まで覆う立体的な形状と、手袋内面の植毛加工により、ぬぎはめしやすくなっています。傷つきやすい指先をダブルコートで強化しています。裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。裾幅が広く、手首まで覆う立体的な形状と、手袋内面の植毛加工により、ぬぎはめしやすくなっています。厚みがあるのに手になじんでやわらかく使いやすくなっています。こだわりの手型が、優れたフィット感を生み出します。傷つきやすい指先はダブルコートで強化しています。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):260●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):73●カラー:ブルー●材質:樹脂部/塩化ビニール 繊維部/レーヨン/綿●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.6mmアズワン品番65-9252-66
クーラー オイル (GF) MAZDA(マツダ)クーラー オイル (GF)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ) ノーブランド【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ)ノーブランド
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーマツダ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
コンバーター トルク (GF) MAZDA(マツダ)コンバーター トルク (GF)MAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
#320/ 7x13mm 研磨キャップ(5個) エスコ#320/ 7x13mm 研磨キャップ(5個)エスコ
1,130税込1,243
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-382材質アルミナ粒度#320直径(Φmm)7質量(g)0.36最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7933-46
#150/ 7x13mm 研磨キャップ(5個) エスコ#150/ 7x13mm 研磨キャップ(5個)エスコ
1,130税込1,243
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-382材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)7質量(g)0.32最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7933-45
# 80/ 7x13mm 研磨キャップ(5個) エスコ# 80/ 7x13mm 研磨キャップ(5個)エスコ
1,130税込1,243
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-382材質アルミナ粒度#80直径(Φmm)7質量(g)0.36最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7933-44
KRGF 歯研ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)KRGF 歯研ラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
材質SCM440種別歯研ラック形状RF
プレート バッフル (GF) MAZDA(マツダ)プレート バッフル (GF)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
クッション封筒 (白) 202x5x180mm EA762GFシリーズ エスコクッション封筒 (白) 202x5x180mm EA762GFシリーズエスコ
475税込523
1セット(3枚)
翌々日出荷
ブルーレイディスクやDVD・CDなどのメディアをプラケースに入れて、安全に送るためのエアクッション付き封筒です。粘着テープ付きで簡単に封筒を閉じることができます。メディア以外にも様々な物の郵送に利用できます。第一種定形外郵便物として送れます。
仕様●サイズ:W202×D5×H180mm(封筒を閉じた状態)●材質:封筒/紙 エアクッション/ポリエチレン●収容量:ブルーレイディスク・DVD・CD1枚●重量:14g/枚●入数:3枚アズワン品番65-9279-53
M20x315mm スタッドボルト エスコM20x315mm スタッドボルトエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637GF-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法B2(mm)200寸法B1(mm)27
KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C
ボルト,ヘキサゴンソケツトヘツド 1CG-F3181-00 YAMAHA(ヤマハ)ボルト,ヘキサゴンソケツトヘツド 1CG-F3181-00YAMAHA(ヤマハ)
859税込945
1個
3日以内出荷
アンダーカバー1 2BG-F3123-00 YAMAHA(ヤマハ)アンダーカバー1 2BG-F3123-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
SRGF 歯研ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)SRGF 歯研ラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別歯研ラック材質S45C形状RF表面処理歯部以外黒染
ハウジングコンバーター (GF) MAZDA(マツダ)ハウジングコンバーター (GF)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
歯面高周波焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業)歯面高周波焼入れ歯研ラックKHK(小原歯車工業)
92,980税込102,278
1本
3日以内出荷
材質SCM440種別歯研ラック形状RF圧力角(°)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度50~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
リング,ピストン 2JG-F3157-00 YAMAHA(ヤマハ)リング,ピストン 2JG-F3157-00YAMAHA(ヤマハ)
159税込175
1個
3日以内出荷
KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。
材質SCM440形状RF
フロントフオ-クアセンブリ (ライト) BFG-F3103-00 YAMAHA(ヤマハ)フロントフオ-クアセンブリ (ライト) BFG-F3103-00YAMAHA(ヤマハ)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
カバ-,ロワ 2 2BG-F3133-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,ロワ 2 2BG-F3133-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
O-リング 2JG-F3147-00 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 2JG-F3147-00YAMAHA(ヤマハ)
509税込560
1個
3日以内出荷
KRHGF 歯研ヘリカルラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)KRHGF 歯研ヘリカルラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷
高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質製品です。
材質SCM440種別歯研ヘリカルラック
インナチユ-ブコンプリ-ト 2 BFG-F3120-00 YAMAHA(ヤマハ)インナチユ-ブコンプリ-ト 2 BFG-F3120-00YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
グラブ袋 XANAX(ザナックス)グラブ袋XANAX(ザナックス)
869税込956
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
Xanax Baseballロゴ入りグラブ袋(数量限定)。Xanax Baseballロゴ入りグラブ袋が数量限定、豊富なカラーバリエーションで新登場。アンダーウェアに用いられる肌触りの良いなめらかな生地を使用しています。人が着るものと同じ素材を使用することにより、繊細なグラブの表面を優しく包み、大切なグラブを守ります。
寸法(縦×横)(cm)36×34材質ナイロン85%、ポリウレタン15%
KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ヘリカルラックKHK(小原歯車工業)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
・高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質の歯研ヘリカルラックです。
材質SCM440
KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,100nF,±5% KEMETKEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,100nF,±5%KEMET
619税込681
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 90 V ac, 160 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIコネクタ メス AMPHENOLHDMIコネクタ メスAMPHENOL
41,980税込46,178
1個
欠品中
仕様●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:カドミウム●コード番号:240-1665極数19アズワン品番65-7486-45コンタクト形状メス
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6 AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6AMPHENOL
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フランジの縮小偏差 ( 部品番号の末尾に追加 ): F312 (標準の Castle ナット付き) F311 (安全 Castle ナット付き) 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化( 4 ポジション) 向上したEMI保護 3 開始ねじカップリング機構 デカップリング防止デバイスシェルサイズ 19 が付属します 堅牢な機械式シェル 挿抜回数:最小 500 回 用途 C4ISR、戦場、地上車両 ネイビー 鉄道
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6532アズワン品番65-7717-04
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 5個入KEMET
749税込824
1袋(5個)
欠品中
仕様●静電容量:150nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-07
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 10個入KEMET
859税込945
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6954-73
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 1500個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 1500個入KEMET
77,980税込85,778
1袋(1500個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:150nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-68
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 1800個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 1800個入KEMET
76,980税込84,678
1袋(1800個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.1 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:100nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-02
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
8,998税込9,898
1台
21日以内出荷
・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)・豊富なオプションユニット・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)
その他【電磁接触器定格電流値】補助継電器区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ダストシール 31X38.5X7 52144GF5003 ホンダダストシール 31X38.5X7 52144GF5003ホンダ
569税込626
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番52144-GF5-003