カテゴリ

  • 機構部品(50)
    • パイプフレーム・グリーンフレーム(1)
    • パイプフレーム用部品(19)
    • アルミフレーム用その他部品(29)
  • オフィス家具(82)
  • 制御機器(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • バイク部品(29)
  • カー用品(19)
  • 切削工具(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • バイク純正部品(8)
  • 家電(8)
  • 測定用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 物流用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 医療(5)
  • 事務用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
全長(mm)
サービス分類
リサイクル・リビルト・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf-s」の検索結果

467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュスタ 速乾 GFーSシリーズ サンビーシュスタ 速乾 GFーSシリーズサンビー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
朱肉とスタンプ台が一つになり、使い勝手が良くなりました。
本体寸法(mm)165×60×12盤面サイズ(mm)スタンプ台40×95/朱肉38Φインク色スタンプ台黒/朱肉朱
GF S 5本セット SUS(エスユーエス)GF S 5本セットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
1,639税込1,803
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
GFローラーS取付キット SUS(エスユーエス)GFローラーS取付キットSUS(エスユーエス)
1,969税込2,166
1個
9日以内出荷
GF-Sシリーズのフレームをレールとして利用するローラーです。
適合グリーンフレームS材質POM/ベアリング・ボルト・ナット:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)20シリーズGFキット内容GFローラーS(単品)×1/ベアリング×1/六角穴付ボルト(M5×25)×1/GFSベアリングスペーサ×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)30
SiO3.2 GFアタッチメントS SUS(エスユーエス)SiO3.2 GFアタッチメントSSUS(エスユーエス)
919税込1,011
1個
10日以内出荷
SiO3.2コントローラの背面にGF-Sコネクタを取り付ける為の部品です。
GASKET KIT A (AS)   061A1GF8S00 ホンダGASKET KIT A (AS) 061A1GF8S00ホンダ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
しわにならないのり 不易しわにならないのり不易(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
天然原料から生まれたしわになりにくい、新液状のりです。 紙、封筒などの接着にしわになりにくく、キレイに貼れます。
仕様塗布幅13mm成分多糖類(水性系)内容量(g)35
スキナスタンプ 補充インク 補充インクスキナスタンプ 補充インク補充インク
329税込362
1個(10cc)
当日出荷
繰り返し・詰め替え対応
ガラス管ヒューズ 25mm M&Hガラス管ヒューズ 25mmM&H(35件のレビュー)
319税込351特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)25
エンドミル 超硬S ボールE GF-SBR DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE GF-SBRDIJET(ダイジェット工業)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S ボールE GF-SBL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE GF-SBLDIJET(ダイジェット工業)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
水量調整アクアガン アイリスオーヤマ水量調整アクアガンアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用のアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15トラスコ品番483-4780質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×50×175関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
GF抜差し蝶番S-L SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番S-LSUS(エスユーエス)
1,012税込1,113
1個
9日以内出荷
蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
エンドミル 超硬S ボールE GF-SBX DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE GF-SBXDIJET(ダイジェット工業)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
刃数2材質超微粒子
水量調整アクアガン アイリスオーヤマ水量調整アクアガンアイリスオーヤマ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用の台紙付アクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×242関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
GF抜差し蝶番S-R SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番S-RSUS(エスユーエス)
1,012税込1,113
1個
9日以内出荷
蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
45°フレア&カッターセット TRUSCO45°フレア&カッターセットTRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断セット内容フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース質量(kg)1.6
ガードフェンス用シート TRUSCOガードフェンス用シートTRUSCO
989税込1,088
1枚
当日出荷
工事現場で使用されるガードフェンス用の目隠しシートです。
用途建築現場のフェンスの目隠しとして。材質シート本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプ2018年トラスコ掲載ページ6 1329
アクアガンS前レバー アイリスオーヤマアクアガンS前レバーアイリスオーヤマ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクター対応型の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。小型ヘッドを採用しました。握りやすい前レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×215関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
しわにならないのり 替スポンジ 9個入 不易しわにならないのり 替スポンジ 9個入不易
399税込439
1パック(9個)
当日出荷
ファブリックシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブリックシートNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
3,998税込4,398
1箱(20枚)
当日出荷
弾力性があり面なじみが良く研磨性も優れています。
用途プリント基板、各種金属、非鉄金属の面粗度の調整ヘアーライン加工等仕上げ研磨寸法(mm)150×230適合材基板、各種金属、非鉄金属など
GF-SFコネクタ Sスロット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)19
ファブリックシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブリックシートNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
4,598税込5,058
1セット(20枚)
当日出荷
トラスコ品番308-1923材質ナイロン不織布長さ(mm)230幅(mm)150質量(g)50
GF剪定鋏 Sグリップ 千吉GF剪定鋏 Sグリップ千吉
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。
用途剪定・整枝作業用。仕様スモールグリップ材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業機能ワンタッチロック解除
デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパSK(新潟精機)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示器差(mm)±0.03最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベースフラット保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
ギャップキャリパ SK(新潟精機)ギャップキャリパSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子(mm)ステン先端SR0.5ベースフラットアームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
MGグラスター マイゾックスMGグラスターマイゾックス
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。 あらゆる現場のニーズに対応。 優れた耐蝕性。 裏面は20cm赤・白表示。 直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。 熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。 継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。 変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
用途一般測量・河川・海岸・山間での測量
しわにならないのり(パック入り) 不易しわにならないのり(パック入り)不易
229税込252
1本(35g)
翌々日出荷
天然原料から生まれたしわになりにくい、新液状のりです。 紙、封筒などの接着にしわになりにくく、 キレイに貼れます。日本製。
幅(mm)(塗布)約13主成分多糖類(水性系)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパSK(新潟精機)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
スクライバタイプで、ワークへのケガキ作業にもお使いいただけます。段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に付属品PCケース、CR2032材質本体/ステンレス、ベース/ステンレス、スクライバ/ステンレス形状ベース:フラットタイプデジタル測定範囲(mm)(-13)-(+16)電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W78×H130×D18本体質量(g)160最小読取値(mm)0.01測定子(mm)スクライバ最大誤差(mm)許容:±0.05(EMPE)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応
フルカバーHREX用アクアガン アイリスオーヤマフルカバーHREX用アクアガンアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。スリムヘッドで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)170使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×220耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ スリム エスジー工業SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ スリムエスジー工業
2,498税込2,748
1セット(25個)
当日出荷
自由な長さにカット可能です。耐候性に優れ屋外結束に有効です。柔軟性に優れた設計、ケーブルにフィットし易く縦幹線の横滑防止に有効です。
用途電線の結束などあらゆる結束に。材質ポリアセタール樹脂、特殊銅合金関連資料寸法情報はこちら(0.54MB)2018年トラスコ掲載ページ3 0943
交換用フィルター (V3G) NASTA(ナスタ)交換用フィルター (V3G)NASTA(ナスタ)
829税込912
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)5サイズΦ90入数5
FS型 黄銅ボールバルブ  レデューストボア RoHS指令対応 オンダ製作所FS型 黄銅ボールバルブ レデューストボア RoHS指令対応オンダ製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。レデューストボア設計の黄銅製ボールバルブです
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLEシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から14日以内出荷
種類ブラシレスモーター
カルトグラフィー タグ ニホン マルアイカルトグラフィー タグ ニホンマルアイ
329税込362
1個
4日以内出荷
英語で「地図作成」という意味の「カルトグラフィー」。楽しい旅の思い出や、行ってみたい憧れの土地、味わってみたい料理やお酒など。そんな頭の中にある思い出や夢を自由な発想で書き込める大人のための白地図です。カルトグラフィータグ〈日本全エリア〉は、お気に入りのノートや手帳と一緒に使ったり、お土産に貼って渡したりと、気軽に使えるふせんです。台紙の内側にはロゴを印刷、折り返すと持ち運びに便利なカバーとしてもお使いいただけます。
枚数30枚
アクアガンS前レバー アイリスオーヤマアクアガンS前レバーアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】適合ホース内径9~12mmの水量調整アクアガンです。小型ヘッドを採用しました。握りやすい前レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)9~12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×242関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
ガードフェンス用 H鋼取付サポート トーグ安全工業ガードフェンス用 H鋼取付サポートトーグ安全工業
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
フェンスに直接取付けする際に使用します。
屋内換気口 天井取付タイプ フィルターのみ NASTA(ナスタ)屋内換気口 天井取付タイプ フィルターのみNASTA(ナスタ)
759税込835
1個
6日以内出荷
材質ポリウレタン(黒)入数5
セルフグリップ/ホルダー イスカルセルフグリップ/ホルダーイスカル
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーターユニット BLHシリーズ オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLHシリーズオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1台
当日出荷から12日以内出荷
電圧(V)24
iPhone XS Max ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 衝撃吸収 LEPLUSiPhone XS Max ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 衝撃吸収LEPLUS
299税込329
1個
当日出荷
従来の衝撃吸収2倍!すべてガラス素材で全面保護。ケース干渉しにくいサイズ。超硬度9H以上強化ガラス。清浄布・埃除去シール・クロス付属
厚さ(mm)0.33ブラック/高光沢対応機種iPhone XS Max特性高光沢/衝撃吸収
...