カテゴリ

  • オフィス家具(41)
  • メカニカル部品(32)
  • 制御機器(27)
  • カー用品(20)
  • 自動車純正部品(18)
  • 自動車補修部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)

「gf/e」の検索結果

213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF50E 東京精密

    電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF50E

    東京精密
    43,980税込48,378
    1個
    10日以内出荷
    全長(mm)50ねじ径M2
  • 電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF40E 東京精密

    電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF40E

    東京精密
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    全長(mm)40ねじ径M2
  • ミニギフトカード/フロスト/エスペシャリー HEADS(ヘッズ)

    ミニギフトカード/フロスト/エスペシャリー

    HEADS(ヘッズ)
    539税込593
    1パック(30枚)
    当日出荷
    半透明素材にシルバーの文字がおしゃれなタッグです。穴の部分に切り込みが入っているので便利です。
    材質PP[半透明]寸法(幅W×高さH)(mm)60×28
  • ケーブルロック SUS(エスユーエス)

    ケーブルロック

    SUS(エスユーエス)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームの凸部に取付けてインシュロックでケーブルを束ねるためのパーツです。
    材質ポリプロピレン質量(g)2
  • サニタリーヘルールガスケットF型 フジトク

    サニタリーヘルールガスケットF型

    フジトク
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状パッキン
  • 真空発生器VGタイプ 交換用エレメント フィルタエレメント PISCO(ピスコ)

    真空発生器VGタイプ 交換用エレメント フィルタエレメント

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    欠品中
    ろ過度(μm)10エレメント型式VGFE10材質(エレメント)PVF(ポリビニールホルマール)
  • パワーコネクタ SUS(エスユーエス)

    パワーコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです。
    付属品テーブルタップ×1、テーブルタップ取付金具×1、パーツホルダL90×1、コネクタピースL×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12、(3価クロメートメッキ)×1仕様AC125/15Aケーブル3mプラグ付質量(g)476
  • 導電テープ SUS(エスユーエス)

    導電テープ

    SUS(エスユーエス)
    3,188税込3,507
    1個
    当日出荷
    用途導電性能を確保したい場合にご使用ください。テープ幅(mm)6
  • ケーブルロックS SUS(エスユーエス)

    ケーブルロックS

    SUS(エスユーエス)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    フレームの凸部にカチッとはめこみ、インシュロックでケーブルを束ねる用途でお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン質量(g)1.8
  • 黄銅製 Wフェルール 圧力計エルボ ユニオン 群協製作所

    黄銅製 Wフェルール 圧力計エルボ ユニオン

    群協製作所
    1,331税込1,464
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • GF-55E ゲージ付きスチールフロアポンプ GIYO

    GF-55E ゲージ付きスチールフロアポンプ

    GIYO
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷
    イエロー
  • ハッピーイーグルモアー キンボシ

    ハッピーイーグルモアー

    キンボシ
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    作業性が優れた前キャッチャー式 、刃調整不要が不要のデラックスタイプ。園芸用手動芝刈機 ナイスイーグルモアー。作業性の優れた前キャッチャー式。刃調整不要のデラックスタイプ。ワンタッチ刈高さ調整。キャッチャー脱落防止付き。
    用途芝のお手入れに。質量(kg)8.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1135×415×800刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃
  • 黄銅製 Wフェルール 圧力計ユニオン(G) 群協製作所

    黄銅製 Wフェルール 圧力計ユニオン(G)

    群協製作所
    744税込818
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • 黄銅製 Wフェルール 圧力計ユニオン (Rc) 群協製作所

    黄銅製 Wフェルール 圧力計ユニオン (Rc)

    群協製作所
    744税込818
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230G) SMC

    VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230G)

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ポート数2使用流体空気
  • ミーティングチェア グラータ ハイチェア 肘無 5本脚 オカムラ(岡村製作所)

    ミーティングチェア グラータ ハイチェア 肘無 5本脚

    オカムラ(岡村製作所)
    1脚
    取扱い終了
    背はしなやかに体を受け止めて通気性も高いベンディングシェル。座り心地重視の上級ミーティングチェア。5本脚回転機能、上下昇降機能あり。60Φナイロン双輪キャスター。
    キャスターあり肘掛なし
  • CC-Link IE Field Ethernetアダプタユニット 三菱電機

    CC-Link IE Field Ethernetアダプタユニット

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様Ethernet機器接続用、100Mbps/1GbpsタイプEthemetアダプタユニット絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
  • リサーチグレードフィルター付チップ -10μl ラック GF-10E-Rシリーズ ビーエム機器

    リサーチグレードフィルター付チップ -10μl ラック GF-10E-Rシリーズ

    ビーエム機器
    12,980税込14,278
    1個(960本)
    4日以内出荷
    主にeppendorf社対応のロングタイプ。シャープな先端テーパーカットが特長のの-10μlスタンダードタイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3832-50
  • リサーチグレードフィルター付チップ -10μl ラック GF-10E-Rシリーズ ビーエム機器

    リサーチグレードフィルター付チップ -10μl ラック GF-10E-Rシリーズ

    ビーエム機器
    68,980税込75,878
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    リバーシブルラック。片面に1.5ml/2.0mlチューブ×96本、もう片面には0.6mlチューブ×96本。半透明なフタがサンプルを保護し、フリーザー内にて保管可能。ガラス容器、サンプルストックチューブも保管。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3832-51
  • METER ASSY,COMB   37100KGFE32 ホンダ

    METER ASSY,COMB 37100KGFE32

    ホンダ
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
  • METER ASSY,COMB   37100KGFE31 ホンダ

    METER ASSY,COMB 37100KGFE31

    ホンダ
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
  • GEOMETRIC FUTURE 高流量K6ポンプ 30mm厚高静圧ARGB360mm AIO水冷CPUクーラー Geometric Future

    GEOMETRIC FUTURE 高流量K6ポンプ 30mm厚高静圧ARGB360mm AIO水冷CPUクーラー

    Geometric Future
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    「Eskimo Plus 36」は、360mmラジエーターを採用し、高い冷却性能と静音性を両立したオールインワン水冷CPUクーラーです。 毎分最大1.5Lの冷却液を循環させる高性能「K6」ポンプと、放熱面積を確保した360mmラジエーター、高静圧ARGBファン「Squama 3003-12」3基を組み合わせることで、CPUから発生する熱を効率よく排出します。 CPUブロックには、55.8×55.8mmの大型純銅製コールドプレートを採用。 CPUの発熱部を広くカバーし、CPUの熱を効率よく受け止め、冷却液へ伝達します。 ポンプヘッドにはARGBライティングを搭載しており、滑らかなグラデーション発光によってPC内部を鮮やかに演出します。 搭載ファンには、一般的な120mmファンより5mm厚い、30mm厚の「Squama 3003-12」を採用しました。 最大84CFMの風量と2.93mmH?Oの静圧により、ラジエーターへ効率よく空気を送り込み、高負荷時にも安定した冷却性能を発揮します。
  • 水冷クーラー Geometric Future

    水冷クーラー

    Geometric Future
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5。L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます。高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama。2503-14」140mm。リングLEDファンを搭載しております。
    仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A最大流量1.5L/m材料ラジエーター:アルミニウムサイズ(mm)H140×W456×L27ノイズレベル28.2dBA
  • 水冷クーラー Geometric Future

    水冷クーラー

    Geometric Future
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5。L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます。高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama。2501」120mm。LEDファンを搭載しております。
    仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A最大流量1.5L/m材料ラジエーター:アルミニウムサイズ(mm)H140×W456×L27ノイズレベル28.2dBA
  • エンドミル 超硬S ボールE GF-SBR DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S ボールE GF-SBR

    DIJET(ダイジェット工業)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • エンドミル 超硬S ボールE GF-SBL DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S ボールE GF-SBL

    DIJET(ダイジェット工業)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤)

    SUS(エスユーエス)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • エンドミル 超硬S ボールE GF-SBX DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S ボールE GF-SBX

    DIJET(ダイジェット工業)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃数2
  • 水冷クーラー Geometric Future

    水冷クーラー

    Geometric Future
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    冷却ファンに「Squama 2505」シリーズを採用した360mmラジエーターの簡易水冷キットです。 搭載ファンは高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。 水冷ヘッド部にはドリルカットされた陽極酸化アルミ合金製ハウジングにミラーマイクロアークPCトップカバーを採用し、抜群の質感を誇ります。 アルミ合金製水冷ヘッド部に冷却ファンを内蔵し、CPU周りのVRMやメモリ、SSDなどの冷却、空気の循環に寄与し、マザーボード上の電子部品やSSDなどの寿命を効果的に保護します。 銅ベースには55×55mmの大型熱伝導銅を採用し、高密度なマイクロチャンネル構造でCPUの熱伝導をより効率的にします。 ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。
    材質ラジエーター:アルミニウム寸法(mm)水冷ブロック:78×78×53ベアリングセラミックベアリング本体寸法(mm)397×120×27本体質量(kg)1.15(ファン除く)速度ポンプ:5200RPM(±10%)寿命ポンプ:50000時間以上適合ソケット【Intel】LGA2011(v3)/LGA115x/LGA1700、【AMD】AM3(+)/AM4/AM5/TR4材質(チューブ)ラバー、ナイロン編組スリーブノイズレベルポンプ:30dBA以下チューブ長さ(mm)450
  • DIN規格 ガスケット ZDINGFシリーズ コンサス

    DIN規格 ガスケット ZDINGFシリーズ

    コンサス
    1,890税込2,079
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
    DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手用ガスケットです。
  • レインガンGF-2000 ストップリングE 永田製作所

    レインガンGF-2000 ストップリングE

    永田製作所
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    図解No37
  • サンバイザーLH(AE) 9201-1A-E032GF スバル

    サンバイザーLH(AE) 9201-1A-E032GF

    スバル
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • サンバイザーLH(AE) 9201-1A-E231GF スバル

    サンバイザーLH(AE) 9201-1A-E231GF

    スバル
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • CORD,COMP,L,E,D   34900GF0008 ホンダ

    CORD,COMP,L,E,D 34900GF0008

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷