914件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,057 税込1,163
当日出荷

外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.2 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.28×10
1セット(5本)
1,639 税込1,803
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フックコネクタR
フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 自由な角度での引っ掛けが可能です。
材質アルミ押出材 質量(g)31
1個
279 税込307
当日出荷

90°の連結部の補強にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス 質量(g)127 タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
499 税込549
当日出荷

1本
53 税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フックコネクタS R
GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 自由な角度での引っ掛けが可能です。
適合グリーンフレームS 材質アルミ押出材 質量(g)10 シリーズGF
1個
299 税込329
9日以内出荷

GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)148
1個
441 税込485
当日出荷

DINレールとGFが一体になったフレームです。 DINレール対応の器機を簡単に取付けることができます。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 タイプ100mm未満(30mmまで)の切断対応可能 質量(kg/m)0.53(グリーンフレームエンドカバー 7) 断面2次モーメントlx=2.36×104mm4 ly=1.88×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)Zx=1.35×10 Zx=0.98×10
1個
120 税込132
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ハンドルコネクタ
グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)70 シリーズGF
1個
780 税込858
当日出荷

折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
適合グリーンフレームS 材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂 質量(g)37 シリーズGF
1個
1,529 税込1,682
当日出荷

SUS(エスユーエス)リンクコネクタN-S
掴む側に外寸28mmのGF-Nフレーム、挿入側に外寸19mmのGF-Sフレームを取り付けでき、フレームを自由な角度で固定可能なコネクタです。
適合グリーンフレームS 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄 質量(g)64 シリーズGF
1個
868 税込955
欠品中

SUS(エスユーエス)45度コネクタアウター型G
45°連結用コネクターです。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)221 タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
1個
505 税込556
当日出荷

SUS(エスユーエス)アンチバックGF
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか 質量(g)69 シリーズGF キット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
1個
1,087 税込1,196
当日出荷

SUS(エスユーエス)ダブルコネクタN-S
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)27 タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
254 税込279
当日出荷

コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質コネクタ:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/チューブ:SWB(硬鋼線)・SWR(軟鋼線) 質量(g)383 シリーズGF キット内容フレキシブルアームコネクタ×2/フレキシブルチューブ(L=300)
1個
3,852 税込4,237
当日出荷

SUS(エスユーエス)ローラースライダL150
ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄 質量(g)460 シリーズGF
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。 側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)46 シリーズGF
1個
439 税込483
当日出荷

GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)148
1個
345 税込380
9日以内出荷

グリーンフレームハード(GFF-019)専用キャップです。
材質低密度ポリエチレン 質量(g)3
1個
112 税込123
当日出荷

90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ウェイトフレーム
GFフレームの形状をしたおもりです。 ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。
材質(本体部)アルミ押出材、(芯材)鉄
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 0.5kg
RoHS
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ芯材:鉄 質量(g)500 寸法L(mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 2.0kg
RoHS
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ芯材:鉄 質量(kg)2 寸法L(mm)305 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 0.2kg
RoHS
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ芯材:鉄 質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 1.0kg
RoHS
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ芯材:鉄 質量(kg)1 寸法L(mm)161 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

SUS(エスユーエス)GFS-GFコネクタ
GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)25
1個
311 税込342
当日出荷

GF-Sフレーム同士を連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト 質量(g)20
1個
194 税込213
当日出荷

フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト 質量(g)44 材質(ボルト)アルミ 締付トルク(N・m)アルミボルト:11 適合グリーンフレームN
1個
358 税込394
当日出荷

GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 つまみネジで仮固定ができます。
適合グリーンフレームS 材質アルミ押出材/ボルト:鉄 質量(g)12 シリーズGF キット内容引っ掛けフックコネクタS×1/引っ掛けフックコネクタSパーツ×1/ユリアネジM3×6×1
1個
299 税込329
当日出荷

SUS(エスユーエス)圧縮バネ 50-1.0
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN 材質 長さ(mm)(全圧縮)13 質量(g)15.4 内径(Φmm)30.8 シリーズGF 線径(Φmm)2 外径(Φmm)34.8 最大荷重(N)38.7 ばね定数(N/mm)1 収縮量(mm)(最大)37
1個
599 税込659
当日出荷

SUS(エスユーエス)圧縮バネ120-1.0
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN 材質 長さ(mm)(全圧縮)36.4 質量(g)58 内径(Φmm)30.8 シリーズGF 線径(Φmm)2.6 外径(Φmm)36 最大荷重(N)83.6 ばね定数(N/mm)1 収縮量(mm)(最大)83.6
1個
599 税込659
当日出荷

SUS(エスユーエス)圧縮バネ 50-2.0
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN 材質 長さ(mm)(全圧縮)15 質量(g)18.8 内径(Φmm)30.8 シリーズGF 線径(Φmm)2.3 外径(Φmm)35.4 最大荷重(N)70.6 ばね定数(N/mm)2 収縮量(mm)(最大)35
1個
599 税込659
当日出荷

SUS(エスユーエス)ウレタンワッシャ 50-30-10
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことができるウレタンワッシャ。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN 材質ウレタンゴム 質量(g)15 シリーズGF
1個
799 税込879
当日出荷

SUS(エスユーエス)圧縮バネ120-1.5
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN 材質 長さ(mm)(全圧縮)26 質量(g)41 内径(Φmm)30.8 シリーズGF 線径(Φmm)2.6 外径(Φmm)36 最大荷重(N)141 ばね定数(N/mm)1.5 収縮量(mm)(最大)94
1個
540 税込594
当日出荷

SUS(エスユーエス)圧縮バネ120-1.2
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN 材質 長さ(mm)(全圧縮)31.2 質量(g)50 内径(Φmm)30.8 シリーズGF 線径(Φmm)2.6 外径(Φmm)36 最大荷重(N)106.5 ばね定数(N/mm)1.2 収縮量(mm)(最大)88.8
1個
599 税込659
当日出荷

SUS(エスユーエス)圧縮バネ 50-5.0
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN 材質 長さ(mm)(全圧縮)19.7 質量(g)17.8 内径(Φmm)30.8 シリーズGF 線径(Φmm)2.6 外径(Φmm)36 最大荷重(N)98.5 ばね定数(N/mm)5 収縮量(mm)(最大)19.7
1個
599 税込659
当日出荷

ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN 材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材 質量(g)41 シリーズGF キット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
1個
699 税込769
当日出荷

90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト 質量(g)52 材質(ボルト)アルミ 締付トルク(N・m)アルミボルト:11 適合グリーンフレームN
1個
311 税込342
当日出荷