GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄
質量(g)460
シリーズGF
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
掴む側に外寸28mmのGF-Nフレーム、挿入側に外寸19mmのGF-Sフレームを取り付けでき、フレームを自由な角度で固定可能なコネクタです。
適合グリーンフレームS
材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄
質量(g)64
シリーズGF
1個
¥868
税込¥955
当日出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.2
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.28×10
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)36.4
質量(g)58
内径(Φmm)30.8
シリーズGF
線径(Φmm)2.6
外径(Φmm)36
最大荷重(N)83.6
ばね定数(N/mm)1
収縮量(mm)(最大)83.6
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を45°に連結できるコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)22
1個
¥332
税込¥365
当日出荷
GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)148
1個
¥345
税込¥380
9日以内出荷
グリーンフレーム用のハンディーカッターです。
※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g)605
1個
¥17,490
税込¥19,239
当日出荷
GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)25
1個
¥311
税込¥342
当日出荷
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。
T字型にフレームを組む個所に使用できます。
適合グリーンフレームN
材質SPCH/ABS樹脂他
質量(g)372
シリーズGF
1個
¥1,529
税込¥1,682
当日出荷
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
色ナチュラルアルミニウム
表面処理アルマイト
適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
GFS-(19mm)とGF-N(28mm)の90°連結部の補強にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)43
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄
質量(g)66
シリーズGF
キット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)148
1個
¥441
税込¥485
当日出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
GF-N側は、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
導電タイプはアルマイトなしになります。
導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
適合グリーンフレームS
材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄
質量(g)27
シリーズGF
1個
¥288
税込¥317
9日以内出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)27
タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥254
税込¥279
当日出荷
短いサポートアングル等を取り付ける場合等に用います。
ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています
PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です
スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)15
質量(g)18.8
内径(Φmm)30.8
シリーズGF
線径(Φmm)2.3
外径(Φmm)35.4
最大荷重(N)70.6
ばね定数(N/mm)2
収縮量(mm)(最大)35
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。
下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか
質量(g)69
シリーズGF
キット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
1個
¥1,087
税込¥1,196
当日出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)をクロスして連結できるコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)35
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のナットです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ
シリーズGF
質量(g/本)1.9
1袋(10個)
¥319
税込¥351
9日以内出荷
GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。
材質鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)5000
シリーズGF
1個
¥4,389
税込¥4,828
当日出荷
ベアリング付ガイドローラーです。
ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。
GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN
材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)41
シリーズGF
キット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)13
質量(g)15.4
内径(Φmm)30.8
シリーズGF
線径(Φmm)2
外径(Φmm)34.8
最大荷重(N)38.7
ばね定数(N/mm)1
収縮量(mm)(最大)37
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。
板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂
質量(g)189
シリーズGF
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のボルトです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ
シリーズGF
質量(g/本)3.8
1袋(10個)
¥857
税込¥943
当日出荷
GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。
材質鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)5000
シリーズGF
1個
¥4,611
税込¥5,072
9日以内出荷
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
適合グリーンフレームS
材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄
質量(g)8
シリーズGF
1個
¥164
税込¥180
当日出荷
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。
片側が壁の個所などに使用できます。
適合グリーンフレームN
材質SPCH/ABS樹脂他
質量(g)227
シリーズGF
1個
¥1,313
税込¥1,444
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)26
質量(g)41
内径(Φmm)30.8
シリーズGF
線径(Φmm)2.6
外径(Φmm)36
最大荷重(N)141
ばね定数(N/mm)1.5
収縮量(mm)(最大)94
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)19.7
質量(g)17.8
内径(Φmm)30.8
シリーズGF
線径(Φmm)2.6
外径(Φmm)36
最大荷重(N)98.5
ばね定数(N/mm)5
収縮量(mm)(最大)19.7
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)31.2
質量(g)50
内径(Φmm)30.8
シリーズGF
線径(Φmm)2.6
外径(Φmm)36
最大荷重(N)106.5
ばね定数(N/mm)1.2
収縮量(mm)(最大)88.8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことができるウレタンワッシャ。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質ウレタンゴム
質量(g)15
シリーズGF
1個
¥792
税込¥871
当日出荷
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
L58はコネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整ができます。
適合グリーンフレームS
材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄
質量(g)17
シリーズGF
1個
¥351
税込¥386
当日出荷
モジュールを連結することで、曲がるコロコンを構成することができます。
取り付けは、GF-N(28mmタイプ)コネクタ・マルチコネクタインナー型S(GFJ-B66)、また側面のSSスロットを利用して固定できます。
材質(金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス
1個
¥626
税込¥689
9日以内出荷
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するGF-G(43mm)用のパーツです。
外周の突起部分は、GF-N(28mm)のコネクタでもグリップ可能です。
適合グリーンフレームG
材質本体部:アルミ押出材/キャップ:アルミ/ベアリング:鉄
質量(g)463
シリーズGF
1個
¥9,781
税込¥10,759
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ