高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。
カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。
500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉に強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプフラット
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状ソケット
材質ステンレス(SUS304)
種類ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)FC200(鋳鉄)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
接続フランジ形(JIS 10 K-FF)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10ギガビット・イーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ
材質(シース)PVC
構成ヨリ線(33AWG)
芯数8芯
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(被膜)PVC
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
ケーブルタイプフラット
フレキシクリックシステム10.8V対応アダプターです。コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-35FCがSDSプラスハンマードリルとして使用可能です。
用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。
適合機種コードレスドライバードリルGSR10.8V-35FC、GSR10.8V-15FC
セット内容アダプター、サイドハンドル、深さゲージ、ベルトクリップ
質量(g)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144×55×55
打撃数(min-1[回/分])0~3700
能力(Φmm)コンクリート10
回転数(min-1[回/分])0~1700
打撃力(J)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。
適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
質量(g)460
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52
ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービット
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
フレキシクリックアダプター:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。ドリルドライバーを本格的なSDSプラスハンマードリルに変換可能なアダプターです。新開発の打撃システムにより、硬いコンクリートでも穴あけ可能です。適応機種:GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ
付属品深さゲージ、サイドハンドル
質量(g)800
回転数(min-1[r.p.m])0~2100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×58×58
打撃数(min-1[回/分])0~5900
能力(Φmm)コンクリート10
打撃力(J)1
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時<12.4(GSR18V-90FC)、14(GSR18V-ECFC2)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A LANケーブルです。 。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。隣接するポートに干渉せず、出っ張りが気にならないスリムコネクターを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●スリムコネクター:○●パッケージ形態:アルミ箔袋+ステッカー●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●十字介材:×●ケーブル太さ:幅約6.4mm×厚さ約1.4mm●外部シース(被膜)材質:PVC●ケーブル巻取り機能:×●レングスマーク付:×
色ブラック
規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
構造ヨリ線
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端あり
シールドなし(UTP仕様)
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度最大10Gbps
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])32
爪折れ防止対応
丸いフォルムが特徴の風量ボリューム付 92mmUSBモバイルファンです。
ノートPCのUSBに挿して、身体に風を当てる ・USBバッテリーと一緒に持ち運び、屋外で使う ・デスクトップPC内に取り付けて、ケース内の空調をおこなうなど様々なシーンでお使い頂ける静音タイプUSBファンです。
カバー付で手元に置いても安心
蛇腹の金属製ケーブル(フレキシブアーム)はファン本体を支えられる強度を持つため、好みの角度に調整できます。
下部のつまみには風量調整のボリュームを搭載しており、パワーオフ状態から900~2100rpmまでファンの回転数を調整できます。
蛇腹の首(ケーブル部)は本体にパチッとツメ固定できる構造のため、鞄の中で他荷物と干渉せず持ち運びに最適です。
仕様USBケーブル:金属製蛇腹仕様、長さ5cm 入力電力、電圧:0.26A、5V 重さ:95g ファンサイズ:92mm ファン回転数:本体装備のボリュームにて、PowerOff、900~2100rpm調整可能
サイズ高115×幅113×厚37mm
保証期間3ヵ月
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ扇風機
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
種別標準形
接続口径Rc1/4
取付方式ロッド側フランジ形
クッション両側エアクッション付(基本形)
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)50
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有
有効エアクッション長さ(mm)13.4
材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
種別標準形
接続口径Rc3/8
取付方式ロッド側フランジ形
クッション両側エアクッション付(基本形)
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)63
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有
有効エアクッション長さ(mm)13.4
材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
種別標準形
接続口径Rc1/4
取付方式ロッド側フランジ形
クッション両側エアクッション付(基本形)
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)40
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有
有効エアクッション長さ(mm)8.6
材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
種別標準形
接続口径Rc1/8
取付方式ロッド側フランジ形
クッション両側エアクッション付(基本形)
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)32
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有
有効エアクッション長さ(mm)8.6
材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・低抵抗
種別溝入れ・突切り
ブレーカGF
RoHS指令(10物質対応)対応
GNDIS型用インサート。
用途溝入れ・低抵抗
種別溝入れ・突切り
厚さ(mm)3.1
全長(mm)11.1
ブレーカGF
刃幅公差(mm)±0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。
用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。
回転数(min-1[r.p.m])0~460/1750
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50
締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.0~10
能力(Φmm)鉄工ホールソー33
サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。
サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。
一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。
ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
材質ポリアミド66/ガラス繊維入ポリアミド6
色グレイイッシュイエローグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
用途下地補強用
幅(mm)35
長さ(m)90
テープ厚さ(mm)0.13
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
フィルターマット
RoHS指令(10物質対応)対応
接点構成2c
極数1
長さ(mm)68.6
寸法(mm)68.6×33.7×26.4
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)26.4
取付方式フランジ取付
奥行(mm)33.7
保護構造プラスチックシール
端子形状PCB、クイックコネクト
コイル抵抗(Ω)350
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
最大スイッチング電圧(AC V)277
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
¥3,360
税込¥3,696
7日以内出荷
接点構成2c
長さ(mm)68.6
寸法(mm)68.6×33.7×26.4
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)26.4
取付方式フランジ取付
奥行(mm)33.7
保護構造プラスチックシール
端子形状PCB、クイックコネクト
寿命100000回
コイル抵抗(Ω)86
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)30
最大スイッチング電圧(AC V)277
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
¥3,480
税込¥3,828
7日以内出荷
接点構成1c
長さ(mm)28
寸法(mm)28×5×15
コイル定格電圧(V)DC60
高さ(mm)15
取付方式プリント基板
奥行(mm)5
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
機能(特殊機能)環境に配慮、高感度、薄型、ソケットあり
コイル抵抗(Ω)16.6k
接点最大許容電圧(V)AC400/DC125
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)6
最大スイッチング電圧(AC V)400
最大スイッチング電圧(DC V)125
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
¥1,810
税込¥1,991
7日以内出荷
接点構成SPST
長さ(mm)28.5
寸法(mm)28.5×10.1×12.5
コイル定格電圧(V)DC5
高さ(mm)12.5
質量(g)約8
取付方式基板実装
極数1
奥行(mm)10.1
保護構造プラスチックシール
シリーズHF118F
端子形状PCB
湿度(%RH)5~85
寿命1×107
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)113
コイル電圧(V)5(DC)
接点最大許容電圧(V)AC400/DC125
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電流(AC A)10
最大スイッチング電流(DC A)10
最大スイッチング電圧(AC V)440
最大スイッチング電圧(DC V)125
コイルと接点間の耐電圧(kV)10
最大スイッチング電源(AC kVA)2.5
最大スイッチング電源(DC W)300
コイル電力(mW)220~290
耐振動(Hz)10~55 0.8mmDA
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
接点構成DPDT
長さ(mm)15
質量(g)約2
取付方式基板実装
奥行(mm)7.5
保護構造プラスチックシール
端子形状DIP、SMT
湿度(%RH)5~85
コイル電圧(V)5(DC)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電流(AC A)4
最大スイッチング電流(DC A)4
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)220
リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー
最大スイッチング電源(AC VA)62.5
接点構成1c
コイル定格電圧(V)DC5
取付方式プリント基板
端子形状PCB
接点最大許容電圧(V)AC277/DC30
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)10
最大スイッチング電流(DC A)10
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC30V 10A
接点構成1a
長さ(mm)32.2
寸法(mm)32.2×27.5×20.4
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)20.4
取付方式プリント基板
奥行(mm)27.5
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
コイル抵抗(Ω)660
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40→+85
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)30
最大スイッチング電流(DC A)30
最大スイッチング電圧(AC V)277
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 30A
1袋(2個)
¥1,160
税込¥1,276
7日以内出荷
接点構成1c
長さ(mm)50
寸法(mm)50×27.8×27.2
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)27.2
取付方式フランジ取付
奥行(mm)27.8
保護構造プラスチックシール
電源(最大スイッチング)DC560W
端子形状クイックコネクト
コイル抵抗(Ω)660
接点最大許容電圧(V)AC277/DC28
接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)20
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)28
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
接点構成DPDT
極数2
種別トレー式
長さ(mm)29
コイル定格電圧(V)DC12
取付方式基板実装
端子形状PCB
湿度(%RH)5~85
寿命1×107
接点材質銀合金
コイル電圧(V)12(DC)
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
接点構成1c
長さ(mm)32.2
寸法(mm)32.2×27.5×20.4
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)20.4
取付方式プリント基板
奥行(mm)27.5
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
機能(特殊機能)環境に優しい製品
コイル抵抗(Ω)155
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)30/15
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)15、30
最大スイッチング電流(DC A)15、30
最大スイッチング電圧(AC V)277
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 20A/AC277V 10A
1袋(2個)
¥1,450
税込¥1,595
7日以内出荷
接点構成DPST
極数2
種別トレー式
長さ(mm)29
寸法(mm)29×13×26.3
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)26.3
質量(g)約18
取付方式基板実装
奥行(mm)13
保護構造フラックスタイト
シリーズHF140FF
端子形状PCB
湿度(%RH)5~85
寿命1×107回
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)275
コイル電圧(V)12(DC)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電流(AC A)10
最大スイッチング電流(DC A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
コイルと接点間の耐電圧(kV)5
最大スイッチング電源(AC kVA)2.5
最大スイッチング電源(DC W)240
コイル電力(mW)530
耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A
フレキシクリックシステム搭載。1台で様々な作業に対応。ハンマードリルアダプター装着(別売)によりコンクリートの穴あけ作業も可能です。キックバック防止機能搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)。瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。高効率のEC(ブラシレスモーター)搭載
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。
ネジ締め、緩め作業。
コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ作業(別売のSDSプラスハンマードリルアダプター装着)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm)12
締付トルク(N・m)剛性体:64(ドリルポジション)/弾性体:36(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
回転数(min-1[回/分])0~630/2100
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
フィルター排気フィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様HF41Fシリーズリレーソケット. HongFaのHF41Fシリーズ向けのスリムな業務用6 mmリレーソケットです。 着実なリテンションクリップがリレーを所定の位置に固定すると同時に、取り外しやすくなってもいます。. 最大絶縁耐性: 4000 V ac 保護回路内蔵 電源ステータスインジケータ
定格電流(A)6
アクセサリタイプリレーソケット
併用可能製品HF41Fシリーズリレー
関連キーワード
1
2
3
4
次へ