フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)44
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
用途フレームを床や壁などに連結する場合にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)35
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC
質量(g)285
1個
¥1,309
税込¥1,440
当日出荷
フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。
フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)63
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)411
タイプGF-Gフレームにも使用可能
1個
¥1,419
税込¥1,561
当日出荷
90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。
レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)52
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥311
税込¥342
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。
付属品ノブボルトM6×15
材質SPCC
質量(g)782
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイキャスト
形状ソケット
GFなどに挿入して使用するゴム足です。
簡易的な滑り止めにもなります。
適合グリーンフレームN
材質NBR
質量(g)16
シリーズGF
耐荷重(N)200
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)139
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。
片側が壁の個所などに使用できます。
適合グリーンフレームN
材質SPCH/ABS樹脂他
質量(g)227
シリーズGF
1個
¥1,313
税込¥1,444
当日出荷
無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。
3方向の連結が可能です。
材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上
質量(g)226
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.2
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.28×10
リニアスライダ用の端面保護キャップの2個セットです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN
材質PA/ボルト:鉄
質量(g)16
シリーズGF
キット内容キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(2個)
1個
¥330
税込¥363
欠品中
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
用途グリーンフレームG同士を連結する場合にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)205
1個
¥596
税込¥656
当日出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄
質量(g)209
シリーズグリーンフレームN
1個
¥4,721
税込¥5,193
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)49
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード