20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。 パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。 上下どちら側からでもパネルを固定できます。 (上下で穴の加工が異なります)
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ボルト:鉄 質量(g)37 シリーズGF
1個
243 税込267
当日出荷

壁などにグリーンフレームをオフセットした状態でとりつけるためのパーツです。
材質アルミ押出材 質量(g)59
1個
389 税込428
当日出荷

SUS(エスユーエス)ラバーフットインナー
GFなどに挿入して使用するゴム足です。 簡易的な滑り止めにもなります。
適合グリーンフレームN 材質NBR 質量(g)16 シリーズGF 耐荷重(N)200
1個
199 税込219
当日出荷

1パック(50個)
3,619 税込3,981
当日出荷

フレームを並べて連結することができます。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)27
1個
308 税込339
当日出荷

SUS(エスユーエス)コネクタピースSマルチ
RoHS
M5ボルトを使用して部品や機器類が取り付けられるパーツです。1アイテムに部品が取付けできるタップ2ヶ所を備えたコネクタです。(※2ヶ所同時使用は不可)。部品(ガイドローラー、アイドラーなど)取付け後の位置調整が可能です。
材質アルミ押出材ボルト:鉄 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
8日以内出荷

M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
材質アルミ押出材 質量(g)21 タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
243 税込267
欠品中

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)リニアスライダL100
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄 質量(g)209 シリーズグリーンフレームN
1個
4,721 税込5,193
当日出荷

M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
材質アルミ押出材 質量(g)21 タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
243 税込267
当日出荷

クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)29
1個
308 税込339
当日出荷

1本
1,057 税込1,163
当日出荷

1個
74 税込81
当日出荷

部品・機器類の取付用パーツです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)40 タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
279 税込307
当日出荷

1個
99 税込109
当日出荷

部品・機器類の取付用パーツです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス 質量(g)39 タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
479 税込527
欠品中

1本
53 税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

用途M8のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。 材質ABS樹脂 質量(g)12 耐荷重(N)1200
1個
180 税込198
当日出荷

M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 コネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)のタップ位置が左右逆のタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄 質量(g)21 シリーズGF
1個
279 税込307
欠品中

90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード