カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 自動車純正部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「gfr-02」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラベルフィックスライト(砂利舗装材) 折り畳み式 ヤマチコーポレーション

    グラベルフィックスライト(砂利舗装材) 折り畳み式

    ヤマチコーポレーション
    3,798税込4,178
    1枚ほか
    4日以内出荷
    歩道などの軽荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスライト(GRAVEL FIX LITE)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス、ベビーカーや自転車・ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。歩行用~乗用車の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品で、一般住宅のエントランス・駐車場に最適です。高い耐久性、高い透水性、不織布と一体型の構造なので雑草の軽減に役立ちます。表面の砂利が太陽光を乱反射するので、地表温度を抑制し、ヒートアイランド現象を防止します。再生可能な原料、ポリプロピレンを使用することで、持続可能な完全循環型製品を実現しました。
    用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など仕様セル個数(1枚当たり)530個、使用砂利数量(目安):50kg/m2、紫外線・凍結:UVコーティング材質ポリプロピレン厚さ(mm)26寸法(mm)1164×787×26(開いた状態)質量(kg)1.19グレー直径(Φmm)セル:42タイプ折り畳み式番号NETIS登録番号:KTK-160012-A構造セル:六角形ハニカム構造耐荷重約60t/m2(砂利を充填していない状態)透水性180l/m2・s
  • A SG突/チップCOAT イスカル

    A SG突/チップCOAT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ GFR イスカル

    チップ GFR

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    勝手右勝手寸法R(mm)0.16±0.05コーナー半径(mm)0.16幅W(mm)2.2±0.1穴の形状-チップブレーカ片面
  • トリム(R) リヤーシート バック (GF) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) リヤーシート バック (GF)

    MAZDA(マツダ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) リヤー シート バック (GFR3) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) リヤー シート バック (GFR3)

    MAZDA(マツダ)
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
  • シート(R),リヤー MAZDA(マツダ)

    シート(R),リヤー

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • バック(R),リヤーシート MAZDA(マツダ)

    バック(R),リヤーシート

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • チップ GFR イスカル

    チップ GFR

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ GFR イスカル

    チップ GFR

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ GFR イスカル

    チップ GFR

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    コーナー半径(mm)0.02穴の形状-チップブレーカ片面
  • ボード(R) リヤ シート バック (GF) MAZDA(マツダ)

    ボード(R) リヤ シート バック (GF)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • セルフグリップ チップ GFR/L イスカル

    セルフグリップ チップ GFR/L

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    溝入れ、突っ切り加工用1コーナー使いチップです。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GFR イスカル

    チップ GFR

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフグリップ チップ GFR/L-J イスカル

    セルフグリップ チップ GFR/L-J

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    溝入れ、突っ切り加工用1コーナー使いチップです。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラフライドZIPパーカー ラフアンドロード

    ラフライドZIPパーカー

    ラフアンドロード
    9,298税込10,228
    1着
    6日以内出荷
    程よい通気性があり風合いのよいコットンパイルのライディングパーカー。ストレッチする生地は軽くてしなやかで、フルプロテクション対応。普段着としても使い回しが利くコットンパイルパーカー。バイクに乗る時は胸・肩・肘・脊椎パッドフル装備可能なパッドポケットを装備した、バイク乗りのためのパーカーです。オプションのパッド類は脱着が気軽にできるので、メンテナンスもイージーケア。 「バイクと過ごす時間が自然と増える」、そんないつでも着れる人気のパーカーです。お得なパッドセット商品、RR1003APエアスルーパッドセット、RR1003APハードパッドセットもご用意しました。
    用途通気性有り。表地:コットンパイル
  • EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ

    EPCOS
    39,980税込43,978
    1セット(213個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ。併用可能製品 = E 30/15/7コア。幅 = 31.4mm。EPCOS E30/15/7巻型. EPCOS E30/15/7巻型はGFRポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-58です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ

    EPCOS
    169,800税込186,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ。併用可能製品 = E 16/8/5コア。長さ = 17.8mm。EPCOS E16/8/5巻型. EPCOS E16/8/5巻型はGFRポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-20です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー 垂直コイルフォーマ EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー 垂直コイルフォーマ

    EPCOS
    21,980税込24,178
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 垂直コイルフォーマ。併用可能製品 = ETD 29 / 16 / 10コア。幅 = 24mm。EPCOS B66359 ETD 29 /16 / 10巻型. EPCOSのB66359シリーズETD 29 / 16 / 10巻型は、ピンが角形で、13ピンの横軸品と14ピンの縦軸品があります。これらはB66358フェライトコアとの使用に適しています。 水平磁気軸品は黒色GFRポリテレフタレート製で、UL94 V-0規格の絶縁クラスIEC60085:B66359B:Fに適合しています。垂直磁気軸品は黒色GFRポリテレフタレート製で、UL94 V-0規格の絶縁クラスIEC 60085:Hに適合しています。はんだ付け性とはんだ耐熱性については、IEC60068-2-20規格に適合しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチベーカーMAX-2 サンテックコーポレーション

    マルチベーカーMAX-2

    サンテックコーポレーション
    379,800税込417,780
    1台
    15日以内出荷
    簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。
    電源(V)100消費電力(W)1500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×455×195
  • 間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ 日進電子工業

    間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

    日進電子工業
    249,800税込274,780
    1個
    24日以内出荷
    導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。 発光面にはLED素子がありません。 影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。 LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。 傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい 光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。
    用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など高さ(mm)17照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形