カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • カー用品(1)

「gga-5」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(553件のレビュー)
278税込306特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB(150件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から121日以内出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
ガチャ玉(厚) 3WAYガチャック用厚玉 オートガチャ玉(厚) 3WAYガチャック用厚玉オート
369税込406
1パック(45個)
当日出荷
繰り返し使え、コピー用紙55枚までしっかりとじられる厚玉です。 大量にとじられる厚型タイプです。 3wayガチャック(G3W-600)専用となります。
トラスコ品番208-5699繰り返し・詰め替え対応
フットレストバーNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO(ネオ)ネオプロト(NEOPLOT)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く "フットレストのポジションを最適化"するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、"バー(棒)"で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。 またマニュアルトランスミッション車の場合は、フットレストバーNEOとクラッチペダルの位置関係も最適化していますので、よりスムーズなクラッチ操作が可能になります。
ガチャ玉 オートガチャ玉オート
499税込549
1ケース
当日出荷から13日以内出荷
3WAYガチャックガチャ玉
ガチャ玉厚 500発入 オートガチャ玉厚 500発入オート
3,898税込4,288
1個(500発)
翌々日出荷
3WAYガチャック専用厚玉のお徳用500発入です。
仕様ガチャ玉厚(D11×W16×H6.5mm)
カラー配合ゴムバンド 1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]カラー配合ゴムバンド 1kg袋共和[輪ゴム・ゴムバンド]
32,980税込36,278
1ケース(10袋)
7日以内出荷
輪ゴムから彩りを。ポップでカラフルなカラーバンドです。
幅(mm)1.1厚さ(mm)1.1内径(Φmm)38番手#16折径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
婦人システムトルソ グレージュ塗装 サンクリエイト婦人システムトルソ グレージュ塗装サンクリエイト
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
動きのあるスポーツシーンにマッチする
サイズ7号バスト(cm)80ウエスト(cm)58肩幅(cm)37ヒップ(cm)84材質ボディ:ポリプロピレン製 グレージュ塗装 腕:樹脂製 グレージュ塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上パイプ径(Φmm)25ボディ丈(cm)85最高高さ(cm)210最低高さ(cm)150本体寸法(cm)102ベース寸法(cm)Φ36