カテゴリ

  • 作業服(710)
  • 制御機器(517)
  • パソコン/周辺機器(326)
  • オフィス家具(318)
  • バイク純正部品(294)
  • バイク部品(69)
  • 照明(66)
  • 測定用品(48)
  • 切削工具(44)
  • 家電(43)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • 保管用品(32)
  • 自転車部品(30)
  • 空調・電設資材(27)
  • 防犯用品(25)
  • 学童・教育用品(24)
  • メカニカル部品(21)
  • 物流用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • トラック純正部品(17)
  • 作業工具(17)
  • カー用品(15)
  • 事務用品(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 電気材料(8)
  • 機構部品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 電動工具(7)
  • 安全標識(6)
  • 防災用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 農業機械(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「gh 120」の検索結果

2,972件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈本棚シリーズ ハイタイプ120 バリュテック・インターナショナル頑丈本棚シリーズ ハイタイプ120バリュテック・インターナショナル(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
棚厚2.5cmでしっかりとしたつくりの頑丈本棚。 本やファイルを収納しても棚板はたわみにくい構造です。 棚板は3cmピッチで調整可能。 巾木よけ加工しているので壁面にぴったりと設置できます。 幅2サイズ、高さ2サイズ、2色展開の8タイプから選択できます。 転倒防止バンド付属品付き。
用途頑丈本棚シリーズ ハイタイプ120材質本体:プリント紙化粧繊維板幅(mm)1200厚さ(mm)1800質量(kg)43(20+23)奥行(mm)300
グリップヒーター GH08 KIJIMA(キジマ)グリップヒーター GH08KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
使い易いスイッチ、握り易いグリップ! グリップヒーターの欠点だった握りの太さを解消。最小径33mm(インチグリップは37mm)を実現!! 通常のグリップと同等の握り心地で違和感なく使用可能です。 さらに、エンドキャップを目立たない様にフラットに近い形状に見直しいたしました。 もちろん従来品同様オープンエンド、クローズエンドどちらにも対応いたします。 握り易さを考慮したスリムなデザインを採用。 新しいヒーター構造で熱の伝達が早い。 かんたん操作の別体式スイッチで好みの温度に調整可能。 電気的ロスの少ないデジタルパルス式スイッチを採用。 電圧制御機能付きで低電圧時も安心。 スイッチには耐久性の高いシリコンラバーを採用。 バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応(エンドキャップ付属) グリップ部分におけるゴム材の耐候性・耐久性を大幅にUP。
高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ A&D高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズA&D
459,800税込505,780
1台
翌日出荷から15日以内出荷
元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)計量皿形状表示形式デジタル種類電子天秤ひょう量単位gRoHS指令(10物質対応)対応
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D
79,980税込87,978
1台
当日出荷から46日以内出荷
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能付きパスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、電源ACアダプタ(標準付属)関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備タイプ分銅内蔵型種類電子天秤温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
【修理】GH分析用電子天秤 修理受付 A&D【修理】GH分析用電子天秤 修理受付A&D
54,980税込60,478
1台
15日以内出荷
サービス分類修理
グリップヒーター GH07 KIJIMA(キジマ)グリップヒーター GH07KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
左側グリップとスイッチが一体式になったGH06の後継モデル。スリムになったグリップと一体式スイッチで使い易さが格段に向上。また、要望の多かったアメリカンモデルに多いインチサイズや原付2種に多い115mmサイズを追加!5段階LED、低電圧時オートオフ機能など見やすく、車体にやさしい機能はそのままに。左右グリップ、取り付け配線、エンドキャップ等がセット。
MARWI ギヤハンガー GH-120 M8x0.75 set MARWIMARWI ギヤハンガー GH-120 M8x0.75 setMARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR ・BIANCHI ・SCOTT
高精度電子天びん RJ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん RJVIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
55,980税込61,578
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式デジタル調整方式外部校正分銅による手動スパン調整過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量仕様バックライト液晶表示、専用風防センサー音叉式力センサ使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証
分析天秤 島津製作所分析天秤島津製作所(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
種類比重測定装置表示形式デジタル計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)約80質量(kg)約7電源85~110電源コード(m)1.82Pプラグ入出力RS-232C、DATAI/O、KEYBOARD本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×356×338寸法(mm)217×356×338使用温度範囲(℃)10~30検出方式電磁式使用温湿度範囲湿度:30~85温度:10~30使用環境湿度(%)30~85RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ KIJIMA(キジマ)グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
さらに進化したグリップヒーター スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求! スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。 新設計のコンパクトスイッチ採用 5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御 電圧制御機能で低電圧時も安心 スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。 握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。 バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 グリップ全周にヒーター内蔵 スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。 デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。 電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。 使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。
仕様標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用全長(mm)120消費電力(W)13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5)外径(Φmm)32内長(mm)117
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&Dコンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D(23件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から16日以内出荷
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS304
電子天びん 島津製作所電子天びん島津製作所(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
タイプ分銅内蔵種類電子天びん電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタ最小表示(g)0.001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)206×291×241センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルハウジングあり計量皿寸法(Φmm)約110風袋引方法あり計量皿形状丸皿ひょう量単位g
ガルバリウムシェルフハンガー46×120cm GHシリーズ アイ・エル・シーガルバリウムシェルフハンガー46×120cm GHシリーズアイ・エル・シー
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&Dコンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズA&D(11件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から15日以内出荷
3倍働くトリプルレンジバックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能種類電子天びん表示形式デジタル電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100最小表示(%)0.1湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
ガルバリウムシェルフハンガー35×120cm GHシリーズ アイ・エル・シーガルバリウムシェルフハンガー35×120cm GHシリーズアイ・エル・シー
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
下方押さえ型トグルクランプ91K モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ91Kモノタロウ(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])0.91[91]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)159タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)104材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM6×44 P=1.0ベースフランジ最大長(mm)119.7クランプアーム移動角度(°)95ハンドル操作角度(°)60
グリップヒーター GH05-2 KIJIMA(キジマ)グリップヒーター GH05-2KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
グリップ式に比べ、脱着が容易な巻きつけ式。グリップ長に合わせ、95mmと105mmをラインナップ。簡単操作のON-OFFスイッチ式を採用。
グリップハンドル 泰和電器グリップハンドル泰和電器
7,880税込8,668
1個
翌々日出荷
コネクタ容量が60Aを超え、極数が多くなるとプラグの抜き差しに大きな力が必要となります。グリップハンドルを取付ける事で、両手で楽に扱えるようになります。プラグの抜き差しが容易になることで、端子部への損傷も少なくなり、コネクタの寿命が長持ちします。
材質アルミ鋳物
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
7,498税込8,248
1個
当日出荷から14日以内出荷
ストレート (KGH~) SMCストレート (KGH~)SMC
6,398税込7,038特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~)SMC
4,598税込5,058
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
シグマチューブ70 GHシリーズ クリロン化成シグマチューブ70 GHシリーズクリロン化成
18,980税込20,878
1箱(30袋×100枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
ストロングタフハンガー 弘益ストロングタフハンガー弘益
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
かける服にあわせて1段・2段と使い分けが可能です。 事務所、店舗等でご使用ください。衣類収納として。
材質スチール
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除 オーム電機電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除オーム電機
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破電源スイッチ付き屋内専用吊り下げ設置
仕様使用誘虫灯:FL10BL×2本付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約1.3(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅410×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 14.5W取扱説明書(4.3MB)
1/4"x50mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ1/4"x50mm [TORQ-SET]ドライバービットエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GH-120両頭機能片頭
ワンタッチクランプ GHシリーズ 大同興業ワンタッチクランプ GHシリーズ大同興業
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ラチェット機構により、レバーを引くだけの簡単操作。材料押さえ面は回転しないので、材料がずれにくい。ワークに傷がつきにくく、ステンレスや非鉄にもおすすめ。
仕様●開き(mm):300●フトコロ(mm):120●レール(mm):24.5×9.5●重量(kg):1.51アズワン品番65-9558-75
プレーンB/G クランクシャフト 1 2GH-11416-20 YAMAHA(ヤマハ)プレーンB/G クランクシャフト 1 2GH-11416-20YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類電磁接触器極数-
120mmファン Thermalright120mmファンThermalright
2,698税込2,968
1個
欠品中
Thermalrightブランドの高風量 高静圧120mm15mm厚PWMファンです。 三相・6極モーターと日本製ベアリングを採用しました。 Liquid Crystal Polymer(LCP)製の15枚ブレードです。 Polyphenylene sulfide(PPS)製のファンフレームです。 1.5mm厚ながら、83.61CFMの高風量と、3.4mmH2Oの高静圧を実現しました。 豪華なパッケージの中には、Thermalrightロゴ入りファンガードです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×15質量(g)144ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.4最大回転数(min-1[r.p.m])3150(±10%)最大静圧(mmH2O)3.4接続4PIN PWMノイズレベル最大37.07dBAケーブル長(cm)43最大風量(CFM)83.61
チューブアッシ フロントフォークロア レフト 51120-32GH0 スズキチューブアッシ フロントフォークロア レフト 51120-32GH0スズキ
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
丸トップ120 曲り エスロン丸トップ120 曲りエスロン
1,298税込1,428
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
クリーンルーム用空気圧機器(10-KGH~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KGH~)SMC
6,198税込6,818
1袋(2個)
3日以内出荷から22日以内出荷
丸トップ120 止り エスロン丸トップ120 止りエスロン
399税込439
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
ストレート KGH SMCストレート KGHSMC
6,598税込7,258
1袋(2個)
3日以内出荷から13日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.5W, ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.5W, ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
589税込648
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±5% 定格電力 = 0.5W 温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRGH 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70 ℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
Eufy Solar Wall Light Cam S120 Anker(アンカー)Eufy Solar Wall Light Cam S120Anker(アンカー)
13,627税込14,990
1個
当日出荷
センサーライト一体型カメラ:夜間や暗い場所では動きを感知すると最大300ルーメンの柔らかな明るさのセンサーライトが自動で点灯するため、玄関や庭、車庫、裏口等に設置すれば手動でライト点灯の手間が省けるだけでなく防犯にも最適です。防犯・見守りに最適:動作検知時のアプリ通知を設定すれば離れた場所からでも家族の出入りや宅配物の置き配の到着が確認でき、家族の安全の見守りから、防犯対策、便利な自動のライト点灯までをこれ一台で可能にする製品です。ソーラー充電:ソーラーパネルを搭載しているため、太陽光が当たる場所に設置することで充電する手間が省けます。 ※天候や使用環境により発電できる電力は大きく変化します。夜間でも細部まで鮮明な映像:2K (300万画素) の高画質で細部まで鮮明に映し、被写体のわずかな動きや表情まで見逃しません。本体に搭載されたカラーナイトビジョン機能で、夜間でもカラーではっきりとした映像を残すことができ、不審者が特定しやすく防犯性が向上します。AIカメラ搭載:AIカメラが約8m先まで動きを検出し、リアルタイムでお使いのスマホに通知を送ります。検知の対象やエリアはスマホアプリから変更できます。また、アプリを使用すれば、どこにいても双方向での通話が可能。不法侵入など注意が必要な際には、105dBの警報を鳴らしたり、ライトを点灯させることができます。簡単に設置可能:配線不要なワイヤレス設計により、どこでも気軽に設置が可能です。追加料金不要:ご購入後は月額料金不要です。内蔵メモリー (8GB)により、ローカルストレージに直接暗号化されたデータ保存が可能なため、セキュリティ面でも安心です。IP65の防水・防塵対応:IP65の防水・防塵規格対応で悪天候時も使用可能。屋外の監視に最適です。
セット内容製品本体、USB-CtoUSB-C変換ケーブル(外付けソーラーパネル用)、取り付けプレート、15°下向き取り付けプレート、プレート取り付け用ネジとアンカー、カメラ取り付け用ネジ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約170×60×124ブラック質量(g)約450接続方式(2.4GHz)Wi-Fi入力5V=2A(TypeCポート)記憶方式本体内蔵メモリ8GB解像度2K保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後)バッテリー容量(mAh)5200フレームレート15fps画角120°
溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
43,980税込48,378
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 3216サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 3216サイズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
559税込615
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
...