カテゴリ
- 農業機械(241)
- 自動車純正部品(158)
- パソコン/周辺機器(76)
- 切削工具(58)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- 自転車部品(27)
- オフィス家具(18)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 制御機器(14)
- メカニカル部品(14)
- 電気材料(12)
- 自動車補修部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 家電(9)
- 建築金物(8)
- 学童・教育用品(5)
- 機構部品(4)
- 住設機器(4)
- 作業工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 医療(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(240)
- MAZDA(マツダ)(158)
- メディアカバーマーケット(59)
- SMC(56)
- タンガロイ(39)
- MARWI(27)
- グリーンハウス(17)
- イトーキ(12)
- RS PRO(12)
- グーリング(11)
- ilive(10)
- ナブテスコサービス(8)
- INAX(LIXIL)(7)
- カナフジ電工(7)
- イスカル(5)
- GMB(5)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gh-l」の検索結果

グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,590~税込¥3,949~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に![グレーチング専用フック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719260-230602-02.jpg)
グレーチング専用フック
BEST(ベスト)[金物]¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました。 グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです。 グレーチングを地面(平らな場所)に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます。 狭く入り組んだ箇所でも縦方向から溝に入れることが出来ます。 先端部は焼入れ処理を施しているので耐久力は抜群です。用途ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除におけるグレーチングの吊上げに。材質炭素鋼、仕上:ニッケルメッキ、ハンドルカバー:PVC全長(mm)630
GH-05L
パトライト(PATLITE)¥59,980税込¥65,9781台9日以内出荷高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で、従来機種に比べ格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に、放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。付属のACアダプタでの電源接続、エアチューブにてエアを供給するだけで簡単に使用できます。(電源接続は接地極付電源ケーブル(3Pプラグ)で、確実にアースに接続ください)用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵/塗装前の除電除塵/樹脂製品加工時の除電除塵/各種組立工程でのホコリ、異物対策付属品ACアダプタ質量(g)(本体)約270、(ACアダプタ)380外径(Φmm)(エア供給口)6 ワンタッチ継手GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給出力電圧(V)DC24(ACアダプタ)入力電圧(V)DC24(専用ACアダプタKN-AC1Cより供給)GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給、(ACアダプタ)AC100~240 50Hz/60Hz流量(L/min)30~240、(推奨)95~170消費電力(VA)約2.5(DC24V)イオン生成方式高周波コロナ放電式エア圧力範囲(MPa)0.05~0.60、(推奨)0.20~0.40放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm)環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)警報の表示極端な汚れ、高電圧回路異常時動作ランプ赤点灯
ゲージボタル用クリップ
旭産業(エアーゲージ)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷裏面マグネットで簡単取付け!ゲージボタルをひっかけることができます。タイプゲージボタル収納用マグネット付
SG 多機能キャップライト充電式
GENTOS¥2,298税込¥2,5281台当日出荷充電式高機能キャップライトがジェントスより登場♪。 。~最大230ルーメンのパワフルな明るさ~。小型ボディながら、最強モードで230ルーメンを実現。現場作業・夜間点検・アウトドアなど、幅広いシーンで頼れる明るさです。~赤色灯モードで周囲に優しい~。夜釣り・キャンプ・警備などで便利な 赤色灯 を搭載。手元作業時や周囲に配慮が必要な場面で大活躍。~モーションセンサーでハンズフリー操作~。ライトの前に手をかざすだけで ON/OFF が可能。手が汚れている時や手袋をしている状況でも操作がスムーズ。~乾電池不要!USB充電式に進化~。充電式になり、ランニングコストを削減。従来の「HC?332B」より利便性が大幅に向上しました。用途作業現場・工事・点検作業のライトとして。夜釣りやキャンプなどのアウトドア用に。防災用の備えとして。両手を自由に使いたいあらゆるシーンに付属品USB type-Cケーブル30cm仕様モーションセンサー搭載(ライト点灯時に機能ボタンを押すことでON/OFFを切り替え)(モーションセンサー起動中はスイッチ横の機能インジゲーターが点灯する)、インスタントオフ機能 60秒材質ABS / PC質量(g)39スイッチ<オペレーション>【点灯スイッチ】High > Mid > Eco > > 赤点灯 > 赤点滅 > Off、【機能スイッチ】モーションセンサーON > モーションセンサーOFF※ライト点灯時のみ操作可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×23×60使用電池リチウムポリマー 3.7V 600mAh 2.22Wh電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)2LEDチップタイプ高輝度白色LED×1 チップタイプ高輝度赤色LED×1色(本体)ブルー&ピンク光度(cd)Hi: 833、Mid: 305、Eco: 34光束(Lm)230明るさ(Lm)Hi: 230、Mid: 75、Eco: 10、+DW27:EL27赤点灯: 4照射距離(m)Hi: 57、Mid: 34、Eco: 12インジケータ【チャージング】4段階のインジゲーターを搭載、充電中は点滅でお知らせ、全て点灯で充電完了、100%~75% (●●●●)、 75%~50% (●●●〇)、 50%~25% (●●〇〇)、 25%~ 1% (●〇〇〇)、 0% (〇〇〇〇)【バッテリー】4段階のインジゲーターを搭載、100%~75% (●●●●)、 75%~50% (●●●〇)、 50%~25% (●●〇〇)、 25%~ 5% (●〇〇〇)、 5%~ 1% (●〇〇〇) 点滅、 0% (〇〇〇〇)、ライト点灯時に5秒表示される点灯時間(時間)Hi: 2.5、Mid: 5、Eco: 35、+DW27:EL27赤点灯: 20、赤点滅:120IP等級X6落下耐久(m)1
ジーンズ製手首保護カバー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981組当日出荷擦に強いデニム生地を使用しています。 マジックテープ仕様です。 厚手タイプです。材質綿色ブルータイプ厚手厚さ1.2mm(厚手タイプは1.8mm)幅(cm)15.5
極みグリップ ヘッドパーツ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷から10日以内出荷極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
TourBox Neo
TourBox(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷高度なカスタマイズができる新世代ソフトウエアコントローラー。カスタマイズでより使いやすく。ショートカットキーをTourBox NEOに登録するだけで、ソフトウェアの操作難易度を大幅に下がらせ、作業効率と創作体験を向上させることができます。また、独自の使用習慣や愛用ソフトウェアに応じて専属のTourBox NEOを作り上げることもできます。素晴らしいビルト・イン機能。ourBox NEOのビルト・イン機能で、操作の可能性を広げています。ビルト・イン機能によって、TourBox NEOはマウスやキーボードのできない操作を対応できます。マウスやペンタブレットと一緒に使えば。完璧です。ちょうどいい重さをもって、とても安定。人間工学に基づいたデザインによって片手ですべてのショートカットキー操作を完了できます。TourBox NEOで今までにない操作体験を感じる。ブラシの調整や、キャンパスの回転、パラメータ調整、ツールの切り替えなどの操作を直感的にして、ワークフローを中断しなく、仕事効率を向上させます。誰でも簡単に制御できるコントローラーになるために。片手デバイスの経験有無は関係なく、ガイドシステムとタグ機能で、クリエイターは迅速にTourBox NEOに慣れます。付属品本体、USB-Cケーブル、USB-Aアダプター、安全指示事項、クイックスタートガイド材質PC+ABS色ブラック電源5V-50mA, 250mW対応OSWindows 7以降 / macOS 10.11以降
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)
SMC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から15日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
GHLB用キャップ・リング
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット(2個)当日出荷GHLB用の取り換えパーツです。トラスコ品番855-1278適合機種GHLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)135品名キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
ネット用ギターハンガー
KC¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます エレキギター、ベース等に対応しています 通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます長さ(mm)アーム:約180色ロング
L型クランプ(超強力型)
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1丁当日出荷特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175
クラシックカート(押手付)二段引出付
松吉医科器械¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷機能性抜群の引出付・押手付タイプ。材質棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・引出・キャップ・押手/ABS質量(kg)6.9色グレー耐荷重(kg)30(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×385×920棚間隔(mm)480(有効)キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×360×75松吉医科器械コード24-5070-00
GHLB用ネジ・キャップ・リング
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581セット(3個)当日出荷GHLB用の取り換えパーツです。トラスコ品番855-1279適合機種GHLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)643品名ねじ・キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
17型スクエア液晶モニター
グリーンハウス¥28,980税込¥31,8781台当日出荷17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書質量(kg)約2.5(スタンドあり)色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370× 203 × 397(スタンドあり)輝度250cd/m2最大解像度1280 × 1024 (SXGA)保証期間5年間視野角上下160° 左右170°応答速度20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG))入力端子【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載グリーン購入法適合パネル17型TNパネル(ノングレア)入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1最大表示色1677万色(フルカラー)
ファイリングホルダー<カラーバー>
コクヨ¥159~税込¥175~1冊当日出荷から翌々日出荷見出しの色による内容の分類が可能 見出しの表裏に記載可能 書類を入れたまま中身が確認できる透明PP製 2穴パンチ穴付きでチューブファイルにとじて使用が可能 ウエーブカットでチューブファイルにとじた時でも書類の出し入れがしやすくなっています。材質表紙/R-PP幅(mm)230サイズA4高さ(mm)303厚さ(μm)200穴数2縦(mm)303横(mm)230紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%穴の有無ありグリーン購入法適合
...






![グレーチング専用フック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719260-230602-02.jpg)








![リサイクル不織布ランドリーバッグ 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65820293-210628-02.jpg)
























![リサイクル不織布 GHシリーズ 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86410417-241204-02.jpg)