カテゴリ

  • 農業機械(177)
  • 自転車部品(95)
  • 切削工具(43)
  • オフィス家具(35)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 家電(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 完成車(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gh-m」の検索結果

485件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バスケット 自転車用 大型 モノタロウ

    バスケット 自転車用 大型

    モノタロウ(228件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    大きなバッグに対応した大型バスケットです。
    付属品取付ねじ(材質:スチール)材質スチール高さ(mm)前255、後200質量(g)約1407耐荷重(kg)約5表面処理粉体塗装下部寸法(mm)420×240上部寸法(mm)460×300
  • ゴムハンマー オーエッチ工業

    ゴムハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
    用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し種類ゴムハンマー使用温度範囲(℃)-20~80硬度HDD17材質(柄部)材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム主な用途組立作業
  • ライトン黒ゴムハンマー オーエッチ工業

    ライトン黒ゴムハンマー

    オーエッチ工業
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
    用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。種類ゴムハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1849
  • フットスイッチ H形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ H形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(14件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイププッシュ式動作力7.5N(0.8kgf)
  • マグネット式 3ガンホルダ(センターカップガン用) アネスト岩田

    マグネット式 3ガンホルダ(センターカップガン用)

    アネスト岩田
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
    用途センターカップ用ガンホルダー(3ガン用)仕様3ガン用耐荷重(kg)10適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L
  • ゴムバンド わごむ わゴム 輪ゴム ポリスライダー入 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ゴムバンド わごむ わゴム 輪ゴム ポリスライダー入

    共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    1,498税込1,648
    1袋(2925本)
    当日出荷
    日本製の価格訴求タイプです。スライダータイプのため長期保存が可能です。
    材質天然ゴム厚さ(mm)1.1アメ色質量(g)500切り幅(mm)1.1質量(g/袋)500
  • わごむ わゴム 輪ゴム 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    わごむ わゴム 輪ゴム

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
    379税込417
    1箱(100g)
    当日出荷
    業務用として最適です。
    材質天然ゴム厚さ(mm)1.1アメ色質量(g)100切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用) アネスト岩田

    マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用)

    アネスト岩田
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
    用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用)仕様1ガン用耐荷重(kg)3適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L
  • 極みグリップ ヘッドパーツ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ ヘッドパーツ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
  • ゲージサポートセット BIG DAISHOWA

    ゲージサポートセット

    BIG DAISHOWA
    4,598税込5,058
    1式
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ネット用ギターハンガー KC

    ネット用ギターハンガー

    KC
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます エレキギター、ベース等に対応しています 通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます
    長さ(mm)アーム:約95ミドル
  • ケーブルチェーンクロス SCC JAPAN

    ケーブルチェーンクロス

    SCC JAPAN
    7,698税込8,468
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
    用途端面溝加工用勝手右勝手
  • USB Type-Cドッキングステーション 有線LANポート グリーンハウス

    USB Type-Cドッキングステーション 有線LANポート

    グリーンハウス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。ノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、USB機器の接続、有線ネットワーク接続、4K(30Hz)対応のHDMI出力などの機能が使用できます。PD 65W対応 パソコン本体への電源供給に対応。iPad Pro/Nintendo Switch対応
    質量(g)約65規格【USB】USB3.2 Gen1/2.0/1.1消費電力最大12W保証期間1年間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×43×15ケーブル長(mm)約175(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、【供給電流】USB3.2 Gen1ポート: 5V/最大900mAポート(LAN)RJ-45 10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T対応解像度最大3840×2160 (30Hz)映像出力(ポート)HDMI Type-A 19pin(メス)入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery入力ポート(電源)USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大77W)
  • ノートPCスタンド型ドッキングステーション 6in1 シルバー グリーンハウス

    ノートPCスタンド型ドッキングステーション 6in1 シルバー

    グリーンハウス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    USB Type-CとType-Aの両方に対応した2WAYカードリーダー/ライターです。スマートフォン、タブレット、PCなど幅広い機器で使用可能で、SDカードとmicroSDカードに対応しています。microSDはアダプタ不要でそのまま挿入できるため、手軽さが魅力です。USB3.0規格に準拠し、最大5Gbpsの高速データ転送が可能。デジカメや一眼レフで撮影した写真や動画をすばやく転送でき、作業効率が向上します。コンパクトなサイズ(約80.5×22.9×10.7mm)で持ち運びにも便利。Type-CとType-Aは同時使用不可ですが、切り替えて使える柔軟性があり、iPad(Type-C搭載モデル)にも対応しています。高品質・安全性を保証する国際認証(ISO9001など)も取得しており、信頼性の高い製品です。価格も手頃で、日常使いに最適なカードリーダーです。
    質量(g)22.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×22.9×10.7電源電圧(V)5(USBポートから給電)消費電流(mA)【最大】500【待機時】100保証期間6ヶ月間データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【アップストリームポート】USB Type-A / USB Type-CUSB規格USB3.0 / 2.0 / 1.1
  • 3in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション グリーンハウス

    3in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション

    グリーンハウス
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。USB3.2 Gen1、HDMI、USB Type-C給電ポートの3in1。iPadOS 14以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。Nintendo Switch対応。ドックを使わなくても、ゲーム画面をTVなどの大画面に映せます。PD 65Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
    質量(g)約45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×12 (ケーブル含まず)最大消費電力(W)5ケーブル長(mm)約185供給電流(mA)USB3.2 Gen1ポート: 最大900RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2Gen1対応 USB Type-A(メス)×1対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz)USBタイプUSB3.2 Gen1/3.0/2.0/1.1供給電圧(V)USB3.2 Gen1ポート: 5入力ポートUSB Type-C(オス) USB3.2 Gen1 Power Delivery (最大65W)、電源:USB Type-C(メス)[USB Power Delivery対応(最大最大65W:20V/3.25A)]出力ポート映像:HDMI Type-A 19pin(メス)
  • 六角棒レンチセット TRUSCO

    六角棒レンチセット

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1セット(8本組)
    当日出荷
    各サイズが個別の袋に収納されているたえめ、細サイズが折れた時でも入れかえが可能です。 袋入り 両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
    トラスコ品番125-2771セット内容2.5、3、4、5、6、8、10、12mm形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)420タイプショート硬度HRC42~45組本数8先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 有線式静音マウス グリーンハウス

    有線式静音マウス

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    クリック音が気にならない静音ボタン採用。分解能1200dpi対応機種。USBインターフェース2.0以降搭載のWindowsマシン、AppleMacシリーズ。
    接続方式有線
  • 静音ワイヤレスマウス グリーンハウス

    静音ワイヤレスマウス

    グリーンハウス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    クリック音が気にならない静音ボタン採用。DPI切り替えボタン搭載、分解能を800dpi/1200dpi/1600dpiの3段階に簡単切り替え。本体に収納可能な小型レシーバーを採用。電源オン/オフが簡単にできる電源スライドスイッチ搭載。スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用可能。
    接続方式無線
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
    用途突切り加工用勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    勝手左勝手RoHS指令(10物質対応)対応クランプシステムダブルクランプ
  • ノーパンク20インチ折畳み自転車YE HUMMER(ハマー)

    ノーパンク20インチ折畳み自転車YE

    HUMMER(ハマー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    「パンクしないタイヤ」 搭載で空気入れも不要!。 お出かけ・お買い物にも便利なカゴ付きの折畳み自転車。
    用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ノーパンクタイヤ・カゴ材質スチームフレーム幅(mm)149質量(kg)約16.3イエロー高さ(mm)103タイプ折り畳み奥行(mm)55タイヤサイズ20インチ(20×1.50)生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:31×26×15、組立時:149×55×103 折畳み時:81×47×72折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×47×72適応身長(cm)135~サドルの高さ(mm)約680~850
  • ルミナ自動スプレーガンセット GHM-6 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンセット GHM-6

    扶桑精機
    39,980税込43,978
    1組
    8日以内出荷
    スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7885セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)35パターン開き(mm)200粒径(μm)39噴出量(mL/min)0~110取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガンセット GHM-3 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンセット GHM-3

    扶桑精機
    36,980税込40,678
    1組
    8日以内出荷
    スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。
    用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-6397セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)55パターン開き(mm)90粒径(μm)23噴出量(mL/min)0~200取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガンセット GHM-1 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンセット GHM-1

    扶桑精機
    37,980税込41,778
    1組
    8日以内出荷
    スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。
    用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-7888セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)65パターン開き(mm)200粒径(μm)12噴出量(mL/min)0~100取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
    用途端面溝加工用勝手右勝手
  • ノーパンク16インチ折畳み自転車WH HUMMER(ハマー)

    ノーパンク16インチ折畳み自転車WH

    HUMMER(ハマー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    パンクしない 空気入れ不要”のノーパンクタイヤを採用した 16インチのコンパクトな折畳み自転車。
    用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ノーパンクタイヤ材質スチームフレーム幅(mm)126質量(kg)約13.8ホワイト高さ(mm)94タイプ折り畳み奥行(mm)55タイヤサイズ16インチ(16×1.50)生産国中国折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×60適応身長(cm)135~サドルの高さ(mm)約660~810
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
    用途突切り加工用
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    勝手右勝手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8新型ハンドル可動式ホテルパン SUGICO(スギコ)

    18-8新型ハンドル可動式ホテルパン

    SUGICO(スギコ)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    18-8ステンレスに最も丈夫なフッ素樹脂コーティングの表面仕上げ。汚れもつかず、洗いも簡単、調理場の省力化にお役に立ちます。また、温かいお料理や、冷たいお料理の保存にも使え、美しい仕上がりは、バイキングまたは、立食パーティー用器具にセッティングすることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1セット(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • カットグリップ ホルダー GHMR/L イスカル

    カットグリップ ホルダー GHMR/L

    イスカル
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    浅溝入れ、総形チップ用ホルダーです。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • AR/GBクーラントタップコレット ALPS TOOL(アルプスツール)

    AR/GBクーラントタップコレット

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • ルミナ自動スプレーガン HM-3G型 (丸吹き・逆勝手継手付) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-3G型 (丸吹き・逆勝手継手付)

    扶桑精機
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5219質量(g)130パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)55噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガンセット GHM-6R 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンセット GHM-6R

    扶桑精機
    39,980税込43,978
    1組
    8日以内出荷
    スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7881セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)25パターン開き(mm)110粒径(μm)41噴出量(mL/min)0~180取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガン HM-1G型 (平吹き・逆勝手継手付) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-1G型 (平吹き・逆勝手継手付)

    扶桑精機
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5211質量(g)130パターン開き(mm)【最大】200粒径(μm)12噴出量(mL/min)【液体】0~100取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
  • カッティングピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    カッティングピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    18,980税込20,878
    1丁
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。超硬合金で作られた刃は硬い金属も切断可能です。
    材質ステンレス(SUS316L)幅(mm)10全長(mm)115高さ(mm)16質量(g)27刃長(mm)10.5先端角(°)135表面処理サンドブラスト加工切断能力(mm)0.08~0.1先端厚さ(mm)5開口幅(mm)4
  • GHM用ラッチキット SCC JAPAN

    GHM用ラッチキット

    SCC JAPAN
    2,998税込3,298
    1袋
    7日以内出荷
    適合チェーンGHMシリーズ全商品
...