カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(62)
  • 測定用品(52)
  • 家電(25)
  • 農業機械(25)
  • 切削工具(23)
  • 制御機器(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 自動車補修部品(13)
  • カー用品(12)
  • 建築金物(9)
  • オフィス家具(8)
  • 住設機器(8)
  • マスク(7)
  • 作業工具(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gh-s」の検索結果

358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS410 ゴクヒラスクリューGH-S 大阪魂

    SUS410 ゴクヒラスクリューGH-S

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410適合板厚(mm)1.6~3.2適合ビットNo.2寸法k(mm)1.1寸法dk(mm)10寸法Ln(mm)7ねじ径D4.8
  • 液晶保護フィルム ZEROプレミアム Panasonic GH5S/GH5対応 エツミ

    液晶保護フィルム ZEROプレミアム Panasonic GH5S/GH5対応

    エツミ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ガラスに匹敵する硬度で傷つきにくい、高硬度9Hコーティング処理。 皮脂・指紋が付きにくい、超撥水・撥油処理。 ベースはしなやかで、鮮やかな画面を維持する光学フィルム。薄型化でタッチ性がより向上。 一定の衝撃吸収性により、フィルムの割れを防止する特殊シリコン層。 気泡が入りにくく、自然に気泡が抜けるエアーレスタイプ。 原材料の生産・加工は全て信頼の日本製。
    付属品クリーンクロス 1枚対応機種パナソニック GH5S/GH5入数液晶画面用サイズ 1枚入
  • スリット型吸込口 GV(GH)-S 協立エアテック

    スリット型吸込口 GV(GH)-S

    協立エアテック
    9,998税込10,998
    1台
    15日以内出荷
    吸込口の主流製品 低圧損・低騒音 指向性がなく一様な吸込み
    用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等仕様羽根固定型
  • オーグルー補充液 省ゴミパック650ml 不易糊工業(フエキ)

    オーグルー補充液 省ゴミパック650ml

    不易糊工業(フエキ)(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
  • ゴムハンマー オーエッチ工業

    ゴムハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
    用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し種類ゴムハンマー使用温度範囲(℃)-20~80硬度HDD17材質(柄部)材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム主な用途組立作業
  • GHSラベル 日本緑十字社

    GHSラベル

    日本緑十字社(5件のレビュー)
    449税込494
    1組(5枚)
    当日出荷
    仕様裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー取付方式裏面離けい紙付
  • 流水音発生器 センサー式 音量2段階 オーム電機

    流水音発生器 センサー式 音量2段階

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    センサー式だから、触れずに使えて衛生的。手をかざすと流水音が約25秒間流れます。設置の向きを上下左右自由に選べます。本体貼付用「ご使用方法シール」付き。音量は大(75db)/小(65db)2段階。単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)。付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
    付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています)質量(g)約70(本体のみ)音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21使用電池単3形乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合動作時間約25秒(流水音が流れます)動作温度(℃)0~40
  • ノートパソコンスタンド グリーンハウス

    ノートパソコンスタンド

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    テレワークやオンライン授業を快適にするアルミ合金素材のノートパソコンスタンド 無段階で高さ調節が可能。目線を上げることで姿勢を改善し、身体への負担を軽減 アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを表現 ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい 操作時にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き コンパクトに折りたためるので持ち運びの際や使用しない時の収納も便利
    質量(kg)約0.75材質(本体)アルミニウム耐荷重(kg)ノートパソコン:3.5まで、タブレット端末/モバイルディスプレイ:1.2まで範囲(mm)最大稼働時:W265×D210×H310角度調整範囲ノートパソコン:上軸 最大40、下軸 最大50、タブレット端末/モバイルディスプレイ:上軸 最大50、下軸 最大60保証期間1年間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×235×50適合サイズ(inch)16.1まで(端末の形状によっては設置できない場合があります)
  • GHSラベル標識 TRUSCO

    GHSラベル標識

    TRUSCO(1件のレビュー)
    349税込384
    1袋(5枚)
    当日出荷
    労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製剤その他の物を譲渡提供する際、譲渡提供する者は容器等へのラベルの貼付を義務づけられています。
    用途対象化学物質の容器等に。枚数シート:5取付け方法粘着シールラベル数5シート
  • シングルハンガーブラック ドウシシャ

    シングルハンガーブラック

    ドウシシャ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    工具不要で組立簡単。
    材質本体/スチール(クロームメッキ・紛体塗装)、樹脂部/塩化ビニル樹脂質量(kg)1.7ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×440×900~1560総耐荷重(kg)15
  • 紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品 グリーンハウス

    紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品

    グリーンハウス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    Appleの「探す」アプリ(Find My network)に対応した紛失防止タグ。AirTag。iPhoneやiPadで簡単に設定でき、地図上でタグの位置を確認可能。紛失時は「音を鳴らす」機能で近くにある場合すぐ見つけられます。Bluetooth圏外通知で鍵やバッグを置き忘れたとき、離れた瞬間に通知が届くので外出時の忘れ物防止に役立ちます。カラビナ・キーリング付きでとっても便利。約29×29×8.6?mm、約7gと超軽量コンパクト設計で、バッグや鍵、ペットの迷子防止に最適です。月額費用や年会費はかかりません。安心してお使いいただけます。IPX4規格準拠の防水性能で、アウトドア・雨の日でも安心して使用可能。4色カラー展開で家族や用途ごとに色分けができ管理できます。鍵・財布・バッグの置き忘れ防止、子供のランドセルや習い事バッグなどの持ち物管理、ペットの迷子対策、旅行時のスーツケース管理、企業の備品管理、自転車の盗難予防などに
    材質(本体)ABS本体質量(g)約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合)対応OSiOS16以降、iPadOS 16以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×8.6電池CR2032保証期間6ヶ月間防塵防水性能IPX4動作時間1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。送信周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(BLE)対応アプリケーション探す(Apple純正)音量(dB)65動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~45NFC非搭載無線距離(m)~10
  • ライトン黒ゴムハンマー オーエッチ工業

    ライトン黒ゴムハンマー

    オーエッチ工業
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
    用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。種類ゴムハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1849
  • 蓄圧式ガーデンスプレー TAKAGI(高儀)

    蓄圧式ガーデンスプレー

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧 ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
    用途薬液の散布や水やりに材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮種類蓄圧式タンク容量(L)1アズワン品番64-4078-27
  • シリンダー(U9) 美和ロック

    シリンダー(U9)

    美和ロック(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善)

    自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry

    YAMAZEN(山善)(18件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングを採用することで静音性も高め夜間の運搬などの運搬音を軽減。 荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。 簡単レバー操作で伸縮可能!26cmハンドルが短くなり、より小さな収納スペースで収納可能。
    用途ハンドル付き台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためばフラットになり平台車としても。車輪径(Φmm)65材質(車輪)静音エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)390折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×135×580材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)440材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ、伸縮前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 蓄圧式ガーデンスプレー TAKAGI(高儀)

    蓄圧式ガーデンスプレー

    TAKAGI(高儀)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧 ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
    用途薬液の散布や水やりに材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮種類蓄圧式アズワン品番64-4078-28
  • ゴムハンマー オーエッチ工業

    ゴムハンマー

    オーエッチ工業
    1,498税込1,648
    1丁
    翌日出荷
    耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
    用途木製品など比較的ソフトな製品の組立全長(mm)300質量(g)300種類ゴムハンマー使用温度範囲(℃)-20~80頭径(Φmm)48呼称#3/4材質(柄部)材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム頭部長(mm)86主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ 昭電

    通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ

    昭電
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プラグイン構造を採用した FA設備や計装機器用SPD
    用途通信・信号線より侵入する 雷サージから機器を保護仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下使用環境温度(℃)-40~70接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)使用環境湿度(%)95以下(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リサイクル不織布シューズバッグ 三和[店舗什器・備品]

    リサイクル不織布シューズバッグ

    三和[店舗什器・備品]
    39,980税込43,978
    1箱(50枚×10袋)
    翌々日出荷
    材質100%リサイクル不織布70g/m2寸法(mm)330×420
  • 高性能ホース12X16mm TRUSCO

    高性能ホース12X16mm

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入りブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12.5最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)17使用流体特性耐寒/耐圧
  • 耐溶剤手袋 重作業用 TRUSCO

    耐溶剤手袋 重作業用

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1双
    欠品中
    摩耗に強く重作業に向いています。表面樹脂が柔かく、裏地付きです。
    用途機械作業、理化学、部品洗浄、印刷業。仕様裏地付材質表:ポリウレタン、裏:綿厚さ(mm)1.1ホワイト入数(双)1材質(表)ポリウレタン耐溶剤性有機溶剤全般2018年トラスコ掲載ページ6 0631
  • 極みグリップ ヘッドパーツ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ ヘッドパーツ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
  • パス ぺんてるパステル 単色 ぺんてる(アストラム)

    パス ぺんてるパステル 単色

    ぺんてる(アストラム)
    64税込70
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    本体寸法(mm)Φ11×70
  • ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器

    千代田精機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
  • 黄銅製 JIS F7335 ゴムホース接手(エアホース)M42/P2 船舶用 岩崎製作所

    黄銅製 JIS F7335 ゴムホース接手(エアホース)M42/P2 船舶用

    岩崎製作所
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    黄銅製のゴムホース接手。船舶用・エアーホース用として最適です。仕様:M42/P2 メスネジ側の規格:PF(フラット)ガスネジ。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    材質黄銅製
  • ぺんてるパステル 16色 ぺんてる(アストラム)

    ぺんてるパステル 16色

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応色数16
  • 強力ニッパ(穴付) バネ付 スリーピークス

    強力ニッパ(穴付) バネ付

    スリーピークス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質S58C硬度HRC(刃部)56~64刃先角度(°)15
  • ぺんてるパステル 20色 ぺんてる(アストラム)

    ぺんてるパステル 20色

    ぺんてる(アストラム)
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応色数20
  • microSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 8GB グリーンハウス

    microSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 8GB

    グリーンハウス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード(8GB)。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。
    容量(GB)8SDスピードクラスCLASS4
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • タブレットホルダー グリーンハウス

    タブレットホルダー

    グリーンハウス
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    タブレットやスマホを三脚に固定できるタブレットホルダー 静止画・動画撮影や動画配信、ビデオ会議や動画視聴にも 伸縮アームで挟んで縦でも横でもしっかり固定 幅55~265mm以内のタブレット・スマホに対応、耐荷重1kg 2箇所の三脚用ネジ穴(背面・底面) 端末をキズつけにくいラバー素材採用
    材質ABS幅(mm)タブレット取り付け部分調整:55~265質量(g)約114耐荷重(kg)約1対応機種iPad Proなど幅55~265mm以内のタブレット・スマートフォン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×225~335(最大)×53取付ねじ1/4インチネジ
  • ぺんてるパステル 12色 ぺんてる(アストラム)

    ぺんてるパステル 12色

    ぺんてる(アストラム)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応色数12
  • 本締錠 美和ロック

    本締錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • 黄銅製ホース接手 フローバル

    黄銅製ホース接手

    フローバル
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途最高使用圧力:ホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
    用途端面溝加工用勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ
  • スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    直線型のラックです。(本体)。※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。RHの子桁組立ボルトはクロム化合物・鉛・ヒ素・カドミウム・水銀を含まない水系完全クロムフリーの表面処理です。
  • スマートタグアクセサリ タグケース グリーンハウス

    スマートタグアクセサリ タグケース

    グリーンハウス
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用キーホルダー カラビナで簡単取り付け、大切なものの紛失防止 シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護 取り付けしやすいカラビナ付き リュックサック、杖/シルバーカー、財布/カギ、旅行カバンなどに最適 ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適
    材質[本体]シリコーン、[カラビナ]亜鉛合金本体寸法(mm)76.4×39×11適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
  • セキュリティーワイヤー グリーンハウス

    セキュリティーワイヤー

    グリーンハウス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    盗難防止ホール搭載のPCや液晶ディスプレイに対応。 4桁のダイヤルは自由に変更可能。 取り付けやすい回転式ヘッドを採用。
    付属品ベルクロ、スペーサー3個ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種盗難防止ホールを持つパソコン、液晶ディスプレイなど ※スロットの奥行きサイズによって対応しない場合があります。ロックダイヤル錠
  • JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    519税込571
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 斜ニッパ(穴付) バネ付 スリーピークス

    斜ニッパ(穴付) バネ付

    スリーピークス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷