カテゴリ
- 機構部品(10)
- 農業機械(2)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gh34-8」の検索結果

ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)37種類ガラス蝶番耐荷重39N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
GH-34/8SS用AS対応ブラケット AS-GH-34/8SS
LAMP(スガツネ工業)¥719税込¥7911個4日以内出荷GH34-8SSをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)52種類ガラス蝶番仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,790税込¥5,2691箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ステンレス鋼製ガラス丁番
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等形状通常型種類ガラス蝶番
ガラス蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個当日出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。用途家具・ショーケース用材質鋼形状通常型種類ガラス蝶番仕上塗装/ブラック対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。セット内容アルミフレーム取付用ブラケット、取付ねじ、ASナットRoHS指令(10物質対応)対応
Yジパッキン
BIGM(丸山製作所)¥416税込¥4581セット(5個)6日以内出荷部品名称Yジパツキン図解NoSD048SP-20 付属品部品 Yジパッキン_No.38、MS048-20 付属品部品_No.39、JAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.31、MRS40H-151 ノズル部品_No.14、MS048R-20 付属品部品_No.36、MRS40H-152 ノズル部品_No.14、MS048SP-20 付属品部品_No.38、MK048SP-20 付属品部品_No.38、MRS40H-153 ノズル部品_No.12、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.37、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.16、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.39、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.31、MRS30-131 ノズル部品_No.14、SD048-20 付属品部品 Yジパッキン_No.39、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.39、MRS40H-150 ノズル部品_No.14、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.34、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.32、MRS30-132 ノズル部品_No.14、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 Yジパッキン_No.47、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.37、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.33、MRS30-130-1 ノズル部品_No.14、MK048-20 付属品部品_No.39
ノブナットクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371個8日以内出荷規格M8図解NoMSC1-104L-GH オプション6 ノズル16トウコウ1部品 ノブナットクミタテ_No.12、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 ノブナットクミタテ_No.34、MSC1-104-1 ホンタイ部品 ノブナットクミタテ_No.15、MSC1-104L-GH オプション6 ノズル16トウコウ1部品 ノブナットクミタテ_No.25、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 ノブナットクミタテ_No.6