カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 機構部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 農業機械(2)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(10)
- コガネイ(5)
- 東京発条製作所(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- NSK(日本精工)(2)
- サンコーテクノ(2)
- 東洋技研(2)
- AirTAC(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- 光(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- NTツール(1)
- 栃木屋(1)
- 大生工業(1)
- 佐文工業所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tl-401」の検索結果

組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から15日以内出荷PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
クイック継手 ミニタイプ エルボ
コガネイ¥239税込¥2631個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
ドライバー錠(インジケーター付き)
栃木屋¥1,098税込¥1,2081個当日出荷マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB質量(g)18.1部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から4日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
簡易内窓 フレーム&レール
光(12件のレビュー)¥219税込¥2411本3日以内出荷から11日以内出荷内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
ワンハンド脱着型 エルボ
TRUSCO¥419税込¥4611個当日出荷安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
クイック継手std_mini
コガネイ¥2,698税込¥2,9681袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
組端子台
東洋技研¥469~税込¥516~1個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
強力ばね TL(軽荷重) TL40-100
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)52.86自由長(mm)100外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL40-150
東京発条製作所¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)35.24自由長(mm)150外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL40-175
東京発条製作所¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)30.21自由長(mm)175外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL40-125
東京発条製作所¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)42.29自由長(mm)125外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
スピードコントローラーミニ メーターイン PTLミニシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から4日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
クイック継手ミニ エルボ 禁油
コガネイ¥4,398税込¥4,8381袋(10個)4日以内出荷から10日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状エルボ
クイック継手std_mini
コガネイ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
ITハンガー
サンコーテクノ¥33,980税込¥37,3781箱4日以内出荷締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません用途スプリング効果で施工性が良いです適合材ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応
低摩擦シリンダ MQQTL
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(T)標準形作動方式(D)複動式
クイック継手付レギュレータ
コガネイ¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計です。圧力確認が容易な圧力計付きもあります。使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8設定圧力単位MPa
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL4010A7S
NSK(日本精工)¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75ボール径(Φmm)【Dw】6.35谷径(mm)【ねじ軸】35有効巻数(巻)7軸方向【すきま】最大0.2基本静定格荷重Coa(N)164000基本動定格荷重Ca(N)53500有効巻数(サーキット)2ねじ軸外径(Φmm)【d】40リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL4010A7
NSK(日本精工)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。タイプ小・中リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75ボール径(Φmm)【Dw】6.35谷径(mm)【ねじ軸】35有効巻数(巻)7軸方向【すきま】最大0.2基本静定格荷重Coa(N)164000基本動定格荷重Ca(N)53500有効巻数(サーキット)2ねじ軸外径(Φmm)【d】40リードl(mm)10
プラットホームシリンダ CXT L40
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個15日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
プラットホームシリンダ(CXTL40-150~)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個15日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
プラットホームシリンダ(CXTL40-175~)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個15日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
プラットホームシリンダ(CXTL40-100~)
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個15日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
プラットホームシリンダ(CXTL40-125~)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個15日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
フィルタエレメント
大生工業¥7,598~税込¥8,358~1個22日以内出荷から42日以内出荷最高使用圧力1MPa 口径40A~200Aの大容量ラインフィルタです。 脚付の自立タイプです。 オプションでインジケータの装備が可能です。ろ過材の種類一般ろ紙
58Vバッテリー耕運ローター クイックティラーelex
IDECH(アイデック)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷クイックティラーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.作物に最適な土づくりができる 従来の歩行型耕耘機が入れないハウスの柱キワや花壇など、ピンポイントな場所での耕耘・攪拌・中耕除草が可能!! 刈払機の機動性を活かした手軽さと独自設計ギヤによるパワフルな作業が持ち味です。 耕耘幅:150mm 耕耘深さ:70mm 2.簡易的な畝立ても可能 後退しながら耕耘することで簡易的な畝立てが行えます。 3.低回転&高トルク 独自設計の高減速ギヤを採用しているため、低回転高トルクで力強く、中耕や撹拌、除草に最適です。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800QTL-401:4.0Ahバッテリー BBH800QTL-201:2.0Ahバッテリー付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1790×330×240ハンドルループハンドル