カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • 農業機械(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「gh34-8」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
    用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)37種類ガラス蝶番耐荷重39N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • GH-34/8SS用AS対応ブラケット AS-GH-34/8SS LAMP(スガツネ工業)

    GH-34/8SS用AS対応ブラケット AS-GH-34/8SS

    LAMP(スガツネ工業)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    GH34-8SSをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)52種類ガラス蝶番仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,790税込5,269
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
    用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等形状通常型種類ガラス蝶番
  • ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
    用途家具・ショーケース用仕様板厚4~6mm用材質形状通常型質量(g)25種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
    用途家具・ショーケース用材質形状通常型種類ガラス蝶番仕上塗装/ブラック対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
    セット内容アルミフレーム取付用ブラケット、取付ねじ、ASナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • MC サーボ R88G omron(オムロン)

    MC サーボ R88G

    omron(オムロン)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
  • Yジパッキン BIGM(丸山製作所)

    Yジパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    416税込458
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    部品名称Yジパツキン図解NoSD048SP-20 付属品部品 Yジパッキン_No.38、MS048-20 付属品部品_No.39、JAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.31、MRS40H-151 ノズル部品_No.14、MS048R-20 付属品部品_No.36、MRS40H-152 ノズル部品_No.14、MS048SP-20 付属品部品_No.38、MK048SP-20 付属品部品_No.38、MRS40H-153 ノズル部品_No.12、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.37、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.16、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.39、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.31、MRS30-131 ノズル部品_No.14、SD048-20 付属品部品 Yジパッキン_No.39、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.39、MRS40H-150 ノズル部品_No.14、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.34、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.32、MRS30-132 ノズル部品_No.14、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 Yジパッキン_No.47、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.37、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.33、MRS30-130-1 ノズル部品_No.14、MK048-20 付属品部品_No.39
  • ノブナットクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ノブナットクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    579税込637
    1個
    8日以内出荷
    規格M8図解NoMSC1-104L-GH オプション6 ノズル16トウコウ1部品 ノブナットクミタテ_No.12、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 ノブナットクミタテ_No.34、MSC1-104-1 ホンタイ部品 ノブナットクミタテ_No.15、MSC1-104L-GH オプション6 ノズル16トウコウ1部品 ノブナットクミタテ_No.25、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 ノブナットクミタテ_No.6