カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(70)
  • メカニカル部品(37)
  • バイク部品(33)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 日用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gige」の検索結果

関連キーワード
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GigE Vision カメラ オムロンセンテックGigE Vision カメラオムロンセンテック
59,980税込65,978
1台
当日出荷から65日以内出荷
GigEケーブル オムロンセンテックGigEケーブルオムロンセンテック
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
仕様カメラ側ロックネジ付、ロボットケーブル対応機種GigE全般
GigE Vision カメラ オムロンセンテックGigE Vision カメラオムロンセンテック
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合フレームスピード(fps)21.8
GigE ケーブル オムロンセンテックGigE ケーブルオムロンセンテック
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
タイプロボットケーブル長(m)15
GigE カメラ BG シリーズ 東芝テリーGigE カメラ BG シリーズ東芝テリー
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
BG300Mシリーズは、Gigabit Ethernetインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
解像度3.0M/2,048 × 1,536フレームスピード(fps)35画素サイズ(μm)2.25 × 2.25デバイス【撮像】1/3型GS-CMOS (IMX900)
FSシリーズ(GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ) omron(オムロン)FSシリーズ(GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ)omron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ omron(オムロン)GigE Vision CMOS ラインセンサカメラomron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
画素ピッチ7umカメラ仕様モノクロ
GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ omron(オムロン)GigE Vision CMOS ラインセンサカメラomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
GigE Vision CMOS 小型モデル M シリーズ omron(オムロン)GigE Vision CMOS 小型モデル M シリーズomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
タイプモノクロ解像度(M)2画素数(H×V)1624×1240フレームレート54.6fpsモデルグローバルシャッタモデル
産業用カメラ GigE Vision CMOS小型モデル omron(オムロン)産業用カメラ GigE Vision CMOS小型モデルomron(オムロン)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
産業用カメラ GigE Vision CMOS 小型ボードモデル omron(オムロン)産業用カメラ GigE Vision CMOS 小型ボードモデルomron(オムロン)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE) Advantech(アドバンテック)画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE)Advantech(アドバンテック)
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷から43日以内出荷
産業用カメラの伝送方法にはさまざまな規格があり、画像処理を行うパソコンへの橋渡し役としてフレームグラバーが存在しています。アドバンテックの産業用フレームグラバーシリーズは、用途に応じてCamera Link対応およびGigE Vision対応モデルをラインアップしています。 ---------------------------------------------------------------- ・PCIE-1182-AEは、10GigE Vision対応の2ポートモデルで、PoE+(IEEE 802.3at)による最大60W(30W/ポート)の電力供給に対応。高帯域・高解像度カメラに最適です。 ・PCIE-1674V-CEは、4ポートGigE Vision対応でPoE(IEEE 802.3af)をサポート。PCIeバスから直接給電が可能で、 省配線・省電力の標準的なマシンビジョン構成に適しています。 ・PCIE-1674E-BEは、同じく4ポートのGigE Vision対応ですが、外部12V電源を使用することでPoE+(IEEE 802.3at)にも対応し、 最大60Wの高電力供給が可能です。高消費電力カメラや照明機器を用いる構成に適しています。 ※差異:PCIE-1674V-CE(LANポート毎に電源出力オン/オフ切り替え可)、PCIE-1674E-BE(ハードウェアスイッチによるPoEオン/オフ制御) ---------------------------------------------------------------- 【製品選定のポイント】 推奨モデル/条件 PCIE-1182-AE:高速伝送/高帯域・高電力カメラ使用時 PCIE-1674V-CE:一般的なGigEカメラ/簡易配線(PoE) PCIE-1674E-BE:高電力カメラ/外部電源対応が可能な環境
GigE Vision CMOS ラインセンサカメラアクセサリ omron(オムロン)GigE Vision CMOS ラインセンサカメラアクセサリomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
付属品ロックネジ付き種別アクセサリケーブルケーブル種類耐屈曲ケーブル
GigE Vision ボードカメラ オムロンセンテックGigE Vision ボードカメラオムロンセンテック
92,980税込102,278
1台
10日以内出荷から95日以内出荷
種類カメラ本体
61MP カラーカメラ 10GigE ローリングシャッタ SVS-VISTEK61MP カラーカメラ 10GigE ローリングシャッタSVS-VISTEK
1,498,000税込1,647,800
1個
42日以内出荷
HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。IMX455(61MP カラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M58/Fマウント。
用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
65MP カラーカメラ 10GigE グローバルシャッタ SVS-VISTEK65MP カラーカメラ 10GigE グローバルシャッタSVS-VISTEK
1,698,000税込1,867,800
1個
42日以内出荷
HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。GMAX3265(65MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M58/Fマウント。※PoE非搭載モデル
用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
127MP カラーカメラ 10GigE グローバルシャッタ SVS-VISTEK127MP カラーカメラ 10GigE グローバルシャッタSVS-VISTEK
2,998,000税込3,297,800
1個
42日以内出荷
SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX661(127MPカラー・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。
用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
151MP カラーカメラ 10GigE ローリングシャッタ SVS-VISTEK151MP カラーカメラ 10GigE ローリングシャッタSVS-VISTEK
2,998,000税込3,297,800
1個
42日以内出荷
SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX411(151MPカラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。
用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
127MP モノクロカメラ 10GigE グローバルシャッタ SVS-VISTEK127MP モノクロカメラ 10GigE グローバルシャッタSVS-VISTEK
2,998,000税込3,297,800
1個
42日以内出荷
SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX661(127MPモノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。
用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
151MP モノクロカメラ 10GigE ローリングシャッタ SVS-VISTEK151MP モノクロカメラ 10GigE ローリングシャッタSVS-VISTEK
2,998,000税込3,297,800
1個
42日以内出荷
SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX411(151MPモノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。
用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
65MP モノクロカメラ 10GigE グローバルシャッタ SVS-VISTEK65MP モノクロカメラ 10GigE グローバルシャッタSVS-VISTEK
1,598,000税込1,757,800
1個
42日以内出荷
HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。GMAX3265(65MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M58/Fマウント。※PoE非搭載モデル
用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
61MP モノクロカメラ 10GigE ローリングシャッタ SVS-VISTEK61MP モノクロカメラ 10GigE ローリングシャッタSVS-VISTEK
1,498,000税込1,647,800
1個
42日以内出荷
HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。IMX455(61MP モノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M58/Fマウント。
用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
8.1MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision8.1MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタAllied Vision
199,800税込219,780
1個
57日以内出荷
Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX546(8.1MP カラー・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
2.4MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision2.4MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタAllied Vision
99,980税込109,978
1個
57日以内出荷
Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX392(2.4MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
1.6MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision1.6MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタAllied Vision
109,800税込120,780
1個
57日以内出荷
Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX273(1.6MP カラー・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
5.1MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision5.1MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタAllied Vision
139,800税込153,780
1個
57日以内出荷
Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX548(5.1MP カラー・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
2.4MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision2.4MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタAllied Vision
99,980税込109,978
1個
57日以内出荷
Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX392(2.4MPカラー・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
12.2MP カラーカメラ GigE ローリングシャッタ Allied Vision12.2MP カラーカメラ GigE ローリングシャッタAllied Vision
109,800税込120,780
1個
57日以内出荷
Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX226(12.2MP モノクロ・ローリングシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
5MP モノクロカメラ GigE ローリングシャッタ Allied Vision5MP モノクロカメラ GigE ローリングシャッタAllied Vision
84,980税込93,478
1個
57日以内出荷
Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。AR0521SR(5MP モノクロ・ローリングシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
12.2MP モノクロカメラ GigE ローリングシャッタ Allied Vision12.2MP モノクロカメラ GigE ローリングシャッタAllied Vision
109,800税込120,780
1個
57日以内出荷
Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX226(12.2MP モノクロ・ローリングシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
5MP カラーカメラ GigE ローリングシャッタ Allied Vision5MP カラーカメラ GigE ローリングシャッタAllied Vision
86,980税込95,678
1個
57日以内出荷
Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。AR0521SR(5MP モノクロ・ローリングシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
3.2MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision3.2MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタAllied Vision
129,800税込142,780
1個
57日以内出荷
Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX265(3.2MP カラー・グローバルシャッタ)搭載。I/F:I/F:GigE, Cマウント。
用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
8.1MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision8.1MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタAllied Vision
199,800税込219,780
1個
57日以内出荷
Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX546(8.1MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
1.6MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision1.6MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタAllied Vision
109,800税込120,780
1個
57日以内出荷
Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX273(1.6MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
5.1MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision5.1MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタAllied Vision
139,800税込153,780
1個
57日以内出荷
Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX548(5.1MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
3.2MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision3.2MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタAllied Vision
129,800税込142,780
1個
57日以内出荷
Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX265(3.2MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコムLANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbpsエレコム(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
変換タイプUSB-LANポート数4対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6インターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内定格入力バスパワー 5Vケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)質量(g)約56材質【筐体】プラスチック動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)取得規格VCCI class B保証期間1年間付属品セットアップガイド対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠定格電圧(V)5USBポート数【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポートデータ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps
LANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコムLANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbpsエレコム(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
ポート数【デバイス側】USB Type-C(TM)(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15コネクタ【有線】RJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6インターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内定格入力バスパワー 5Vケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)質量(g)約54材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)取得規格VCCI class B保証期間1年間付属品セットアップガイド対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps
Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 ブラック BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)パッケージ (本体含む):約95規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB本体質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。コネクタ仕様LANポート:RJ-45ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CDコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約44規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間コネクタLANポート:RJ-45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター部除く通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。アクセス方式LANポート:CSMA/CD供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。転送速度(Gbps)最大5(規格値)コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-CLANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)