ピペットマンの交換用チップです。
フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。
DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
コンパクト(150×130×105mm)ながら安定性が高く、PMMA製で柔軟性が高く他の様々なブランドの製品にも対応し、さらに耐久性にも優れています。
アズワン品番61-0082-98
1セット
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
保管スペースを取らず、使いやすいサイズです。
P-5000及びP-10mL交換用の、セーフティーフィルターです。
容量(mL)P-5000及びP-10交換用セーフティーフィルター
軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
保管スペースを取らず、使いやすいサイズです。
材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)
容量100~1000μL
規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー
滅菌―
入数200本×5袋
1箱(1000本)
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。
全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。
超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。
キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。
スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。
適合本体シリーズ名ピペットマン・ピペットウルトラ
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
仕様M-1000E
適合キャピラリーピストン:CP-1000、CP-1000ST
容量(μL)100~1000(※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。)
アズワン品番62-6238-63
1本
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
仕様適合ピペット:ピペットマンP1000・P1000N・P1000L
アズワン品番4-988-01
1セット
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):20~200 絶対誤差(μL):±0.50~1.6再現性(μL):≦0.20~0.30 適合チップ:D200、D300、DF200、DF300
アズワン品番1-6855-25
1本
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
仕様適合ピペット:ピペットマンP5000
アズワン品番4-989-01
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ピペットマン3本セット(P20,P200,P1000)のお得なパッケージ
アズワン品番65-8996-42
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
仕様容量範囲:3~25μL 材質:キャピラリー/ポリプロピレン、ピストン/ポリエステル 入数:96本×6ボックス 対応モデル:M25E 滅菌済 コード番号:F148712
アズワン品番62-6238-66
1箱(6ラック×96本)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
ギルソン社のピペットマンシリーズ専用のダイアモンドチップは、高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われ、「RoHS指令適合証明書」「金属分析証明書」「滅菌証明書」が発行されます。
高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。装着部分が長いため、チップホルダーへのサンプル付着を防ぐことができます。
材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)
容量0.1~10μL
規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー
滅菌済
入数96本×10ボックス
1箱(960本)
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
プレアッセンブルパックで、オートクレーブ(121℃、0.1MPa、20min)が可能です。
材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)
容量2~200μL
規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー
滅菌済
入数96本×10ボックス
1箱(960本)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
高密度フィルター付チップです。
容量範囲(μL)100~1200
アズワン品番66-0023-86
1セット(10ラック×96本)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様●容量範囲(μL):30~300●絶対誤差(μL):±1.00~3.00●適合チップ:D200・DF200・D300・DF300
アズワン品番65-8996-48
1本
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様●容量範囲(μL):1~10●絶対誤差(μL):±0.08~0.20●適合チップ:D10・DL10・DF10ST・DFL10
アズワン品番65-8996-45
1本
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
RNase/DNaseフリーISO 8655に準拠していますオートクレーブには対応しておりません
仕様容量範囲:100μL~1000μL
アズワン品番64-8925-26
1箱(10ボックス×96本)
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
ピペットマン3本セット(P2,P10,P100)のお得なパッケージ。
仕様セット内容:ピペットマン 3種類(P2,P10,P100各1本)・ダイアモンドチップ 2種類(DL10, D200 96本入りBox 各1個)・ピペットハンガー 1本掛け 3個・プラスチックイジェクター3個・ユーザーズガイド1冊・M.L.H.ガイドブック1冊・2分間検査ポスター1枚
アズワン品番65-8996-41
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様容量範囲(μL):30~300 絶対誤差(μL):±1.00~3.00再現性(μL):≦0.35~1.00 適合チップ:D200・DF200・D300・DF300
アズワン品番65-8996-48
1本
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
電動ピペット、12チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:50-1200μL 連続分注モード容量範囲:50-1200μL 刻み:1μL 対応チップ:D1200、DF1200
アズワン品番62-6238-47
1本
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
電動ピペット、12チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:10-300μL 連続分注モード容量範囲:10-300μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200 、DF200 、D300、DF300
アズワン品番62-6238-45
1本
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
P-2L、P-10L、P-100Lの3本キット
アズワン品番62-6238-57
1式
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
適合培地表:CP-50、CP-50ST
種別M-50E
容量(μL)20~50
アズワン品番62-6238-60
1本
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
容量ロック機能付き。本体・ストローク共に超軽量
仕様●容量範囲:100μL~1200μL
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様●容量範囲(μL):1~10●絶対誤差(μL):±0.08~0.20●再現性(μL):0.05~0.10●適合チップ:D10・DL10・DF10ST・DFL10
アズワン品番65-8996-46
1本
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ