カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • テープ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「givi 鍵」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GIVI 【Z1565T】 内溝キーセット GIVI(ジビ)GIVI 【Z1565T】 内溝キーセットGIVI(ジビ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
GIVI HS33MONOロックセット GIVI(ジビ)GIVI HS33MONOロックセットGIVI(ジビ)
2,398税込2,638
1セット
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
GIVI SL103 Sロックセイムキーセット3 GIVI(ジビ)GIVI SL103 Sロックセイムキーセット3GIVI(ジビ)
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
GIVI Z314NM ロックセット GIVI(ジビ)GIVI Z314NM ロックセットGIVI(ジビ)
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
GIVI Z661A キーセット シルバー GIVI(ジビ)GIVI Z661A キーセット シルバーGIVI(ジビ)
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
GIVI Z140NR Z140NR キーセット 外溝 黒(1セット) GIVI(ジビ)GIVI Z140NR Z140NR キーセット 外溝 黒(1セット)GIVI(ジビ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
付属品キー2本入
工事用 ホワイトボード シンワ測定工事用 ホワイトボードシンワ測定(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から翌々日出荷
裏面スタンド付きです。持ち運びに便利な取っ手付きです。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード付属品黒板消し、ホワイトボードマーカー(黒)1本材質表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
GIVI Z180 セイムキー ウチミゾ DAYTONA(デイトナ)GIVI Z180 セイムキー ウチミゾDAYTONA(デイトナ)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
GIVI SL101 セキュリティロックキーセット GIVI(ジビ)GIVI SL101 セキュリティロックキーセットGIVI(ジビ)
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
キーシリンダーカバー KIJIMA(キジマ)キーシリンダーカバーKIJIMA(キジマ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
主な適合車種シグナスX125 FI(28S/1YP)国内・マジェスティS
【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93015LE 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93015LE 幅指定3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,633税込1,796
1巻
3日以内出荷
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.7剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
E22用クロージングシステム GIVI(ジビ)E22用クロージングシステムGIVI(ジビ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
セット内容キー×2、シリンダー、スリーブ、回転ツメ、スリーブホルダー、クローズカバー、スプリング
ステンレス シリンダー錠用キャップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス シリンダー錠用キャップTAKIGEN(タキゲン)
2,474税込2,721
1個
当日出荷から4日以内出荷
防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
GIVI E20NW リアボックス モノロックケース GIVI(ジビ)GIVI E20NW リアボックス モノロックケースGIVI(ジビ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。容量39リットルのトップケース。フルフェイスヘルメットとカッパなどが入るサイズ。ロックは1ボタン式のシンプルな設計。鍵を閉じ込めする心配なし。モノロック用の汎用ベース付属。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)フルフェイスヘルメットとカッパなどが入るサイズロックは1ボタン式のシンプルな設計容量(L)39外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×520×300最大積載量(kg)3総質量(kg)3.3(ベースプレート込み)
GIVI Z2400CNGR ブランクキー DAYTONA(デイトナ)GIVI Z2400CNGR ブランクキーDAYTONA(デイトナ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
セキュリティーロックキー採用ハードケース対応のブランクキー。1本入り。鋳鉄製。シリンダー交換をすることなく合鍵を準備できます。
GIVI Z641NM HINGE GIVI(ジビ)GIVI Z641NM HINGEGIVI(ジビ)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
GIVI OBKEV48AALD GIVI(ジビ)GIVI OBKEV48AALDGIVI(ジビ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。
用途バイク用サイドケース 左側のみケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)、【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー容量(L)48最大積載量(kg)10本体質量(kg)6.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×326×393
GIVI OBKEV37AARD GIVI(ジビ)GIVI OBKEV37AARDGIVI(ジビ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。
用途バイク用サイドケース 右側のみケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)、【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー容量(L)37最大積載量(kg)10本体質量(kg)5.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×266×393
GIVI 48L TREKKER OUTBACK GIVI(ジビ)GIVI 48L TREKKER OUTBACKGIVI(ジビ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。
用途ケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー容量(L)48外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×326×393最大積載量(kg)10総質量(kg)6.2
GIVI OBKEV37AALD GIVI(ジビ)GIVI OBKEV37AALDGIVI(ジビ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。
用途バイク用サイドケース 左側のみケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)、【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー容量(L)37最大積載量(kg)10本体質量(kg)5.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×266×393
GIVI 37L TREKKER OUTBACK GIVI(ジビ)GIVI 37L TREKKER OUTBACKGIVI(ジビ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。
用途ケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー容量(L)37外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×266×393最大積載量(kg)10総質量(kg)5.5
GIVI TL11-C ブレーキレバーロック GIVI(ジビ)GIVI TL11-C ブレーキレバーロックGIVI(ジビ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。ブレーキレバーを引いた状態でロックすることで盗難やイタズラを防止。坂道など傾斜地での転倒防止にも役立ちます。コンパクトなボディは持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠できるので取り付けも簡単です。ハードケースのキーシリンダーを付属のシリンダーに交換することで、同じカギでハードケースも開閉が可能。【適合条件】グリップ外径:Φ33mm以内レバー幅×厚さ:14×21mm以内グリップとレバーの距離:73mm/63mm以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)
用途ブレーキレバーを引いた状態でロックし盗難やイタズラを防止適合条件:グリップ外径:Φ33mm以内、レバー幅×厚さ:14×21mm以内、グリップとレバーの距離:73/63mm以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)コンパクトボディで持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠でき簡単取付お手持ちのGIVIボッスクに付属のシリンダーに交換。ブレーキロックと鍵を共有可能付属品:カギ2本、キーシリンダー1個(GIVI BOX用)付属品カギ×2、キーシリンダー×1(GIVI ハードケース 標準キー用)材質アルミダイキャスト質量(g)350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×145×35適合サイズ(mm)【条件】グリップ外径:Φ33以内、レバー幅×厚さ:14×21以内、グリップとレバーの距離:73/63以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)
GIVI サイドケース TREKKER DOROMITIシリーズ GIVI(ジビ)GIVI サイドケース TREKKER DOROMITIシリーズGIVI(ジビ)
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。アルミのサイドケース TREKKER DOROMITIシリーズ。 サイドケースの斜め固定が可能な「HOLD IT EASYシステム」を採用。 ワンタッチでサイドケース取り外し可能な「WIRELEASEシステム」を採用。 2つのシステムにより、ワンタッチでサイドケースの斜め固定が可能。サイドケースの開閉時にトップケースと接触して開かない状態を防ぎます。 1つの鍵で左右ボックスの開閉に対応します。 付属しているスペアキーシリンダーをトップケースに取り付けることで、1つの鍵でトップケースとサイドケースの開閉も可能。
用途バイク用 サイドケース / 片側適合車種別フィッティング:PL / PLR / PLO-MK パニアホルダー質量(kg)片側:5.0容量(L)36外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)242×495×379最大積載量(kg)10
GIVI OBKEV48AARD GIVI(ジビ)GIVI OBKEV48AARDGIVI(ジビ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。
用途バイク用サイドケース 右側のみケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)、【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー容量(L)48最大積載量(kg)10本体質量(kg)6.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×326×393
GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ GIVI(ジビ)GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズGIVI(ジビ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。雨具など小物とへルメット1個収納可能。(ヘルメット種類による)ショートツーリング1泊から2泊に適しています。別売の防水インナーバッグで荷物の濡れを回避。ベース別売り。
用途バイク用リアトップケース(モノキー)ケース本体は1.5mm厚のアルミ板、角部分にはテクノポリマーを使用した頑丈な構造上蓋の大型荷物掛けフックを装備。ボックス上にも積載可能キーシリンダー交換式で、後からケースが増えてもトップ・サイドケースをすべて1本の鍵で管理可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)容量(L)42外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】456×440×325最大積載量(kg)10総質量(kg)6
GIVI 58L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ GIVI(ジビ)GIVI 58L TREKKER OUTBACK EVOシリーズGIVI(ジビ)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。58Lサイズでヘルメット2個収納可能。(ヘルメット種類による)別売りインナーネットを使えば蓋内側に荷物の収納が可能。ベース別売り。
用途バイク用リアトップケース(モノキー)ケース本体は1.5mm厚のアルミ板、角部分にはテクノポリマーを使用した頑丈な構造上蓋の大型荷物掛けフックを装備。ボックス上にも積載可能キーシリンダー交換式で、後からケースが増えてもトップ・サイドケースをすべて1本の鍵で管理可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)容量(L)58外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】456×586×325最大積載量(kg)10総質量(kg)7
GIVI OBKEV42AAD GIVI(ジビ)GIVI OBKEV42AADGIVI(ジビ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。雨具など小物とへルメット1個収納可能。(ヘルメット種類による)ショートツーリング1泊から2泊に適しています。別売の防水インナーバッグで荷物の濡れを回避。ベース別売り。
用途バイク用リアトップケース(モノキー)ケース本体は1.5mm厚のアルミ板、角部分にはテクノポリマーを使用した頑丈な構造上蓋の大型荷物掛けフックを装備。ボックス上にも積載可能キーシリンダー交換式で、後からケースが増えてもトップ・サイドケースをすべて1本の鍵で管理可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)容量(L)42最大積載量(kg)10本体質量(kg)6寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】456×440×325
GIVI OBKEV58AAD GIVI(ジビ)GIVI OBKEV58AADGIVI(ジビ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。58Lサイズでヘルメット2個収納可能。(ヘルメット種類による)別売りインナーネットを使えば蓋内側に荷物の収納が可能。ベース別売り。
用途バイク用リアトップケース(モノキー)ケース本体は1.5mm厚のアルミ板、角部分にはテクノポリマーを使用した頑丈な構造アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様キーシリンダー交換式で、後からケースが増えてもトップ・サイドケースをすべて1本の鍵で管理可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)容量(L)58最大積載量(kg)10本体質量(kg)7寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】456×586×325
GIVI Z114 ハンヨウベース フタ GIVI(ジビ)GIVI Z114 ハンヨウベース フタGIVI(ジビ)
529税込582
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
GIVI Z228A セイムキーセット3 シルバ GIVI(ジビ)GIVI Z228A セイムキーセット3 シルバGIVI(ジビ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
GIVI Z641NM2 GIVI(ジビ)GIVI Z641NM2GIVI(ジビ)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
UNENCRYPTED KEY FOR セキュリティーロック GIVI(ジビ)UNENCRYPTED KEY FOR セキュリティーロックGIVI(ジビ)
3,298税込3,628
1個
36日以内出荷