カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
    • テールボックス(4)
    • シートバッグ(1)
絞り込み
容量(L)
  • 35
  • 3(3)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 26(3)
  • 29(3)
  • 30(8)
  • 32(3)
  • 33(3)
  • 34(2)
  • 37(6)
  • 39(4)
  • 40(4)
  • 42(3)
  • 43(2)
  • 45(11)
  • 46(4)
  • 47(7)
  • 48(3)
  • 58(4)
ブランド
  • GIVI(ジビ)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「givi」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GIVI カーゴバッグ GIVI(ジビ)

    GIVI カーゴバッグ

    GIVI(ジビ)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。ハードケースの積載力をアップする防水ソフトバッグ。トップケース専用拡張バッグ。 OUTBACKやALASKA、DOLOMITIシリーズのトップケースの上に装着することで積載量をアップできるソフトバッグです。 接続部にはGIVI独自の「QUICKLOCK SYSTEM」を採用することで、しっかり固定でき脱着も簡単。 ファスナーを開けて、容量が25Lから35Lへ拡張できます。 脱着可能な防水インナーバッグを採用。二重構造で高い防水性(IPX5相当)を発揮。 シートバックとしても使用可能です。
    適合トップケース:OUTBACK 58/42L、ALASKA 56/44L、DOLOMITI 46/30L寸法(mm)外側:約430×300×200-280ブラック容量(L)25-35最大積載量(kg)5商品構成バッグ×1、固定ベルト×2
  • GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 DAYTONA(デイトナ)

    GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2

    DAYTONA(デイトナ)
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。 車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。 トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。 サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。
    仕様モノキーケース トップ/サイド兼用材質本体PP、上蓋表面アルミ容量(L)35最大積載量(kg)10(3以下推奨)本体質量(kg)約4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
  • GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 DAYTONA(デイトナ)

    GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2

    DAYTONA(デイトナ)
    78,980税込86,878
    1セット
    6日以内出荷
    リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。 車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。 トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。 サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。 トップケースの交換用キー&シリンダーが付属しています。 トップボックスのキーシリンダーと交換することで、3つのボックスを一つのカギで開閉することができます。
    仕様モノキーケース トップ/サイド兼用材質本体PP、上蓋表面アルミ容量(L)片側35最大積載量(kg)10(3以下推奨)本体質量(kg)約4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
  • E350シリーズ GIVI(ジビ)

    E350シリーズ

    GIVI(ジビ)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×305mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
    寸法(mm)415×480×305質量(kg)3.7(ベース込み)容量(L)35最大積載量(kg)3(取付するリヤキャリアの積載制限にご注意ください)主な適合車種F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。
  • リアボックス K355N2  35L YAMAHA(ヤマハ)

    リアボックス K355N2 35L

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    収納力を格段にアップするリアボックス。GIVI社から提供をしているKAPPAブランドの35Lリアボックス。従来のEシリーズからロック機構が改良され、GIVIのMONOLOCK(R)が採用されています。ワンプッシュで蓋を閉じることができ、荷物の出し入れがスムーズに行えます。〇セット内容。ユニバーサルプレート/キーシリンダー/キー(2本)
    寸法(mm)497×488×332質量(kg)3.6容量(L)35最大積載量(kg)3