曜日別特売

リアボックス K355N2 35L

リアボックス K355N2  35L - YAMAHA(ヤマハ)リアボックス K355N2  35L - YAMAHA(ヤマハ)

収納力を格段にアップするリアボックス
GIVI社から提供をしているKAPPAブランドの35Lリアボックス。
従来のEシリーズからロック機構が改良され、GIVIのMONOLOCK(R)が採用されています。
ワンプッシュで蓋を閉じることができ、荷物の出し入れがスムーズに行えます。
〇セット内容
ユニバーサルプレート/キーシリンダー/キー(2本)

寸法(mm)
497×488×332
質量(kg)
3.6
容量(L)
35
最大積載量(kg)
3
内容量
1個
取扱説明書:取扱説明書(0.75MB)
注意
※キーをボックスの中に入れた状態でボックスを施錠しないように注意してください。
※蓋が開いた状態であっても、施錠をしてキーを抜くことができる仕様になっております。
※リアボックスは完全防水ではありません。
※本製品の最大積載量は3.0kgですが、車両に装着されるリアキャリアの取扱説明書の記載内容に従ってください。記載がない場合は、リアボックスと積載する荷物の合計重量がリアキャリア最大積載量を超えない範囲でご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76191861Q5KYSK001P58
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする