カテゴリ

  • バイク純正部品(317)
  • 自動車純正部品(50)
  • 制御機器(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 測定用品(20)
  • バイク部品(14)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gj-10」の検索結果

539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド1kg袋

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(1kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • レデューサー PISCO(ピスコ)

    レデューサー

    PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • KICK STARTER SET   06280GJ0010 ホンダ

    KICK STARTER SET 06280GJ0010

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • ペコペット TRUSCO

    ペコペット

    TRUSCO
    219税込241
    1本
    翌々日出荷
    18L缶に適したコンパクトサイズです。
    用途灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません)トラスコ品番146-4979全長(mm)517材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし質量(g)62吐出量(L/min)6.7取扱液灯油、軽油、水ホース長さ(mm)545サイズ(mm)ホース:20
  • GASKET KIT   061A0GJ0010 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GJ0010

    ホンダ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • BODY,FRAME*R-110*    50100GJ0010ZB ホンダ

    BODY,FRAME*R-110* 50100GJ0010ZB

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
  • レデューサー モノタロウ

    レデューサー

    モノタロウ(16件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    用途チューブと継手の接続最高使用圧力(MPa)1形状レデューサー使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-99.9
  • BODY.FRAME*R-119*    50100GJ0010ZA ホンダ

    BODY.FRAME*R-119* 50100GJ0010ZA

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
  • プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング GJタイプ

    アサ電子工業(8件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
  • エンコーダ用樹脂カップリング ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    エンコーダ用樹脂カップリング

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ガラス繊維強化PBT樹脂許容偏角(°)5許容エンドプレイ(mm)0.4種類樹脂製カップリング
  • 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ)

    違径ソケットエルボ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
    用途継手とチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • 草取り18番 根こそぎ 千吉

    草取り18番 根こそぎ

    千吉(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    細かい部分の草抜きに。 草をつかんで引き抜きます。 座り作業に最適サイズ。
    用途除草作業用全長(mm)170刃長(mm)25刃幅(mm)5材質刃部:ステンレス柄部:樹脂(PP・TPR)質量(g)80材質(刃)ステンレス
  • レジューサー AirTAC

    レジューサー

    AirTAC
    71税込78
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格レジューサ―RoHS指令(10物質対応)対応
  • じょうろNANOジョロ 交換用はす口 タカギ

    じょうろNANOジョロ 交換用はす口

    タカギ(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    NANOジョロ用の交換用はす口です。
    用途タカギ製NANOジョロ交換用トラスコ品番381-4297適合本体NANOジョロ4L・6L質量(g)31.7
  • 爪(ギヤープーラ) スーパーツール

    爪(ギヤープーラ)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ギヤープーラ用部品。材質特殊鋼
  • レデューサー PISCO(ピスコ)

    レデューサー

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)ニップル:ナイロン11最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装
  • チューブフィッティングPP レデューサ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP レデューサ

    PISCO(ピスコ)
    439税込483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状レデューサ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • 2回路リミットスイッチ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
  • スクレーパー磁石付き 千吉

    スクレーパー磁石付き

    千吉(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    携帯や保管に便利な磁石付きのスクレーパーです。トラクターのロータリーや爪にこびりついた泥や土を削り取ります。鋸部や引っ掛け部で巻きついた草や紐の除去にも可能です。柄部に付いた磁石で金属部にひっつき、保管場所に困りません。
    用途農機具の清掃作業。材質刃先:ステンレス(420J2) 柄:アルミパイプ グリップ:樹脂全長(mm)約895磁力4300~4600ガウス
  • チューブフィッティング レデューサー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング レデューサー

    PISCO(ピスコ)
    3,698税込4,068
    1セット(10個)
    当日出荷
    形状レジューサー材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフレタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
  • ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMC

    ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
  • BOLT FLG 10X114  90105GJ1000 ホンダ

    BOLT FLG 10X114 90105GJ1000

    ホンダ
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
  • ゲームジャケット 10枚用外袋 MIKASA (ミカサ)

    ゲームジャケット 10枚用外袋

    MIKASA (ミカサ)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    ゲームジャケット10枚用袋。
    材質ポリエステル(伸縮性)ホワイト質量(g)約57寸法(cm)32×28
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 レデューサ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 レデューサ

    PISCO(ピスコ)
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 レデューサー BeHAUS

    チューブ継手 レデューサー

    BeHAUS
    809税込890
    1個
    翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブと継手の違径接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状レデューサー使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
  • 平のみ エスコ

    平のみ

    エスコ
    6,090税込6,699
    1本
    翌日出荷
  • APコネクタネジナシパイプ用 セイワ工業

    APコネクタネジナシパイプ用

    セイワ工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • ベアリング ボール 25X5 91004GJ1003 ホンダ

    ベアリング ボール 25X5 91004GJ1003

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91004-GJ1-003
  • フラッシュバルブ用ピストンバルブ エスコ

    フラッシュバルブ用ピストンバルブ

    エスコ
    5,200税込5,720
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)56
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ

    PISCO(ピスコ)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエイト 5GJ-17632-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ウエイト 5GJ-17632-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • ジャッカル グリップオンジュニア 100枚入 JACKAL(ジャッカル)

    ジャッカル グリップオンジュニア 100枚入

    JACKAL(ジャッカル)
    3,198税込3,518
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ピッタリフィットでがっちりグリップ!! 左右両用タイプ!!
    用途オイルや薬品にも強く様々な用途に!! 油作業や細かい指先を使う作業に!!材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.14(指先)、0.1(手の平)サイズL全長(cm)23中指長(cm)8.2手の平幅(cm)21粉有無粉無
  • G 1/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    G 1/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    5,370税込5,907
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
  • MGJ - ガイドロッド一体形 SMC

    MGJ - ガイドロッド一体形

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • ガスケット セット エンジン (8AGJ) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8AGJ)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • CDC フルードフィット ステムレジューサー CDC

    CDC フルードフィット ステムレジューサー

    CDC
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
  • 100A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ

    100A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

    エスコ
    3,380税込3,718
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • # 8x50mm  [TORQ-SET]ドライバービット エスコ

    # 8x50mm [TORQ-SET]ドライバービット

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GJ-108両頭機能片頭
  • # 6x50mm  [TORQ-SET]ドライバービット エスコ

    # 6x50mm [TORQ-SET]ドライバービット

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GJ-106両頭機能片頭
...