曜日別特売

CDC フルードフィット ステムレジューサー

CDC フルードフィット ステムレジューサー - CDCCDC フルードフィット ステムレジューサー - CDC

1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。
空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。
製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。
食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。
ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。

用途
食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。
使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。
浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
注意
※画像はイメージです。
※水や飲料などの液体にご使用ください。
※継手にねじや引っ張り、曲げ等の負荷がかからないようにご使用ください。
※一度使用したチューブに再接続する場合は、チューブに傷や歪みが無いことを確認し接続してください。傷がある場合はその部分を切断し使用してください。
全10種類を絞り込む
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
A
B
L
質量(g)
ΦD1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81011081HGJ 1210B1袋(10個)29.520.151.66.912
¥5,640
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
81011187HGJ 0806B1袋(10個)22.516.140.63.58
¥2,760
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
81011327HGJ 1006B1袋(10個)24.816.143.45.210
¥2,740
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
81011501HGJ 1/2-3/8G1袋(5個)29.520.251.77.11/2
¥5,380
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
81011896HGJ 1008B1袋(10個)24.817.543.85.110
¥3,000
¥2,098
¥2,308(税込)
3日以内出荷
81011957HGJ 3/8-1/4G1袋(10個)24.816.943.94.73/8
¥3,080
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
81012079HGJ 0810B1袋(10個)22.520.144.95.48
¥2,880
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
81012097HGJ 0804B1袋(10個)22.514.740.43.78
¥2,640
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
81012158HGJ 1208B1袋(10個)29.517.551.37.312
¥3,240
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
81012219HGJ 0604B1袋(10個)2114.736.72.46
¥2,040
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする