カテゴリ

  • バイク純正部品(18)
  • 制御機器(12)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「gk-108」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GK108WNX 漏電ブレーカ 日東工業

    GK108WNX 漏電ブレーカ

    日東工業
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
    仕様フレームサイズ AF:100質量(kg)0.56定格電流(A)75適合電線(mm2)max.60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200動作時間(s)0.1以内
  • GK108WNX 漏電ブレーカ 日東工業

    GK108WNX 漏電ブレーカ

    日東工業
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
    質量(kg)単体:0.56定格電流(A)100適合電線(mm2)max.60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P2Eフレーム(AF)100定格使用電圧(V)AC100/200動作時間(s)0.1以内
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車(87件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • GK108WNX-MGU 感震機能付・単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 日東工業

    GK108WNX-MGU 感震機能付・単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ

    日東工業
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    ・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
    用途・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。方式過電流引外し:完全電磁式定格電流(A)75表示感震遮断:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび 250gal周期0.1sにて不動作入力リセット:無電圧a接点時間遮断:3分/1分/即時 切替端子構造圧着端子用 M8定格感度電流(mA)30警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力無電圧接点 DC30V 20mA※2極数・素子数3P2E警報の表示ブザー:鳴動 ランプ:赤点滅定格使用電圧(V)AC100/200
  • V型・彫刻のみ エスコ

    V型・彫刻のみ

    エスコ
    7,340税込8,074
    1本
    翌日出荷
  • GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内
  • 感震機能付漏電ブレーカー 日東工業

    感震機能付漏電ブレーカー

    日東工業
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
    仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替定格電圧(V)AC100/AC200(単3)表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA極数・素子数3P3E
  • COVER,FR.*RP-108*    64310GK8000ZJ ホンダ

    COVER,FR.*RP-108* 64310GK8000ZJ

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • SHIELD,LE*RP-108*    64301GK8000ZG ホンダ

    SHIELD,LE*RP-108* 64301GK8000ZG

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • SHIELD,LE*RP-108*    64301GK8670ZH ホンダ

    SHIELD,LE*RP-108* 64301GK8670ZH

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • SHIELD,LEG*B-108*    64301GK8600ZC ホンダ

    SHIELD,LEG*B-108* 64301GK8600ZC

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER,FR.*B-108*    61100GK8670ZF ホンダ

    FENDER,FR.*B-108* 61100GK8670ZF

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,FR.*RP-108*    64310GK8670ZH ホンダ

    COVER,FR.*RP-108* 64310GK8670ZH

    ホンダ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
  • FLOOR,STE*RP-108*    50610GK8000ZM ホンダ

    FLOOR,STE*RP-108* 50610GK8000ZM

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,FUEL*B-108*  83505GK8600ZC ホンダ

    COVER,FUEL*B-108* 83505GK8600ZC

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,FR. *B-108*    64310GK8670ZJ ホンダ

    COVER,FR. *B-108* 64310GK8670ZJ

    ホンダ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,FR. *B-108*    64310GK8600ZC ホンダ

    COVER,FR. *B-108* 64310GK8600ZC

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • FLOOR,STEP*B-108*    50610GK8000ZP ホンダ

    FLOOR,STEP*B-108* 50610GK8000ZP

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
  • GUIDE,HARN*B-108*  81140GK8600ZC ホンダ

    GUIDE,HARN*B-108* 81140GK8600ZC

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,RR.HA*B108*    53206GK8601ZC ホンダ

    COVER,RR.HA*B108* 53206GK8601ZC

    ホンダ
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,RR.H*B-108*    53206GK8600ZC ホンダ

    COVER,RR.H*B-108* 53206GK8600ZC

    ホンダ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,FR.H*B-108*    53205GK8600ZC ホンダ

    COVER,FR.H*B-108* 53205GK8600ZC

    ホンダ
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,R.BO*B-108*  83500GK8600ZC ホンダ

    COVER,R.BO*B-108* 83500GK8600ZC

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L.BO*B-108*  83600GK8600ZC ホンダ

    COVER,L.BO*B-108* 83600GK8600ZC

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • RACK,FR.IN*B-108*  81130GK8600ZC ホンダ

    RACK,FR.IN*B-108* 81130GK8600ZC

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハンドルロック 日東工業

    ハンドルロック

    日東工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
    仕様ハンドルロツク
  • ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業

    ブレーカ補修パーツ 端子ねじ

    日東工業(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容1コ入
  • 外部操作ハンドル 日東工業

    外部操作ハンドル

    日東工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ 日東工業

    HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ

    日東工業
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スチール製 ドア付ホーム分電盤
    用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
  • HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 日東工業

    HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付

    日東工業
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    横型分電盤
    用途付属機器取付スペース付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • 基本タイプ 漏電 日東工業

    基本タイプ 漏電

    日東工業
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    プラグイン小型高性能電灯分電盤
    用途基本タイプ適合分岐2P2E:6寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A分岐回路数30予備回路数6適合キャビネットB12-48C主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
  • プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    プチセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    プラグイン小型高性能電灯分電盤
    用途基本タイプ適合分岐2P2E:6寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A分岐回路数28予備回路数8適合キャビネットB12-48C主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)