HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付

HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 - 日東工業

横型分電盤

用途
付属機器取付スペース付
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プチスリム(ブレーカ)
分岐内容
PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
内容量
1台
注意
※スチール製 露出・埋込 共用型
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
盤定格(A)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(横×縦)(mm)
端子
分岐回路数
盤定格(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355018HMD3E6-223N12.5650×320【速結アース】10連【100V 2P1E20A】16、【100V 2P2E27A】6、【+予備スペース】22+348
¥106,000
¥75,980
¥83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355027HMD3E10-223N12.5650×320【速結アース】10連【100V 2P1E20A】16、【100V 2P2E29A】6、【+予備スペース】22+380
¥119,000
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355036HMD3E7-223N12.5650×320【速結アース】10連【100V 2P1E20A】16、【100V 2P2E28A】6、【+予備スペース】22+360
¥113,000
¥84,980
¥93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355045HMD3E7-103N9.3550×320【速結アース】10連【100V 2P1E20A】8、【100V 2P2E26A】2、【+予備スペース】10+360
¥81,000
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355061HMD3E4-103N9.3550×320【速結アース】10連【100V 2P1E20A】8、【100V 2P2E23A】2、【+予備スペース】10+332
¥73,500
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355070HMD3E6-63N8.4500×320【速結アース】5連【100V 2P1E20A】4、【100V 2P2E22A】2、【+予備スペース】6+348
¥57,500
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355079HMD3E6-103N9.3550×320【速結アース】10連【100V 2P1E20A】8、【100V 2P2E25A】2、【+予備スペース】10+348
¥73,500
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355088HMD3E5-103N9.3550×320【速結アース】10連【100V 2P1E20A】8、【100V 2P2E24A】2、【+予備スペース】10+340
¥73,500
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355097HMD3E5-63N8.4500×320【速結アース】5連【100V 2P1E20A】4、【100V 2P2E21A】2、【+予備スペース】6+340
¥57,500
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355106HMD3E4-63N8.4500×320【速結アース】5連【100V 2P1E20A】4、【100V 2P2E20A】2、【+予備スペース】6+332
¥57,500
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする