カテゴリ

  • 農業機械(244)
  • 自動車補修部品(46)
  • 機構部品(34)
  • 制御機器(23)
  • バイク部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 物流用品(18)
  • カー用品(15)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 自転車部品(10)
  • 作業工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 作業服(5)
  • 事務用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • 厨房用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gk-3」の検索結果

関連キーワード
549件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラッチアウターカバーGK/3H KITACO

    クラッチアウターカバーGK/3H

    KITACO
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • 六角軸月光ドリル ビックツール

    六角軸月光ドリル

    ビックツール(40件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
    用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
  • RG ダウンサス フィット GK3 RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス フィット GK3

    RG(レーシングギア)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車(87件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • キズ対策脚音 鉄板入パイプイスキャップ WAKI(和気産業)

    キズ対策脚音 鉄板入パイプイスキャップ

    WAKI(和気産業)(24件のレビュー)
    349税込384
    1袋(4個)
    当日出荷
    床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
    用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに材質本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレスクリアーブラック
  • マグネットシート TRUSCO

    マグネットシート

    TRUSCO(11件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質ストロンチウムフェライト長さ(mm)500幅(mm)500寸法(幅W×長さL)(mm)500×500特性強磁力
  • 六角軸ステンレス用月光ドリル SK11

    六角軸ステンレス用月光ドリル

    SK11(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。
    用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
  • 磁気太郎 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    磁気太郎

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
    869税込956
    1パック(3個)
    当日出荷
    超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
    用途ドライバー・ビットに装着して。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 園芸用・農業用ノズル ZETTO

    園芸用・農業用ノズル

    ZETTO(44件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
  • パイプイス用保護キャップ(サークル脚用) WAKI(和気産業)

    パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    729税込802
    1パック(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    底面部がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく床面にキズや音防止に効果があります。 取付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 フェルトの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないので、フェルトのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。
    用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:PETフェルト
  • ステンレス用ドリル 月光ドリル JAPPY

    ステンレス用ドリル 月光ドリル

    JAPPY
    899税込989
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
    材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
  • イスゴム 平置 WAKI(和気産業)

    イスゴム 平置

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくい エラストマー樹脂製です。
    用途ピアノ、テーブル、楽器等の脚用。 キャスター止め、スベリ止めに材質本体:エラストマー樹脂
  • MARK,TYPE (GK3) ホンダ

    MARK,TYPE (GK3)

    ホンダ
    199税込219
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 洗濯機給水ホース(口金付) 十川産業

    洗濯機給水ホース(口金付)

    十川産業(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
    用途全自動洗濯機用材質PVC、POM使用温度(℃)60以内耐圧(MPa)1.72/5分
  • ステッカー イラスト 日本緑十字社

    ステッカー イラスト

    日本緑十字社
    1,598税込1,758
    1組(5枚)
    当日出荷
    仕様裏面離けい紙付材質PETステッカーサイズ120×100mm質量(g)17取付方式ステッカー
  • キャスターストップ WAKI(和気産業)

    キャスターストップ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    669税込736
    1パック(2個)
    当日出荷
    耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくいエラストマー樹脂製です。
    用途キャスター付の家具や椅子の固定に床のキズ防止に材質本体:エラストマー樹脂形状
  • 草刈用ナイロンコード 2G YAMAZEN(山善)

    草刈用ナイロンコード 2G

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。柔軟性に優れ、カッターヘッドに巻きやすい。ノコギリ状の歯形状で高い切れ味。初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。
    用途刈り払機用太さ(mm)2.7排気量(cc)25以上(推奨)
  • 六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール

    六角軸鉄工用月光ドリル

    ビックツール
    639税込703
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • 神戸市缶ビンペット30L 日本サニパック

    神戸市缶ビンペット30L

    日本サニパック
    379税込417
    1個(10枚)
    欠品中
    神戸市指定袋の30L。缶びんペットボトル用。
    持ち手なし対象資源対象地域神戸市
  • パイプイス用保護キャップ(サークル脚用) WAKI(和気産業)

    パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    769税込846
    1パック(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    底面部がポリエチレン製なので、すべりは抜群です。よく動かすイスやすべりにくいイスに最適です。 取り付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 ポリエチレンの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないのでポリエチレンのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。
    用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:高密度ポリエチレン底形状スベリタイプ
  • セーフティ・ギア 保護メガネ PROGEAR

    セーフティ・ギア 保護メガネ

    PROGEAR
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フレーム色付きのクリアレンズタイプの保護メガネ
    サイズフリータイプフレーム色付きタイプレンズ色クリア
  • 神戸市指定袋燃えるごみ30L手付 日本サニパック

    神戸市指定袋燃えるごみ30L手付

    日本サニパック(1件のレビュー)
    349税込384
    1個(30枚)
    欠品中
    神戸市指定袋の30Lとって付き。燃えるごみ用。
    持ち手あり対象可燃対象地域神戸市
  • ネジ式カシメ 日本紐釦貿易

    ネジ式カシメ

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    649税込714
    1袋(4個)
    当日出荷
    打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
    材質真ちゅう
  • 神戸市容器包装プラ30L 日本サニパック

    神戸市容器包装プラ30L

    日本サニパック
    359税込395
    1個(10枚)
    当日出荷
    神戸市指定袋の30L。容器包装プラスチック用。
    容量(L)30持ち手なし対象地域神戸市
  • シリコンガスケット SGKシリーズ タカチ電機工業

    シリコンガスケット SGKシリーズ

    タカチ電機工業
    479税込527
    1本(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様標準ガスケットの経年劣化時の交換用ガスケットとしてご利用下さい材質シリコンスポンジホワイトグレー使用温度範囲(℃)-40~105入数1m×1本/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ金具付砥石 FSK(エフエスケー)

    ネジ金具付砥石

    FSK(エフエスケー)
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    取り付け、取り外しが簡単です。
    用途荒研削砥材A硬度P結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
  • グリルノブ(おねじ) GK MIYOSHI(小西製作所)

    グリルノブ(おねじ) GK

    MIYOSHI(小西製作所)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • 神戸市燃えるごみ30L 日本サニパック

    神戸市燃えるごみ30L

    日本サニパック
    499税込549
    1個(30枚)
    当日出荷
    神戸市指定袋の30L。燃えるごみ用。
    容量(L)30持ち手なし対象可燃対象地域神戸市
  • マ-カ-SG7極太 あお サクラクレパス

    マ-カ-SG7極太 あお

    サクラクレパス
    299税込329
    1本
    当日出荷
    手描きPOP、パネルづくり、グラフなど。にじみが少ない、鮮やかな発色です。再生プラスチックを使用したエコロジー商品です
    奥行(mm)28製品質量(g)47縦(mm)171横(mm)28素材軸:PP、キャップ・先栓:再生PBT、ペン先:アクリル繊維
  • SG7補充用インキ サクラクレパス

    SG7補充用インキ

    サクラクレパス
    519税込571
    1本(25mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    インク油性商品タイプインク補充式本体
  • ソファーのすべり止めシリコンコート WAKI(和気産業)

    ソファーのすべり止めシリコンコート

    WAKI(和気産業)
    549税込604
    1袋(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ソファーに腰かけたとき、もたれかかったとき、立ち上がるときのズレを防止します。シートを床に置き、ソファーをのせるだけなので簡単です。透明色なので目立ちません。床に色移りする心配がありません。汚れてきたら水洗いで繰り返し使えます。粘着剤を使用していないのでべたつかない。お好みの形状にカットして使えます。床暖房に対応。
    用途ソファーのすべり止め(屋内のフローリング、クッションフロア)材質シリコンゴム厚さ(mm)1透明(半透明)
  • ステンレス縄切鎌 BIGMAN(ビッグマン)

    ステンレス縄切鎌

    BIGMAN(ビッグマン)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    庭の雑草、芝草刈りや稲刈りに。 ロープや段ボールの切断に。
    仕様縄切鎌材質刃:ステンレス、柄:朴材寸法(mm)235×95×23質量(g)64刃幅(mm)約100柄長さ(mm)150
  • ガラスクラフトセット S SUN UP

    ガラスクラフトセット S

    SUN UP
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ガラスに折り筋を入れるオイル式ガラス切り(ガラスカッター)と、そのガラスを安全に折る為のガラスブレーカーのセットです。
    用途ガラス・タイルの切断に。切断能力(mm)4
  • エキゾーストガスケット NTB

    エキゾーストガスケット

    NTB(38件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
  • カートリッジガン TRUSCO

    カートリッジガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1丁
    当日出荷
    ガラス繊維強化ナイロンプラスチックをフレームに採用することで、軽量と強靭が実現しました。 使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様です。
    仕様穴あけ用ピン付適合(コーキング剤)300~333mlトラスコ品番819-1244材質ガラス繊維強化ナイロンプラスチック全長(mm)377質量(g)288タイプ標準タイプ全高(mm)190筒径(Φmm)58危険物の類別非危険物
  • マジカルノッカー 30471 日本ニューマチック工業

    マジカルノッカー 30471

    日本ニューマチック工業
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番772-9863幅(mm)200全長(mm)200高さ(mm)85.5奥行(mm)140打撃エネルギー(N・m)0.57~1.13空気消費量(L/回)0.14~0.20打撃圧力範囲(MPa)0.1~0.2
  • マスターコック抗菌カラー庖丁 牛刀 片岡製作所

    マスターコック抗菌カラー庖丁 牛刀

    片岡製作所(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 。抗菌
    材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂
  • TYGシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO
    119税込131
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム2018年トラスコ掲載ページ2 0642
  • ケブラー繊維製 薄手手袋 袖長タイプ 赤尾

    ケブラー繊維製 薄手手袋 袖長タイプ

    赤尾(1件のレビュー)
    839税込923
    1双ほか
    当日出荷
    耐切創性、耐熱性、自己消火性
    質量(g)約40
関連キーワード
...