カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 機構部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)

「gk-301」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧遮断器NV400-HEW仕様 三菱電機低圧遮断器NV400-HEW仕様三菱電機
229,800税込252,780
1台
69日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Goodna 余分な水分と油をとるお弁当シート アールGoodna 余分な水分と油をとるお弁当シートアール
249税込274
1パック(30枚)
3日以内出荷
材質本体/紙、PE、PET寸法(cm)10×7耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-40
エアーカーテン 業務用タイプ 三菱電機エアーカーテン 業務用タイプ三菱電機
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)200電源三相
エアーカーテン 業務用タイプ 単相100V 三菱電機エアーカーテン 業務用タイプ 単相100V三菱電機
74,980税込82,478
1台
予約販売
電圧(V)100電源単相
グリル ノブ イマオコーポレーショングリル ノブイマオコーポレーション
311税込342
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
Micronel 軸流ファン MICRONELMicronel 軸流ファンMICRONEL
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
防爆スクリュードライバープラスドライバー Ampco防爆スクリュードライバープラスドライバーAmpco
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
商品構成単品
3点機能付き透明 明和グラビア3点機能付き透明明和グラビア
11,539税込12,693
1本(30cm×10m)
3日以内出荷から5日以内出荷
3点機能:ベタつき防止、静電気防止、抗菌
用途デスク、食堂用テーブル材質塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60
コントロールキャビネット(キー付) CGK 河村電器産業コントロールキャビネット(キー付) CGK河村電器産業
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠(キー付) 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板形状屋内用 露出形タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
グリルノブ(おねじ) GK MIYOSHI(小西製作所)グリルノブ(おねじ) GKMIYOSHI(小西製作所)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
ケブラー繊維製 薄手手袋 袖長タイプ 赤尾ケブラー繊維製 薄手手袋 袖長タイプ赤尾(1件のレビュー)
6,980税込7,678
1袋
当日出荷
耐切創性、耐熱性、自己消火性
質量(g)約40
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車(87件のレビュー)
282税込310
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(おねじ)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
311税込342
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
FR-D700シリーズ取付互換アタッチメント 三菱電機FR-D700シリーズ取付互換アタッチメント三菱電機
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
取付可能対象インバータ:FR-D840-0.4K-012~1.5K-037取扱説明書(0.44MB)適合インバーターFR-D740-0.4K~1.5K