自動車用サーモスタッド用パッキンです。
キャスターに履かせるだけで、転がり音を防ぎ、座っているときはしっかり止まって動かすときは静かに滑ります。オフィスチェア、ゲーミングチェアに座っているとき、キャスターが不意に転がってチェアがズレるのを抑えるので、より作業に集中しやすくなります。チェアを動かすときは底面のフッ素樹脂シートで程よくすべります。キャスターが転がりにくいカーペット上ではチェアの動きがよくなります。やわらかい床面で長時間動かさないでいる場合、凹み跡が生じる可能性があります。
用途キャスターのズレ・転がり防止に
材質特殊ゴム、フッ素樹脂フィルム
キャスター(mm)【使用可能】4・5本足のキャスタータイプのワークチェア、直径50~60の双輪キャスター 【使用不可】双輪ではないキャスター、ボールキャスター、一輪タイプのキャスター、ストッパー付きのキャスター(装着時、スリッパのベルト部分が干渉する場合)
使用場所【使用できる場所】カーペット、フローリング、Pタイル、クッションフロア【使用できない場所】畳、コンクリート面、屋外、土足部分
1セット(5個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠(キー付)
従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。
基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。
扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板
形状屋内用 露出形
タイプラッチ錠・パッキン付
保護構造IP4X
ハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠)
ドア片扉
取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
『燕の研磨技術×山中塗×越前和紙』三大産地のものづくりの融合。新潟県の「燕の研磨技術」、石川県加賀市の「山中塗」、福井県の「越前和紙」をコラボレーションさせた逸品です。日本製最高級18-8ステンレススチールを一体成形した「漆磨(シーマ)カップ」は、ビールや炭酸飲料の本来の旨みを引き出すこだわりの作りが自慢です。
仕様●商品サイズ:径60×50mm●重量:170g●材質:18-8ステンレススチール、本漆塗装、赤漆流し仕上げ、内面金仕上げ
部品名称パツキン
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.42MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.43MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(1.29MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(1.3MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.19MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.14MB)
図解NoSSA-F616VT ノズル部品_No.35、SSA-α603MA ノズル部品_No.15、BSM-1350L-18GK 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.18、SSA-E540DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.50、BSD-5010LT センタノスズル部品_No.8、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.11、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.66、MRS90-502BSLT フンムカン、ノズル部品_No.63、BSM-1350L-18GK 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.9、SSA-V600C-1 ノズル部品_No.26、BSM-1350L-18AUBK 付属品部品_No.6、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.18、SSA-α520 ノズル部品_No.9、BSD-6010LT センタノズル部品_No.8、BSA-535 シリーズ サイドブームなど
1セット(5個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
関連キーワード