カテゴリ
- バイク純正部品(67)
- 制御機器(4)
- 作業服(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「gk101」の検索結果

玄関用手すり GK-101
シロクマ¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷抗菌仕様です。付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ用)、A4×20材質アルミ樹脂コーティング+支柱スチールサイズ750径(Φmm)【手すり】35支柱(mm)Φ38
UVカットガラスシート抗菌プラス
アサヒペン¥1,198税込¥1,3181枚翌々日出荷抗菌加工しているので、衛生的に保つことができます。何度でも張り直しができて、のり残しがないので、賃貸でも安心して貼れます。複層(ペアガラス・合わせガラス)・LOW-Eガラスにも貼ることができます。有害なUV(紫外線)を90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。シルエットが外から見えにくく、目かくし効果があります。材質(シート)塩化ビニル機能貼れる面:透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス・合わせガラス)、Low-EガラスRoHS指令(10物質対応)対応材質(フィルム)裏面:ポリエステル
グリーンボルト(プラスマイナス型)
ホシモト¥249税込¥2741個当日出荷から9日以内出荷六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります用途アース端子取り付けネジ等材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
クロスシー 補充用ホームツツミボタン
石崎プレス工業(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(1000個)当日出荷から4日以内出荷とってもお得な補充用のボタンです。打器もホームツツミボタンの打具で使えます。
チャッキバルブ SMG-K 10K
イシザキ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷青銅製 10K ネジ込み型式SMG-K(コアなし)材質(本体)CAC使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ)主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
カードスタンド
エスコ¥275税込¥3031個翌日出荷名刺1段ヨコ型。名刺・カード類の管理、保管に。ショップカードのディスプレイにも最適。材質ポリスチレン寸法(mm)95×38×48収納枚数(枚)【名刺】50
エコ半袖制電ポロシャツ
サンエス¥3,500税込¥3,8501着5日以内出荷JIS-T8118適合の制電ハニカムメッシュ素材を使用。 静電気の発生や帯電を抑える効果がある。 さらに吸水速乾性や接触冷感も備えている、機能派エコポロシャツシリーズ。仕様両袖ペン差し、左胸ポケット内側ペン差し、後衿下反射パイピング材質ボタン/プラスチック適合規格JIS-T8118適合商品混率(%)【制電ハニカムメッシュ】ポリエステル100(再生ポリエステル100)機能抗菌・防臭、帯電防止、吸汗速乾、ストレッチ、UVカット、冷感接触、反射材性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6L・8Lはキング)
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10
長野計器¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
エコ長袖制電ポロシャツ
サンエス¥3,798税込¥4,1781着5日以内出荷JIS-T8118適合の制電ハニカムメッシュ素材を使用。 静電気の発生や帯電を抑える効果がある。 さらに吸水速乾性や接触冷感も備えている、機能派エコポロシャツシリーズ。仕様両袖ペン差し、左胸ポケット内側ペン差し、後衿下反射パイピング材質ボタン/プラスチック適合規格JIS-T8118適合商品混率(%)【制電ハニカムメッシュ】ポリエステル100(再生ポリエステル100)機能抗菌・防臭、帯電防止、吸汗速乾、ストレッチ、UVカット、冷感接触、反射材性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6L・8Lはキング)
ダブルフレキ軽量ギアレンチ
MUST TOOL¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。 さらに、クイックスパナ&軽量グリップが長時間の作業や持ち運び時の負担を軽減します。