カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(31)
- 測定用品(22)
- 切削工具(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- メカニカル部品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 制御機器(9)
- 電気材料(7)
- 厨房用品(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自転車部品(4)
- バイク部品(3)
- 日用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 食品・飲料(2)
- テープ(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(30)
- CKD(9)
- スリーピース(9)
- 長野計器(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- 大阪魂(7)
- イスカル(5)
- 京セラ(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- グラフテック(GRAPHTEC)(4)
- CATEYE(キャットアイ)(4)
- よし与工房(4)
- ParkerTAIYO(3)
- Canon(3)
- RED LINE(3)
- brembo(3)
- 壬生電機製作所(3)
- EATON(イートン)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gl-100」の検索結果

ガルバロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(100本)当日出荷●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
エホート GLチップソー ガルバ用 100x1.0x36P
EFFORT(エホート)¥3,998税込¥4,3981枚3日以内出荷特殊薄刃と交互刃の採用により、切断抵抗を大幅に抑えバリの発生を防ぎスムーズな切断を実現。耐摩耗性、耐チッピングに優れた超硬を採用し、長寿命を再現。切断時の材料のばたつきを抑え粉掃けが良い歯室形状。用途適応材料:ガルバ、薄鉄板1.0、ブリキ、トタン、金属サイディングなど刃数36穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1
ラジアスゲージ リーフ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から翌々日出荷金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
トレーニング用ラダー
SUNLUCKY(サンラッキー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アジリティー・トレーニングに欠かせないラダー。プレートはフラットタイプで安全。小学生から介護予防の歩行運動など高齢者にもお勧めです。付属品プレート10・収納バッグ付質量(g)約690長さ(m)4
床下配管用 排水勾配器
アカツキ製作所(KOD)¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷水平と勾配1台で2役!!。水平・垂直 45°気泡管仕様※校正証明書発行可能材質本体:アルミ / ABS樹脂、気泡菅:アクリル樹脂寸法(mm)175質量(kg)148気泡管感度:0.5mm/m=0.0286°、精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内入数10
LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応
SUNWAY(サンウェイ)(15件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷から6日以内出荷色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯。電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン。防雨仕様で環境を選ばず設置可能。アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能電球の種類LED
Petit LOGGER
グラフテック(GRAPHTEC)(2件のレビュー)¥25,950税込¥28,5451台当日出荷センサ・端子の付替え/スマートデバイス対応。 簡易計測のシステムソリューションも適応。使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと)付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON)質量(g)約130電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上)内容(記憶)収録データ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず)機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能メモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット)表示内容測定値、設定等アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw)トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作)入出力(外部)アラーム出力 1chRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m耐震性自動車部品第1種A種相当
サークルプラトング アイボリー
よし与工房¥719税込¥7911個翌々日出荷材質:ステンレス、ポリプロピレン耐熱120℃。耐久性があるサークルバネを採用。バネインサートの一体成型ですので、 スキ間がないのでパンくずが残りません。材質PP全長(mm)210色アイボリー耐熱温度(℃)120
サークルプラトング ブラウン
よし与工房¥719税込¥7911個翌々日出荷材質:ステンレス、ポリプロピレン。バネ耐久テスト機で負荷をかけてテストした結果、 新しく採用したバネ(サークルバネ)が従来の型の バネを圧倒した耐久力があります。材質PP全長(mm)210色ブラウン質量(g)34耐熱温度(℃)120TKG品番9-0489-1804TKG品番(2017)6-0436-1904
サークルプラトング イエロー
よし与工房¥719税込¥7911個翌々日出荷材質:ステンレス、ポリプロピレン。バネ耐久テスト機で負荷をかけてテストした結果、 新しく採用したバネ(サークルバネ)が従来の型の バネを圧倒した耐久力があります。材質PP全長(mm)210色イエロー質量(g)34耐熱温度(℃)120TKG品番9-0489-1803TKG品番(2017)6-0436-1903
サークルプラトング オレンジ
よし与工房¥719税込¥7911個翌々日出荷材質:ステンレス、ポリプロピレン耐熱120℃。耐久性があるサークルバネを採用。バネインサートの一体成型ですので、 スキ間がないのでパンくずが残りません。材質PP全長(mm)210色オレンジ耐熱温度(℃)120
超小型データレコーダー
SRIC(スリック)¥50,990税込¥56,0891台4日以内出荷本体に3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる。本体に温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きても取り出しができる。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示できる。記録データはCSV形式で保存が出来るため表計算ソフトで目的に合ったデータ解析ができる。Bluetooth機能を搭載し本体をパソコンに接続せずにスマートホンから記録開始・停止、一時停止の操作や表示軸の選択、各設定条件の確認ができます。用途【「監視」か「抑制」か。G-MENは、振動衝撃の見張番!】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより 究極の小型化と低価格化を実現しました。最大100Gの3軸静的加速度値を 最小サンプリング周期1msec(1秒間に1,000回)の記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準ソフトウェア「G-Trace.net3」で 簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため 輸送物の品質保証確認に最適です。付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、取付固定金具(1組)、注意シール(1枚)質量(g)約135(電池を含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度・温湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー静的加速度センサ100G(±10%)但し、静止状態の重力加速度には対応しない記録方式【容量】65500データ、【保持】不揮発性メモリ通信方式USB(Type-C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による)応答周波数(Hz)16~100RoHS指令(10物質対応)対応記録間隔1秒~30分測定分解能1G湿度範囲(%)30~90(±10)サンプリング周期(ms)1(最小)
セレクト100GL お茶ミル
貝印¥2,998税込¥3,2981個当日出荷お好みの粗さに調整できる「粗さ調整機能」付き。 収納時はハンドルを本体にセットできるコンパクト設計です。材質本体/ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレススチール、メタクリルスチレン・ハンドル/18-8ステンレス、ポリプロピレン・臼/セラミック磁器アズワン品番64-4189-14直径×高さ(mm)63×140TKG品番9-0873-0101
3カ-W マグナロック(サラ-スチール
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質スチールサイズ8No.グリップNo.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)16.8寸法E(mm)26.9寸法B(mm)10.3寸法C(mm)2頭部皿加工物穴径(mm)6.63-6.90推奨締結板厚(mm)4.1-12.1
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ハックマグナロック(サラ-ス
大阪魂¥1,234税込¥1,3571個翌々日出荷サイズ8No.グリップNo.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)16.8寸法E(mm)26.9寸法B(mm)10.3寸法C(mm)2頭部皿加工物穴径(mm)6.63-6.90推奨締結板厚(mm)4.1-12.1
ハックマグナロック(サラ-ステン
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質ステンレスサイズ6No.グリップNo.6寸法A(mm)4.8寸法D(mm)12.3寸法E(mm)19.4寸法B(mm)8.8寸法C(mm)1.8ねじの呼びM6頭部皿頭胴部スクリュー加工物穴径(mm)4.86-5.10推奨締結板厚(mm)3.2-8.4
防音フード BOGL
シルファー¥9,698税込¥10,6681個欠品中排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。用途排気用の防音フードとして材質SUS304色シルファーメタリック高さ(mm)75奥行(mm)97寸法L(mm)49寸法A(mm)200寸法F(mm)15寸法E(mm)79適合パイプΦ100開口面積(cm2)単純:73圧力損失【排気】2.6直管相当長(m)13
マグナロック(サラ-スチール
大阪魂¥667税込¥7341セット(2個)翌々日出荷材質スチールサイズ6No.グリップNo.6寸法A(mm)4.8寸法D(mm)12.3寸法E(mm)19.4寸法B(mm)8.8寸法C(mm)1.8頭部皿加工物穴径(mm)4.86-5.10推奨締結板厚(mm)3.2-8.4
ローオイル電気フライヤー
YAMAZEN(山善)¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的質量(kg)2.2容量(mL)定格:865消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5温度調節範囲(℃)約160~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.6×16.8×18.5油量(mL)(上限)865、(下限)500
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷ロスナイ本体内に取付けて、崩壊した花粉粒子(数μm)まで捕集し、空気質を改善します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷給気に入る50μm以上の粒子を90%以上捕集。比較的大きな(50μm以上)チリやホコリの除去・虫侵入対策・スケール成分(白粉)飛散防止に。業務用ロスナイ外気処理ユニット専用品。加湿部点検口より装着可能捕集効率(%)質量法:【50Hz/60Hz】91
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷ロスナイ本体の室内RA(還気)風路に取付け、室内のCO2濃度に応じて換気風量を最適化して、外気負荷を軽減します。CO2センサー1台で複数台連動制御が可能です(但し同一グループのみ)。自動校正機能搭載
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷材質:特殊加工紙、プラスチック。製品設置状態などの理由から、標準品内蔵のロスナイエレメントでは取り出しができない場合に使用する、奥行方向の寸法縮小品
防音フード BOGL-D(防火ダンパー付)
シルファー¥12,980税込¥14,2781個欠品中排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。用途排気用の防音フードとして材質SUS304色シルファーメタリック高さ(mm)75奥行(mm)97寸法L(mm)49寸法A(mm)200寸法F(mm)15寸法E(mm)79適合パイプΦ100開口面積(cm2)単純:73圧力損失【排気】3.5直管相当長(m)17.5
Petit LOGGER
グラフテック(GRAPHTEC)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと)付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON)質量(g)約125電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上)内容(記憶)収録データ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず)機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能インターフェースUSB、無線LANメモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット)表示内容測定値、設定等アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw)トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作)入出力アラーム出力1chRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m耐震性自動車部品第1種A種相当
タイエコライト GL型
タイガースポリマー¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷から8日以内出荷材質エラストマー/オレフィン系樹脂色白使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
溝入れ用チップ
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(5個)当日出荷から4日以内出荷PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。用途小径端面溝入れ加工用。ツインバー。PR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種呈色灰赤色材種PR1025
ドゥーグリップ チップ DGR/L-J
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷軟鋼・中空材の加工や小径・薄肉部品加工に対応可能です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応