カテゴリ
- 制御機器(30)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- バイク純正部品(17)
- 作業工具(11)
- 測定用品(9)
- バイク部品(7)
- オフィス家具(7)
- 研磨材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 厨房用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- カー用品(3)
- 手袋(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- IDEC(和泉電気)(14)
- エスコ(12)
- リケン(12)
- タキズミ(TAKIZUMI)(10)
- 三菱電機(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- SK11(6)
- ナイキ(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- Vesrah(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- 重松製作所(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- CKD(2)
- SDG株式会社(2)
- フジトク(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gl-11」の検索結果

化学防護手袋GL-11-37
重松製作所(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)37
化学防護手袋GL-11-26
重松製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681双当日出荷一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)26手の平幅(cm)12
サーモンレジン グレージングブラシ(異物混入防止レジンブラシ) GL11
ユニテール¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷本体と毛をエポキシレジンで固定した異物混入防止加工のグレ-ジングブラシです。材質ソフトポリエステル毛質量(g)45線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50耐熱温度(℃)130寸法(長さL×幅W)(mm)210×50毛のかたさソフト
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から111日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ
フジトク(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。形状ユニオンエルボ
ラジアスゲージ リーフ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から翌々日出荷金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
デスクトップパネル
カグクロ¥9,998税込¥10,9981枚翌日出荷パネル部分が個人のフリースペースとして利用できますので、プリント等の掲示にも便利です。 サイズはW1000、W1100、W1200、W1400の4種類をご用意しております。材質パネル:MDF製、クロス:ポリエステル製、フレーム:アルミ押出形材(メタリックシルバー仕上)タイプ挟み込み式取付方式クランプ式材質(パネル)MDF
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-1型 ユニオンエルボ
常栄継手工業¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
グレージングブラシ(ミディアム)
hillbrush¥2,798税込¥3,0781本当日出荷フィラメントブロックを施した異物混入のリスクを回避する刷毛です。用途ポジティブリスト対応の刷毛です。材質ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル厚さ(mm)10毛ソフト毛丈(mm)50縦(mm)210横(mm)50耐熱温度(℃)134柄有線径(mm)0.2
電動送風機 コンパクトシリーズ
SDG株式会社(6件のレビュー)¥229,800~税込¥252,780~1台当日出荷から50日以内出荷産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
職務名入り安全ベスト
グリーンクロス¥8,198税込¥9,0181着当日出荷から6日以内出荷安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。 優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。 背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。 反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。 本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。 マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。 フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。テープ地色ライムイエロー
捻込サイトグラス フラッパー式
スリーエム工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から7日以内出荷フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
LED インテリアペンダント
タキズミ(TAKIZUMI)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷ステンドガラスセード。本体(黒色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)質量(kg)1.3取付ワンタッチ取付直径(Φmm)165高さ(mm)180電圧(V)AC100消費電力(W)7.2全高(mm)1000コード長さ(mm)820色温度(K)2700LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED インテリアペンダント
タキズミ(TAKIZUMI)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)質量(kg)1.1取付ワンタッチ取付直径(Φmm)330高さ(mm)245電圧(V)AC100消費電力(W)7.9全高(mm)1065コード長さ(mm)820色温度(K)2700LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
エホート GLチップソー ガルバ用 110x1.0x40P
EFFORT(エホート)¥4,298税込¥4,7281枚3日以内出荷特殊薄刃と交互刃の採用により、切断抵抗を大幅に抑えバリの発生を防ぎスムーズな切断を実現。耐摩耗性、耐チッピングに優れた超硬を採用し、長寿命を再現。切断時の材料のばたつきを抑え粉掃けが良い歯室形状。用途適応材料:ガルバ、薄鉄板1.0、ブリキ、トタン、金属サイディングなど刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)110刃厚(mm)1
グレージングブラシ(ミディアム)
hillbrush¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷フィラメントブロックを施した異物混入のリスクを回避する刷毛です。用途ポジティブリスト対応の刷毛です。仕様柄:有トラスコ品番696-3992材質ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル厚さ(mm)10色白毛丈(mm)50縦(mm)210横(mm)50耐熱温度(℃)134線径(mm)0.2毛のかたさソフト
電動送風機 低騒音シリーズ
SDG株式会社¥229,800~税込¥252,780~1台当日出荷から45日以内出荷同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
LED インテリアペンダント
タキズミ(TAKIZUMI)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷木目調セード。本体(黒色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)質量(kg)0.6取付ワンタッチ取付直径(Φmm)350高さ(mm)265電圧(V)AC100消費電力(W)7.9全高(mm)1085コード長さ(mm)820色温度(K)2700LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED インテリアペンダント
タキズミ(TAKIZUMI)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)質量(kg)0.5取付ワンタッチ取付直径(Φmm)140高さ(mm)225電圧(V)AC100消費電力(W)7.9全高(mm)1045コード長さ(mm)820色温度(K)2700LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED インテリアペンダント
タキズミ(TAKIZUMI)¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷スチールセード(外側銅色メッキ/内側金色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)質量(kg)0.9取付ワンタッチ取付直径(Φmm)260高さ(mm)215電圧(V)AC100消費電力(W)7.9全高(mm)1035コード長さ(mm)820色温度(K)2700LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
先端誘導具(架空線用)
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷架空線用の先端誘導具 らせんハンガーの間隔に落ち込まない全長1100mm 先端はとがっていて、引っ掛かりにくい用途らせんハンガーへのケーブル通線適合機種【ファイバーレッドライン】RG-0810RS/RG-0820RS/RG-0830RS/RG-1020RS/RG-1030RS、【シルバーグラスライン】GL-1110RS/GL-1120RS/GL-1420RS/GL-1430RS材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック)・ABS樹脂・アルミ長さ(m)1.1本体寸法(mm)70×70×1100本体質量(g)220ねじサイズM12メス
200ml オイルサクションガン
エスコ¥9,640税込¥10,6041個翌日出荷柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。仕様●容量(ml):200●ノズルサイズ(mm):Φ6×320●ボディサイズ(mm):Φ75×295●重量:200g危険物の類別非危険物
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン
常栄継手工業¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷用途銅管用継手形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
110mm 打撃スパナ
エスコ¥53,800税込¥59,1801個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)48全長(mm)512質量(g)14000サイズ(mm)110
LED インテリアペンダント
タキズミ(TAKIZUMI)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷スチールセード(白色塗装)。木飾り付。高さ調節可能(コード長調節具付)質量(kg)0.8取付ワンタッチ取付直径(Φmm)205高さ(mm)295電圧(V)AC100消費電力(W)7.9全高(mm)1045コード長さ(mm)750色温度(K)2700LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
エスコ¥9,900税込¥10,8901本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)29.1適合材ステンレス、鉄、鋳鋼刃径×刃長×全長(mm)10×20×60
シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥169,800~税込¥186,780~1セット(100m)ほか3日以内出荷地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド材質(中軸)FRP(表皮)PP使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)300[35]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500]
LED インテリアペンダント
タキズミ(TAKIZUMI)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)質量(kg)0.9取付ワンタッチ取付直径(Φmm)220高さ(mm)420電圧(V)AC100消費電力(W)7.9全高(mm)1240コード長さ(mm)820色温度(K)2700LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
エスコ¥4,310税込¥4,7411本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材ステンレス、鉄、鋳鋼刃径×刃長×全長(mm)6×16×50