カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 農業・園芸資材(3)
- 空圧工具(3)
- バイク部品(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(4)
- ノーブランド(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- ZETTO(2)
- 吉田工作所(2)
- アズワン(1)
- 岩崎電気(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- フジ矢(1)
- タイガースポリマー(1)
- BRAND(1)
- 東空販売(1)
- ハウスビーエム(1)
- DURAN(1)
- NICHIRYO(ニチリョー)(1)
- Socorex(ソコレックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gl-38」の検索結果

ガルバロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281袋(100本)当日出荷●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
園芸用・農業用ノズル
ZETTO(44件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から5日以内出荷伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
ZETTOナノバブル搭載ノズル
水空間¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から4日以内出荷ZETTO伝統の従来からの柔らかな散水に加え、ナノバブル水を流量損失なしに散水できる植物に優しい散水ノズル。用途園芸・セル苗用散水ノズル適合ホース内径(Φmm)15
ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク)
ハウスビーエム¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から8日以内出荷シャンク部の特殊ギザ加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに約30%以上の性能を発揮します。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ
ベビーグラインダー
吉田工作所¥31,980税込¥35,1781台当日出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向横
SUS防水プリカコンビカップ
三桂製作所¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷から6日以内出荷用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング材質(本体)SUS304防水保護等級IP66
タイエコライト GL型
タイガースポリマー¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から8日以内出荷材質エラストマー/オレフィン系樹脂色白使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
125V/15A/5m PCタップ
エスコ¥4,020税込¥4,4221個翌日出荷付属品3P→2P変換アダプタ付エスコ品番EA815GL-38Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)5機能アース付アース端子ありプラグ形状2P
強力型長軸ベビーグラインダー
吉田工作所¥37,980~税込¥41,778~1台11日以内出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.48ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)22000
ガロンびんアダプター ねじ口びん用
DURAN¥6,898税込¥7,5881個当日出荷●ガロンびんにねじ口びん用キャップを取り付けるためのアダプターです。●キャップ側がGL45、ガロンびん側はGL38です。材質ポリプロピレン型式GL-38ねじ規格GL-38
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ
COOPER BUSSMANN¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズリード線無
製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正
ELPA(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷◇対応メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇純正部品番号:440-73-625 ( 44073625 440 73 625 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:GR-34NDGR-36GT GR-38ND GR-40GE4 GR-40GE4L GR-40GT GR-40GTL GR-417G GR-431FY GR-431GS GR-431GSL GR-436G GR-436GL GR-468FC GR-468FCS GR-518FC GR-518FCS GR-A34N GR-A37G GR-A38N GR-A41G GR-A41N GR-A43F GR-A47F GR-A48R GR-A51R GR-A56R GR-B33G GR-B34N GR-B37G GR-B38N GR-B41G GR-B41N GR-B43F GR-B48F GR-B50F GR-B55F GR-C34N GR-C38N GR-C42N GR-C43F GR-C43G GR-C51R GR-C56R GR-D43F GR-D43G GR-D43GL GR-D43N GR-D47F GR-D50F GR-D55F GR-D62F GR-H34S GR-H38S GR-H38SXV GR-H38SXVL GR-H460FV GR-H510FV GR-H560FV GR-H610FV GR-J43G GR-J43GXV GR-J460FC GR-J460FV GR-J510FC GR-J510FV GR-J560FM GR-J560FV GR-J610FM GR-J610FV GR-K33S GR-K33SXV GR-K36S GR-K36SXV GR-K41G GR-K41GXD GR-K460FD GR-K460FW GR-K460FWX GR-K510FD GR-K510FW GR-K510FWX GR-K550FW GR-K550FWX GR-K600FW GR-K600FWX GR-M33S GR-M33SXV GR-M36S GR-M36SXV GR-M41G GR-M41GK GR-M41GXV GR-M460FD GR-M460FDE GR-M460FW GR-M460FWX GR-M470GW GR-M47FP GR-M50FP GR-M510FD GR-M510FW GR-M510FWX GR-M550FW GR-M550FWX GR-M600FW GR-M600FWX GR-W42FT GR-W45FT GR-W50FT GR-X53FT GR-X56FT ※440-73-625は、440-73-665に統合されました。製品の高さが違いますが、問題なくご使用できます。適合機種メーカー東芝冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番440-73-625
ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)
VITLAB¥76,980税込¥84,6781個当日出荷から6日以内出荷バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。付属品アダプター材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE精度(%)0.5取付口(標準)GL45係数(変動)≦0.1%
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
ボトルトップディスペンサー Varispenser2x
Eppendorf(エッペンドルフ)¥63,980~税込¥70,378~1個(1個)3日以内出荷から4日以内出荷試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。オートクレーブの可否可
ベースフィルム(カラー塩ビフィルム)
ノーブランド¥8,998税込¥9,8981巻3日以内出荷から13日以内出荷3次曲線貼り付け可能で色褪せ、剥がれ等の使って安心5年保証用途車の看板、屋内外看板長期用途に長さ(m)10厚さ(μm)80伸び(%)100以上/100以上引張強度(N/10mm)(タテ/ヨコ)10以上/10以上粘着力(N/25mm)(23℃×1時間)6以上、(23℃×72時間)8以上耐候性5年耐候
バッテリー 12V/12Ah 200CCA 液注入済
LONG¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTX14-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:YTX14-BS相当。サイズ(約):151x87x145mm。液入り充電済。ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] GL1500C VALKYRIE [ワルキューレ1500] SC34。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98-00。ホンダ[HONDA] X-4 SC38。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 05-08。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z GY71A。スズキ[SUZUKI] SV1000S VT54A。ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 4KG/2/4 4K92。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 4SV。カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-18
ベースフィルム(メタリック)
ノーブランド¥8,998税込¥9,8981巻3日以内出荷から13日以内出荷鏡の様な輝きで金属的用途ウインドーディスプレイの装飾長さ(m)10厚さ(μm)70引張強度(N/mm)(100)2.34粘着力(N/25mm)17.3耐候性4年耐候
超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ
東空販売¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷ツインハンマ機構です。 特殊な形状の2個のハンマがモータからパワーをロスなくアンビルに伝えます。 効率のいい打撃を生み出し耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理、さまざまな産業分野のネジ締め付け作業をサポート材質鉄サイズエアインレット1/2PT差込角(mm)25.4ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.7(負荷時)
分注器(ディスペット) EXⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。ねじ口規格(GL)45アダプタサイズGL-28/32/38(付属)
ボトルトップディスペンサー Varispenser2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥53,980~税込¥59,378~1個(1個)4日以内出荷試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。オートクレーブの可否可
分注器(セリペッター)
BRAND¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷セリペッターR はアルカリ溶液や培養液、寒天培地(60℃まで)に、またセリペッタープロは酸やアルカリ、塩溶液やオイルなど幅広い薬液に対応しています。 ピストンシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプタ(GL38/32/27)、吸引チューブ、排出チューブ材質ポップアッセンブリー:PC、スプリング:スチール、分注カートリッジ:PE、PP、バルブブロック:PP、バルブ:PP、EPDM、排出チューブ:PP、吸引チューブ:PP、排出チューブ用キャップ:ストッパーキャップ、PPタイプセリペッター再現性(%)±0.2以下接続口径(Φmm)45(38/32/27mmに変換可能)
分注器(セリペッター)
関東化学¥82,980~税込¥91,278~1個6日以内出荷酸やアルカリ、塩溶液やオイルなど幅広い薬液に対応しています。 ピストンシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプタ(GL38/32/27)、吸引チューブ、排出チューブタイプセリペッタープロ精度±0.2%以下接続口径(Φmm)45(38/32/27mmに変換可能)
Opus滴定セット
アズワン¥451,000税込¥496,1001個12日以内出荷付属品接続アダプター(GL32・GL38・S40)×各1個、吸引チューブ×1個、滴定用排出部×1個、ACアダプター、ボトル2.5L、接続ケーブル仕様精度(標準偏差/繰返し精度):0.2%/0.07%、レンジ(mL):0.1~200、分解能(μL):<1、コントローラーサイズ(mm):55×130×110、コントローラー重量(g):230、リピート(回):1~9999、間隔(秒):1~9999、ステッパー(段階):10、メモリー機能(セット):9材質ピストン/PTFE(フッ素樹脂)、シリンダー・バルブ座/硼珪酸ガラス3.3、バルブブロック/ECTFE(フッ素樹脂)容量(mL)滴定セット20本体質量(g)660型番958232010本体サイズ(mm)320×80×63アズワン品番1-1468-03