カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
    • ギアオイル(12)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • ギヤ油(1)
  • バイク部品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl-5 90」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウギアオイル 80W-90 GL-5相当モノタロウ(19件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷
酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
TRANSMAX MANUAL 80W-90 カストロールTRANSMAX MANUAL 80W-90カストロール(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1L)ほか
欠品中
マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
APIGL-4/GL-5SAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
工業用ギヤオイル TRUSCO工業用ギヤオイルTRUSCO(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。淡褐色容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ハイパフォーマンス・ギアオイル Valvolineハイパフォーマンス・ギアオイルValvoline(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(946mL)
当日出荷から4日以内出荷
すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
APIGL-4、GL-5内容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
スターンドライブギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)スターンドライブギヤオイルYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(0.8L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
ハイパワーを伝達するスタンドライブギヤに最適なギヤオイルです。 長時間使用した際のギヤ部に発生するピッチングの抑制に優れた効果を発揮、ギヤの長寿命化を可能にします。
引火点(℃)212流動点(℃)-15動粘度 at40℃201、at100℃:17.0粘度指数89危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE90危険物の性状非水溶性
ギヤオイル RG6140LSD WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル RG6140LSDWAKO'S(ワコーズ)(19件のレビュー)
48,000税込52,800
1缶(20L)ほか
当日出荷
140番ハイポイドギヤーオイル シングルグレードの140番ハイポイドギヤーオイルです。 優れたせん断安定性・耐荷重性能により、過酷使用される大型車両や4輪駆動車のデファレンシャルに最適です。 また、機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE140引火点(℃)238流動点(℃)-17.5危険等級動粘度(mm2/s)362(40℃)、28.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数106危険物の性状非水溶性
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ギアオイル SUPER GEAR 85W-140 スピードマスターギアオイル SUPER GEAR 85W-140スピードマスター(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(1L)ほか
当日出荷
高粘度タイプ高性能ギヤオイル。 摩擦バランスをよりデファレンシャル(LSD)向けに設計しています。 使用温度条件に応じては、「SUPER GEAR 80W-90」と単独またはブレンドでの使用が可能です。
SAE85W-14危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(71件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
二輪車用ブレーキシュー NTB二輪車用ブレーキシューNTB(275件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
LEDガレージライト YAMAZEN(山善)LEDガレージライトYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
5日以内出荷
【LEDガレージライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°【三脚】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内関連資料LEDガレージライト取扱説明書(3.29MB) ライトスタンド取扱説明書(1.76MB)
船外機ギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)船外機ギヤオイルYAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
699税込769
1本(0.35L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途各種ギヤ類の異常磨耗・騒音の抑止に動粘度 at40℃176.1、at100℃:16.75引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100APIGL-4SAE90危険物の性状非水溶性
ギアオイル Grondement(グロンドマン)ギアオイルGrondement(グロンドマン)(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)
6日以内出荷
グロンドマン、スクーター用ギアオイルは、250cc以下のスクーター専用ギアオイルです。グロンドマンのギアオイルは、耐摩耗性、防錆、酸化安定性能が高く、ホットスラッジ、コールドスラッジにも高い性能を持っており、スクーターのギアオイルに必要な要素をクリアした耐久性重視の安定したオイルです。日本製。専用ノズルと分量がわかる目盛り付きですので、計測・注入用のボトルを別途購入する必要が無く経済的です。
SAE75W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mLAPIGL-5危険物の性状非水溶性
可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(12件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から22日以内出荷
モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200補助接点1b×2長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)ケースの有無ケースカバーなし
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698ELPA(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-698 420-44-798
用途◇適合洗濯機: AW-10SD2M AW-10SD3M AW-10SV2 AW-10SV2M AW-10SV3M AW-505 AW-50GK AW-50GKC AW-50GL AW-50GLC AW-50GM AW-5G2 AW-5G3 AW-5G5 AW-5G6 AW-5G8 AW-5G9 AW-5GA1 AW-5GC3 AW-605 AW-607 AW-60DL AW-60DM AW-60GK AW-60GL AW-60GM AW-60SDF AW-6D2 AW-6D3M AW-6D6 AW-6G2 AW-6G3 AW-6G5 AW-6G6 AW-6G8 AW-6G9 AW-6GM1 AW-70DE AW-70DF AW-70DG AW-70DJ AW-70DJE7 AW-70DK AW-70DKE8 AW-70DL AW-70DLE9 AW-70DM AW-70GL AW-70GM AW-70VF AW-70VG AW-70VJ AW-70VJE7 AW-70VK AW-70VKE8 AW-70VL AW-70VLE9 AW-70VM AW-7D2 AW-7D3M AW-7G2 AW-7G3 AW-7G5 AW-7G6 AW-7G8 AW-7G8BK AW-7G9 AW-7GM1 AW-7GM1BK AW-7GME1 AW-7V3M AW-80DE AW-80DF AW-80DG AW-80DJ AW-80DJE7 AW-80DK AW-80DKE8 AW-80DL AW-80DLE9 AW-80DM AW-80SVL AW-80SVM AW-80VF AW-80VG AW-80VJ AW-80VJE7 AW-80VK AW-80VKE8 AW-80VL AW-80VLE9 AW-80VM AW-8D2 AW-8D2M AW-8D3M AW-8V2 AW-8V2M AW-8V3M AW-90GF AW-90SDL AW-90SDM AW-90SVL AW-90SVM AW-9SD2M AW-9SD3M AW-9SV2 AW-9SV2M AW-9SV3M AW-9V2M AW-9V3M AW-E470D AW-E480D AW-GH5GK AW-GH5GL AW-GH70VK AW-GH70VL AW-GH80VK AW-GH80VL AW-GN70DE AW-GN70DF AW-GN70DG AW-GN70DJ AW-GN80VF AW-GN80VG AW-GN80VJ AW-KS70DJ AW-KS70DK AW-KS70DL AW-T75DE AW-T75DF AW-T75DG AW-T75DJ AW-T75DKS AW-T75DLS適合機種メーカー東芝洗濯機用純正品番420-44-698
REDLINE MT-90 RED LINEREDLINE MT-90RED LINE(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(946mL)
7日以内出荷
レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。MT-90ギアオイル(GL-4)は、マニュアルトランスミッションとトランスアクスル専用に開発されたギアオイルです。低温から高温までの幅広い温度域で粘度変化率を最小にすることで、シンクロナイザーの同調をスムーズにし、安定したシフティングを可能にします。また、性状安定性を高めることで、初期のフィーリングを長期間持続させます。※本製品はGL-5の指定のトランスミッション・デファレンシャルにはご使用いただけません。
SAE75W-90内容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4危険物の性状非水溶性
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
船外機ギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)船外機ギヤオイルYAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(800mL)
欠品中
ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途ヤマハ船外機用ベースオイル部分合成油容量(mL)800引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8L粘度指数100APIGL-4危険物の性状非水溶性
排水勾配器 TRUSCO排水勾配器TRUSCO(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。 垂直の施工に。(TGL-500のみ) ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°厚さ(mm)22高さ(mm)50
ZERO SP チタニウムギアオイル ゼロスポーツZERO SP チタニウムギアオイルゼロスポーツ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(1L)ほか
4日以内出荷
ストリート向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。
SAE75W-90APIGL-5使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
刈払機用 叩けば出る ナイロンカッター YAMAZEN(山善)刈払機用 叩けば出る ナイロンカッターYAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
20cc以上のエンジン式刈払機に使用出来る刈払機用ナイロンカッター。回転中に突起部分を地面に叩くと自動的にナイロンが繰り出されるラクラク設計。耐久性の高い日本製原材料ナイロンコード採用。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。質量(kg)0.25取付穴(mm)25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×170×60取扱説明書(0.97MB)
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
布用反射テープ WAKI(和気産業)布用反射テープWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷
衣類やカバンにアイロンや裁縫無しでそのまま貼りつけができる反射テープ。対応素材であれば透湿防水生地(ゴアテックスなど)もOK雨に濡れてもはがれにくい強力粘着加工。アイロン接着タイプとは異なりナイロン生地にも使用可能。
用途対応素材:ナイロン、ポリエステル、綿、合成皮革、塩ビターポリン幅(mm)18長さ(m)0.5材質表面:ガラスビーズ加工(オープンレンズ型)、基材:ポリエステル、コットン、粘着:アクリル系粘着材
FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90 BILLIONFF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90BILLION(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1本(2L)
当日出荷
純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。
APIGL-5容量(L)2危険等級動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数155SAE80W-90危険物の性状非水溶性
GEAROIL UNISYNT MOTOREX(モトレックス)GEAROIL UNISYNTMOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(1L)
5日以内出荷
ハーレー、BMW等の分離型ギヤBOX車用オイル。高負荷、高温時で特に優れた安定性を発揮します。100%化学合成油用途:オートバイ用作動油
SAE75W-90基油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/5危険物の性状非水溶性
REDLINE 75W90NS RED LINEREDLINE 75W90NSRED LINE(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(946mL)
欠品中
レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w90NSギアオイル(GL-5)は、トランスミッション・トランスアクスル・デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモデファイアを含まないため、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、MPシリーズをご使用ください。
SAE75W-90内容量(mL)946引火点(℃)221流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)95/15.6危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数176APIGL-5危険物の性状非水溶性