カテゴリ

  • 保管用品(391)
  • 科学研究・開発用品(136)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 物流用品(18)
  • 制御機器(16)
  • 清掃用品(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • バイク部品(12)
  • 電動工具(12)
  • 医療(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 照明(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 手袋(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「gl-80」の検索結果

722件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ DWK Life Sciences広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズDWK Life Sciences
3,698税込4,068
1本
当日出荷から10日以内出荷
広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP規格(フタ)GL-80耐熱温度(℃)140キャップ色色(本体)透明
ボトルキャップ GL80 0 176シリーズ アズワンボトルキャップ GL80 0 176シリーズアズワン
12,800税込14,080
1個
翌々日出荷
HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に使用可能です。
材質PPポートGL18
広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ DWK Life Sciences広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズDWK Life Sciences
37,980税込41,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP規格(フタ)GL-80耐熱温度(℃)140キャップ色
広口ねじ口瓶・GL80 交換用キャップ DWK Life Sciences広口ねじ口瓶・GL80 交換用キャップDWK Life Sciences
799税込879
1本
当日出荷
広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
アズワン品番4-5035-11
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)(49件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタなし
ラジアスゲージ リーフ SK(新潟精機)ラジアスゲージ リーフSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90 ニッサンデフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90ニッサン(49件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)
当日出荷
低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
SAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
サンボックスTPシリーズ サンコー(三甲)サンボックスTPシリーズサンコー(三甲)(2件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PPタイプボックス:TP規格フタなしコンテナ種類ベタ目
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタなし
シェルタイプケース 摂津金属工業シェルタイプケース摂津金属工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から19日以内出荷
材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
部品 EZ45A5 充電バンドソー Panasonic(パナソニック)部品 EZ45A5 充電バンドソーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
サンボックスフタ サンコー(三甲)サンボックスフタサンコー(三甲)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PP
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
5,398税込5,938
1個
当日出荷から14日以内出荷
TPボックス(取手有)軽量タイプ サンコー(三甲)TPボックス(取手有)軽量タイプサンコー(三甲)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PPフタなし底形状TPタイプ適合カード差し4辺5、97、102型外寸法・奥行(mm)503コンテナ種類ベタ目ネスティング
テンバコ サンコー(三甲)テンバコサンコー(三甲)
14,980税込16,478
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PPフタなし
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)
499税込549
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPフタなし
バケット型コンテナ サンバケット サンコー(三甲)バケット型コンテナ サンバケットサンコー(三甲)(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目材質PP形状底面:SG (その他)フタなし底形状その他外寸法・高さ(mm)80コンテナ種類ベタ目スタッキングネスティング有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
部品 EZ7441 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7441 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
SNコンテナーB#36CD ライトグレー/グレー サンコー(三甲)SNコンテナーB#36CD ライトグレー/グレーサンコー(三甲)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スタッキング種別SKSNB36CDGLLGL材質PP有効内寸(mm)560×350×150外寸(mm)630×445×174内寸(mm)573×363×170フタなし底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])12.61(1286)ネスティング高さ(mm)84コンテナ種類ベタ目
サンボックス蓋 サンコー(三甲)サンボックス蓋サンコー(三甲)
399税込439
1個
翌々日出荷
SNコンテナー B#160(孔無) サンコー(三甲)SNコンテナー B#160(孔無)サンコー(三甲)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタッキングフタの有無なしタイプベタ目材質PP内寸(mm)1028×478×320底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2750)ネスティング高さ(mm)167
SNコンテナー B#60(底面水抜孔無) サンコー(三甲)SNコンテナー B#60(底面水抜孔無)サンコー(三甲)
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)600×390×237外寸(mm)658×448×255内寸(mm)615×405×247底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.02(920)ネスティング高さ(mm)129嵌合商品SNコンテナー B#53(底面水抜孔無)
SNコンテナー サンコー(三甲)SNコンテナーサンコー(三甲)
25,980税込28,578
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
大型サイズのSNコンテナー、1100mm角パレットに平面2個積載可能
スタッキング種別B#160材質PP内寸法(mm)1028×478×320内寸(mm)1028×478×320フタなし底形状格子リブ外寸法(mm)1100×550×330圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2750)ネスティング高さ(mm)167コンテナ種類ベタ目
SNコンテナー B#36D孔無 サンコー(三甲)SNコンテナー B#36D孔無サンコー(三甲)
5,198税込5,718
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)442×287×247外寸(mm)510×351×264内寸(mm)460×305×257底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.86(1720)ネスティング高さ(mm)134
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ミラレックスFと鋼管相互の接続に使用します。
付属品Oリング付
SNコンテナー B#9-3 サンコー(三甲)SNコンテナー B#9-3サンコー(三甲)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)301×226×112外寸(mm)369×287×125内寸(mm)316×241×122底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])14.31(1460)ネスティング高さ(mm)64適合カード差し16S型(ワンタッチ式)、10型(ワンタッチ式)嵌合商品SNコンテナー B# 9-2(孔無)
ラッキングカバーらくえる タキロンラッキングカバーらくえるタキロン(1件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1箱(5個)
当日出荷から7日以内出荷
厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。厚さ(mm)0.27材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321)適合パイプ厚さ20mmの保温材用
黒軍手 12双入り 600g ヤマショウ黒軍手 12双入り 600gヤマショウ
599税込659
1袋(12双)
5日以内出荷
毎日の作業に!薄手で経済的な徳用綿混軍手。工場、現場作業、清掃、外作業、ガーデニング、草引きなどに。汚れても安心な大容量の徳用タイプ
用途一般作業に。工場作業、梱包などの出荷業務、荷運び、DIY、日曜大工、屋外作業、軽作業、 運動会や学祭などの学校行事、自治体、お祭りや街のイベントなど。材質ポリエステル・綿・その他ブラックサイズフリー
TPボックス TP3121.5取手有 Lグレー サンコー(三甲)TPボックス TP3121.5取手有 Lグレーサンコー(三甲)(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5材質PPサイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm内寸(mm)1305×300×134フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124コンテナ種類ベタ目
サンボックス TP型 サンコー(三甲)サンボックス TP型サンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PPフタなし底形状TP格子リブ
ミニボール球G50ロング ELPAミニボール球G50ロングELPA
359税込395
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ミニボール球G50 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
ミニボール球 Cロング ELPAミニボール球 CロングELPA
289税込318
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
長寿命タイプで、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球電球の種類白熱電球
SNコンテナー B#53(底面水抜孔無) サンコー(三甲)SNコンテナー B#53(底面水抜孔無)サンコー(三甲)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
スタッキングフタの有無なしタイプベタ目材質PP内寸(mm)615×405×218底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.31(950)ネスティング高さ(mm)114嵌合商品SNコンテナー B#60(底面水抜孔無)
ミニボール球G40ロング ELPAミニボール球G40ロングELPA
359税込395
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ミニボール球G40 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
ミニボール球G30ロング ELPAミニボール球G30ロングELPA
259税込285
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ミニボール球G30 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
SNコンテナー B#40R サンコー(三甲)SNコンテナー B#40Rサンコー(三甲)
5,998税込6,598
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)423×304×276外寸(mm)502×368×308内寸(mm)444×324×298底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.38(1160)ネスティング高さ(mm)155適合カード差し9L型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、16M型(ワンタッチ式)、16S型(ワンタッチ式)、80型(ワンタッチ式)、120型(ワンタッチ式)
部品 EZ78A1 充電マルチハンマードリル Panasonic(パナソニック)部品 EZ78A1 充電マルチハンマードリルPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
ミニボール球G3010WE17Cロング ELPAミニボール球G3010WE17CロングELPA
289税込318
1個
翌々日出荷
ミニボール球G30 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)49定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)30
サンバケット♯37N-2 サンコー(三甲)サンバケット♯37N-2サンコー(三甲)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目適合カード差し:両短辺10、14型種別#37N-2材質PP形状底面:SG (その他)内寸(mm)571×339×199フタなし底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)ネスティング高さ(mm)83外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)-コンテナ種類ベタ目スタッキングネスティング有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
ミニボール球G40ロング ELPAミニボール球G40ロングELPA
255税込281
1個
翌々日出荷
ミニボール球G40 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
...