カテゴリ
- バイク部品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- バイク純正部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(5)
- 制御機器(4)
- 切削工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- 手袋(3)
- 農業機械(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全保護具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「gl-90」の検索結果

防傷&防曇レンズ 大型ゴーグル GL-90NKAF
トーアボージン¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷〇EN規格の対傷性(K)、防曇性(N)に合格した高性能アイピース〇大型のフレーム、30mm幅の太いヘッドバンドで広範囲をしっかり保護できます〇UVカット99.9%〇ANSI規格品質量(g)145寸法H(mm)89寸法D(mm)96寸法W(mm)185材質(レンズ)ポリカーボネイト
タイダクトホースGL型
タイガースポリマー(14件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
ラジアスゲージ リーフ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から翌々日出荷金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
ギアオイル 80W-90 GL-5相当
(21件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
ポリ袋 90L 黄 10枚
ハウスホールドジャパン¥879税込¥9671冊(10枚)4日以内出荷強度、開口性に優れて破けにくい。LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 最も一般的に利用されるプラスチックフィルム。手触りが柔らかく、しなやかな素材でしわになりにくいです。捨てるごみを色分けして区別する施設・病院・工場などに便利。厚さ(mm)0.045(1枚あたり)色黄入数(枚)10容量(L)90耐冷温度(℃)-30縦(cm)100素材ポリエチレン横(cm)90
ラッピングマシン
キンボシ¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷ゴールデンスターリール式芝刈機用の電気式研磨機 本格的研磨が可能なラッピングマシーンです付属品ジョイント(共通)・電源コードセット10m・架台(スタンド22mm・40mm)・アダプター5種(手動式1種・エンジン式4種)・ラッピングコンパウンド100g・竹ブラシ(2種)質量(kg)13.3定格100V・50/60HZ・90W・1.4A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)407×385×390定格時間(分)30
カーボン・ナイロンインナー手袋PU指先コート
TRUSCO¥439税込¥4831双当日出荷通気性が良く、静電気の発生を抑止します。 発塵性が極めて低いです。用途精密作業、電気・電子部品組み立て作業材質手袋部:カーボン/ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9材質/仕上カーボン/ナイロン色グレー入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング指先コートゲージ数13抵抗値(Ω)106~8
カーボン・ナイロンインナー手袋
TRUSCO¥119税込¥1311双当日出荷通気性が良く、静電気の発生を抑止します。 発塵性が極めて低いです。用途精密作業、電気・電子部品組み立て作業材質カーボン/ナイロン厚さ(mm)0.9材質/仕上カーボン/ナイロン色グレー入数(双)1ゲージ数13抵抗値(Ω)106~8
カーボン・ナイロンインナー手袋PU手のひらコート
TRUSCO¥159税込¥1751双当日出荷通気性が良く、静電気の発生を抑止します。 発塵性が極めて低いです。用途精密作業、電気・電子部品組み立て作業仕様すべり止めあり材質手袋部:カーボン/ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9材質/仕上カーボン/ナイロン色グレー入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコートゲージ数13抵抗値(Ω)106~8
ミントグリーンレーザー901
ムラテックKDS¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から翌々日出荷ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。付属品キャリングケース(ベルト付):CASE-12、レーザーゴーグル:GLG-1、単3形ニッケル水素充電池:RB-4N、充電器 QC-650材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ幅(mm)114色ブルー高さ(mm)195奥行(mm)123電源単3形アルカリ乾電池(Ni-MH充電池)4本またはACアダプター精度±1mm/7.5m直角精度90°±0.017°保護等級IP54光源可視光半導体レーザー取付部5/8インチ波長(nm)505自動補正範囲約±2°縦(mm)195横(mm)114制動方式磁気制動方式電池寿命約2.5時間(全点灯時)安全規格レーザー:クラス2(JIS C6802:2018)ライン幅(mm)約2(/5m)光出力(mW)1以下照射ライン縦4方向・水平全周方向動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
コスモ ギヤー GL-3 90
コスモ石油¥19,980税込¥21,9781缶(20L)4日以内出荷APIサービス分類GL-3クラスに属するギヤーオイルで、中程度のすべり速度と荷重のもとで運転されるスパイラルべベルギヤーアクスルや手動式トランスミッションの潤滑に適するギヤーオイルです。 酸化安定性、消泡性、さび止め性に優れていますので、ギヤーの汚れも少なく、耐久性が向上します。容量(L)20引火点(℃)230流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)196.3(40℃)、17.78(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数98密度(g/cm3 at15℃)0.8954危険物の性状非水溶性
三本ロール
盛光¥1,398,000~税込¥1,537,800~1個3日以内出荷円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力及び最小直径が決まる。 主に煙突加工等に使用。又製缶にも使われる。用途円筒加工、薄鋼板のR加工、煙突・保温材のカバー等のR加工材質ロール:S45C
ギヤオイル GL-3 90
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥179,800税込¥197,7801缶(200L)6日以内出荷APIサービス分類のGL-3級に該当するギヤ油で、通常の運転条件で使用するトランスミッションおよびスパイラルギヤのデフ部の潤滑に優れた性能を発揮します。 極圧添加剤として優れた実績のある硫黄系、リン系添加剤を使用していることはいうまでもなく金属腐食防止性、清浄性および泡立ち防止性に対しても十分な配慮をしてあります。なお、デフ部にハイポイドギヤが使われている場合にはGL-4あるいはGL-5のギヤ油をお使い下さい。 酸化安定性の優れたベースオイル、極圧剤およびその他の添加剤を最適に組合わせていますから、長時間安心してご使用になれます。用途自動車および建設機械などのトランスミッションギヤ。引火点(℃)246流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)184.7(40℃)、17.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数99密度(g/cm3 at15℃)0.892色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
タイエコライト GL型
タイガースポリマー¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷から8日以内出荷材質エラストマー/オレフィン系樹脂色白使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
SUSクーラントホース
ギガ・セレクション¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷SUSクーラントホース。金属製なので、高圧でもしっかりキープ!。SUS製クーラントホースであれば、高圧でもしっかり位置をキープし、耐久性抜群!材質SUS303使用温度範囲(℃)-30~100
90mm 打撃スパナ
エスコ¥28,500税込¥31,3501個4日以内出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)40寸法(mm)90全長(mm)445質量(g)8000
突板昇降テーブル
YAMAZEN(山善)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷天板の高さを無段階で調節できる油圧シリンダーを利用した昇降テーブル。座る姿勢にあわせて、レバー操作で自由に高さを変えられる。高さを最も低くするとコンパクトに収納可能。片側は可動式のキャスターなので移動もラクラク。天板は美しい天然木突板。用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)高さ(mm)115~700耐荷重(kg)20最大積載量(kg)20材質(天板)フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)昇降方式レバー昇降範囲(mm)115~700
スーパーワイドゴーグル
トーアボージン¥2,698税込¥2,9681個11日以内出荷安全最重要視構造タイプ。形状ゴーグル型質量(g)145フレーム色グレー半透明機能広視界スーパーワイド形、防爆形、ダイレクトベンチレーション付、30mm幅広布バンド付、接顔部黒クッションモルト付、めがね・マスク併用可、アイピース交換可、耐衝撃PC球面2.0mm厚・防曇アイピース材質(フレーム)塩ビ材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)欠品中低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90
ノウキナビプラス¥3,798~税込¥4,178~1個ほか7日以内出荷から9日以内出荷・極圧性に優れ、歯面損傷などのトラブルを防止します.。一般の潤滑油では油膜切れによる潤滑不良が起こりますが、当製品は優れた極圧添加剤の配合により、歯車寿命の延長、円滑な作動を促進してくれます。・腐食防止、防錆性に優れています。水分・湿気から起こる腐食やサビから歯車各部を保護します。・安定性に優れ、長期間使用できます。優れた酸化防止剤を配合、高温条件においても優れた安定性を発揮し、連続運転でも長期間の使用に耐えることができます。・消泡性に優れます。厳選した消泡剤の配合により、潤滑の妨げとなる泡立ちを抑えます。種類自動車用ギヤハイポイドオイル規格API GL-4 #90
オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90
ノウキナビプラス¥4,898~税込¥5,388~1セット9日以内出荷オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ドライブシャフトオイル(FJR1300専用) 500mL
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(500mL)当日出荷極圧性能を高めるとともに耐熱性が向上しています。 GL-5 ハイポイドギヤオイル SAE 80W-90適合FJR1300,NEW VMAX,リアアスクルギア専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
Gulf PG Gear Oil 75W90
Gulf(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781缶(20L)3日以内出荷マニュアルミッションユーザーのために開発した、プロガードギヤーオイル75W-90 GL-5です。 スポーツドライビングをも可能にしたLSD対応油ですので、ミッションはもちろんLSDを組み込んだトランスアクスルにも対応します。 低温始動直後でもシフトの硬さを抑え、真夏の高温でも熱ダレしにくい処方を採用しました。用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル)適合範囲ギヤ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W90ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性














![1.5-10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092665-180226-02.jpg)