カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(3)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業工具(1)

「gl-r28h」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GL-R BRIDGESTONE(ブリヂストン)GL-RBRIDGESTONE(ブリヂストン)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
ドレスアップバン用タイヤ。 商用車もインチアップでスタイリッシュに。 商用車用タイヤ規格(LT規格)に適合している1BOXバン用向け、車検対応サイズ。 リバーシブルサイドデザインを採用。
用途タイヤ・足回り本数1本タイヤ幅(mm)215商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプドレスアップ バン
工業用両面テープ 日栄化工工業用両面テープ日栄化工
159,800税込175,780
1本
7日以内出荷
PET基材の両面にアクリル強粘着を塗工した両面テープです。各種被着体に対して強力な粘着力を持っています。
用途プラスチック・金属・発泡体等張り合わせ用透明テープ長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, IL300 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, IL300VISHAY
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトダイオード最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 1.75μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5300 V ac標準降下時間 = 1.75μsシリーズ = IL300特殊機能 = リニア動作UL、E52744、VDE 0884. リニアオプトカプラ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
IL300-EF VISHAYIL300-EFVISHAY
769税込846
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超広角メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス超広角メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞マウントCマウント
セーフティライトカーテン F3SJ-E omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-Eomron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
取り付け工数1/2、導入コストも削減可能なEASYタイプ人を検出したら機械を止めるといったシンプルな機能を追求存在検知用途に光電センサ感覚で使用可能導入工数を大幅に削減可能
付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間(ON→OFF)15ms以下(OFF→ON)70ms以下(安定入光時)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コード引き出しタイプ、コード長3m芯数:投光器側5芯、受光器側6芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作制御出力:入光時ON耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
4,890税込5,379
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
リフレクターランプ EARTH MANリフレクターランプEARTH MAN(1件のレビュー)
848税込933
1個
当日出荷
用途リフレクター投光器の交換用ランプに周波数(Hz)50/60電圧(V)AC110
セーフティライトカーテン F3SJ-A omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-Aomron(オムロン)
99,980税込109,978
1セット
42日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
出力PNP出力検出距離(m)0.2~9最小検出物体(mm)Φ25
汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)汎用・超薄型エリアセンサ NA2-Nパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類エリアセンサ検出対象不透明体(完全遮光物体)検出光多列検出距離(mm)5000光色赤外線ヘッド形状保護構造IP40(IEC)最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体)品名超薄型エリアセンサ使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
超薄型ライトカーテン SF4Cシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型ライトカーテン SF4Cシリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷から121日以内出荷
視覚認識 omron(オムロン)視覚認識omron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から42日以内出荷
替刃大型L超鋭角黒刃 10枚入 NTカッター替刃大型L超鋭角黒刃 10枚入NTカッター(2件のレビュー)
499税込549
1セット(10枚)
当日出荷
切れ味にこだわった大型L超鋭角黒替刃。
適合本体PMGL-EVO2,PMGL-EVO2R,PMGL-EVO1,PMGL-EVO1R,JL-120P, iL-120P, L-300RP, eL-500, iL-500RP, iL-550RP, L-500, L-500P, L-500G, L-500GP, L-500GR, L-500GRP, L-550, L-550P, L-550GP, SL-700GP, SAW-50P, MNCR-L1, MNCR-L1R寸法(mm)26×137×12
UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)UFL 小型・軽量ひしフランジ形FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2Cパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
付属品投光器1本、受光器1本、MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS保護構造IP65、IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±20% リップルP-P10%以下制御出力最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mA、ケーブル長10m時)、漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60保護回路装備最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.1~3出力動作全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(センサ内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン Omron omron(オムロン)セーフティライトカーテン Omronomron(オムロン)
62,980税込69,278
1組
5日以内出荷から7日以内出荷
タイプ(安全)2電源電圧(V)DC24コンポーネントレシーバ、センダー
ユニクロメッキ押バネ WAKI(和気産業)ユニクロメッキ押バネWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷から3日以内出荷
玩具・プラモデル・モービル・工作
材質ユニクロメッキ鋼線
シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
付属品ナット:2個、歯付座金:1枚材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ネジ型電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内タイプ-規格ベンダID:834(0x342)保護構造IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて)接続方式標準ケーブル2m材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)電源電圧(V)DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2消費電流(mA)16以下通信方式IO-Link Specification Ver1.1絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-40~85材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保存温度範囲(℃)-45~85(結露および氷結しないこと)動作表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)]短絡保護装備動作モード接近時ON(N.O.)汚染度(使用環境)汚損度:3温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内使用周囲標高(m)2000以下各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証データ形式【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2)耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95伝送速度(Kbps)COM3 (230.4)時間(ms)最小サイクル:0.4耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向10回デバイスGX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003出力タイプNPN出力
排気自在カバーFL-1 ノーリツ排気自在カバーFL-1ノーリツ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
用途上方/側方カバー兼用対応機種GT-C(P/V)□□63(S)AWX/PS、GQ-C□□38WXS関連資料(0.1MB)
ヘッド分離型・液体・気体用圧力センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・液体・気体用圧力センサヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷