広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP
規格(フタ)GL-80
耐熱温度(℃)140
キャップ色青
色(本体)透明
HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に使用可能です。
材質PP
ポートGL18
広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP
規格(フタ)GL-80
耐熱温度(℃)140
キャップ色青
広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
色青
アズワン品番4-5035-11
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。
各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に
精度(mm)±0.1
低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
SAE80W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
材質UL94HB適合、ABS
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料パーツリスト
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類ベタ目
ネスティング可
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
スタッキング可
種別SKSNB36CDGLLGL
材質PP
有効内寸(mm)560×350×150
外寸(mm)630×445×174
内寸(mm)573×363×170
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])12.61(1286)
ネスティング高さ(mm)84
コンテナ種類ベタ目
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)1028×478×320
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2750)
ネスティング高さ(mm)167
材質PP
有効内寸(mm)600×390×237
外寸(mm)658×448×255
内寸(mm)615×405×247
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.02(920)
ネスティング高さ(mm)129
嵌合商品SNコンテナー B#53(底面水抜孔無)
大型サイズのSNコンテナー、1100mm角パレットに平面2個積載可能
スタッキング可
種別B#160
材質PP
内寸法(mm)1028×478×320
内寸(mm)1028×478×320
フタなし
底形状格子リブ
外寸法(mm)1100×550×330
圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2750)
ネスティング高さ(mm)167
コンテナ種類ベタ目
材質PP
有効内寸(mm)442×287×247
外寸(mm)510×351×264
内寸(mm)460×305×257
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.86(1720)
ネスティング高さ(mm)134
ミラレックスFと鋼管相互の接続に使用します。
付属品Oリング付
材質PP
有効内寸(mm)301×226×112
外寸(mm)369×287×125
内寸(mm)316×241×122
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.31(1460)
ネスティング高さ(mm)64
適合カード差し16S型(ワンタッチ式)、10型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー B# 9-2(孔無)
厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。
ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。
厚さ(mm)0.27
材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321)
適合パイプ厚さ20mmの保温材用
毎日の作業に!薄手で経済的な徳用綿混軍手。工場、現場作業、清掃、外作業、ガーデニング、草引きなどに。汚れても安心な大容量の徳用タイプ
用途一般作業に。工場作業、梱包などの出荷業務、荷運び、DIY、日曜大工、屋外作業、軽作業、 運動会や学祭などの学校行事、自治体、お祭りや街のイベントなど。
材質ポリエステル・綿・その他
色ブラック
サイズフリー
1袋(12双)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5
材質PP
サイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm
内寸(mm)1305×300×134
フタなし
底形状TP格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124
コンテナ種類ベタ目
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PP
フタなし
底形状TP格子リブ
ミニボール球G50
長寿命タイプ
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72
色ホワイト
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)約10000
電球形状ミニボール球
バルブ径(Φmm)50
電球の種類白熱電球
長寿命タイプで、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
色クリア
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)約10000
電球形状ミニボール球
電球の種類白熱電球
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)615×405×218
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.31(950)
ネスティング高さ(mm)114
嵌合商品SNコンテナー B#60(底面水抜孔無)
ミニボール球G40
長寿命タイプ
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
色クリア
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)約10000
電球形状ミニボール球
バルブ径(Φmm)40
電球の種類白熱電球
ミニボール球G30
長寿命タイプ
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
色ホワイト
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)約10000
電球形状ミニボール球
バルブ径(Φmm)30
電球の種類白熱電球
材質PP
有効内寸(mm)423×304×276
外寸(mm)502×368×308
内寸(mm)444×324×298
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.38(1160)
ネスティング高さ(mm)155
適合カード差し9L型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、16M型(ワンタッチ式)、16S型(ワンタッチ式)、80型(ワンタッチ式)、120型(ワンタッチ式)
関連資料パーツリスト
ミニボール球G30
長寿命タイプ
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)49
定格寿命(時間)約10000
バルブ径(Φmm)30
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
適合カード差し:両短辺10、14型
種別#37N-2
材質PP
形状底面:SG (その他)
内寸(mm)571×339×199
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
ネスティング高さ(mm)83
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
ミニボール球G40
長寿命タイプ
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)約10000
電球形状ミニボール球
バルブ径(Φmm)40
電球の種類白熱電球
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ