カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 測定用品(60)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • メカニカル部品(26)
  • バイク純正部品(18)
  • 切削工具(12)
  • バイク部品(10)
  • 制御機器(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 厨房用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 日用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl100」の検索結果

362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Q2M Glass 品番(Q2M-GL100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Glass 品番(Q2M-GL100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
2,800税込3,080
1個
7日以内出荷
ウインドウの油膜や汚れをスピーディーに取り除く、自動車ガラス専用のクリーナーです。 曇りを防ぎ、汚れ落ちも早く、拭きムラもできません。
適合油膜特性くもり止め容量(mL)1000危険物の類別非危険物
ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ガルバロックヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100本)
当日出荷
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
タイダクトホースGL型 タイガースポリマータイダクトホースGL型タイガースポリマー(14件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
エホート GLチップソー ガルバ用 100x1.0x36P EFFORT(エホート)エホート GLチップソー ガルバ用 100x1.0x36PEFFORT(エホート)
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
特殊薄刃と交互刃の採用により、切断抵抗を大幅に抑えバリの発生を防ぎスムーズな切断を実現。耐摩耗性、耐チッピングに優れた超硬を採用し、長寿命を再現。切断時の材料のばたつきを抑え粉掃けが良い歯室形状。
用途適応材料:ガルバ、薄鉄板1.0、ブリキ、トタン、金属サイディングなど刃数36穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1
トレーニング用ラダー SUNLUCKY(サンラッキー)トレーニング用ラダーSUNLUCKY(サンラッキー)
3,598税込3,958
1個
欠品中
アジリティー・トレーニングに欠かせないラダー。プレートはフラットタイプで安全。小学生から介護予防の歩行運動など高齢者にもお勧めです。
付属品プレート10・収納バッグ付質量(g)約690長さ(m)4
ラジアスゲージ リーフ SK(新潟精機)ラジアスゲージ リーフSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
GS 芝刈機用研磨セット ゴールデンスターGS 芝刈機用研磨セットゴールデンスター(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
手動芝刈機用の研磨セット
用途芝刈機の手入れ用品トラスコ品番868-2903
クリヤーブック(Glassele)(固定式)A4 コクヨクリヤーブック(Glassele)(固定式)A4コクヨ
1,098税込1,208
1冊
当日出荷
どんなシーンにもやさしくとけこむソフトな色合いのクリヤーブック「グラッセル」に、大容量の100ポケットが仲間入り
サイズA4-Sポケット数100仕様中紙なし材質表紙・ポケット/R-PP幅(mm)234高さ(mm)309タイプ固定式背幅(mm)51
デスクトップパネル カグクロデスクトップパネルカグクロ
9,998税込10,998
1枚
翌日出荷
パネル部分が個人のフリースペースとして利用できますので、プリント等の掲示にも便利です。 サイズはW1000、W1100、W1200、W1400の4種類をご用意しております。
材質パネル:MDF製、クロス:ポリエステル製、フレーム:アルミ押出形材(メタリックシルバー仕上)タイプ挟み込み式取付方式クランプ式材質(パネル)MDF
フート SMCフートSMC
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷から11日以内出荷
セレクト100GL お茶ミル 貝印セレクト100GL お茶ミル貝印
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
お好みの粗さに調整できる「粗さ調整機能」付き。 収納時はハンドルを本体にセットできるコンパクト設計です。
材質本体/ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレススチール、メタクリルスチレン・ハンドル/18-8ステンレス、ポリプロピレン・臼/セラミック磁器アズワン品番64-4189-14直径×高さ(mm)63×140TKG品番9-0873-0101
床下配管用 排水勾配器 アカツキ製作所(KOD)床下配管用 排水勾配器アカツキ製作所(KOD)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
水平と勾配1台で2役!!水平・垂直 45°気泡管
仕様※校正証明書発行可能材質本体:アルミ / ABS樹脂、気泡菅:アクリル樹脂寸法(mm)175質量(kg)148気泡管感度:0.5mm/m=0.0286°、精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内入数10
サークルプラトング オレンジ よし与工房サークルプラトング オレンジよし与工房
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質:ステンレス、ポリプロピレン耐熱120℃。耐久性があるサークルバネを採用。バネインサートの一体成型ですので、 スキ間がないのでパンくずが残りません。
材質PP全長(mm)210オレンジ耐熱温度(℃)120
LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応 SUNWAY(サンウェイ)LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応SUNWAY(サンウェイ)(15件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン防雨仕様で環境を選ばず設置可能アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強いクランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類LED
Petit LOGGER グラフテック(GRAPHTEC)Petit LOGGERグラフテック(GRAPHTEC)(2件のレビュー)
25,950税込28,545
1台
当日出荷
センサ・端子の付替え/スマートデバイス対応。 簡易計測のシステムソリューションも適応。
仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON)付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上)内容(記憶)収録データ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず)機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能メモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット)使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと)表示内容測定値、設定等アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw)トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作)入出力(外部)アラーム出力 1chRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m耐震性自動車部品第1種A種相当
サークルプラトング イエロー よし与工房サークルプラトング イエローよし与工房
719税込791
1個
翌々日出荷
材質:ステンレス、ポリプロピレン。バネ耐久テスト機で負荷をかけてテストした結果、 新しく採用したバネ(サークルバネ)が従来の型の バネを圧倒した耐久力があります。
材質PP全長(mm)210イエロー質量(g)34耐熱温度(℃)120TKG品番9-0489-1803TKG品番(2017)6-0436-1903
サークルプラトング アイボリー よし与工房サークルプラトング アイボリーよし与工房
719税込791
1個
翌々日出荷
材質:ステンレス、ポリプロピレン耐熱120℃。耐久性があるサークルバネを採用。バネインサートの一体成型ですので、 スキ間がないのでパンくずが残りません。
材質PP全長(mm)210アイボリー耐熱温度(℃)120
サークルプラトング ブラウン よし与工房サークルプラトング ブラウンよし与工房
719税込791
1個
翌々日出荷
材質:ステンレス、ポリプロピレン。バネ耐久テスト機で負荷をかけてテストした結果、 新しく採用したバネ(サークルバネ)が従来の型の バネを圧倒した耐久力があります。
材質PP全長(mm)210ブラウン質量(g)34耐熱温度(℃)120TKG品番9-0489-1804TKG品番(2017)6-0436-1904
エルボユニオン (KGL~) SMCエルボユニオン (KGL~)SMC
5,398税込5,938
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。脚部伸縮ピッチ(mm)●耐食環境使用可能●金属部:SUS303
クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~)SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ラッキングカバーらくえる タキロンラッキングカバーらくえるタキロン(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1箱(5個)
当日出荷から7日以内出荷
厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。厚さ(mm)0.27材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321)適合パイプ厚さ20mmの保温材用
超小型データレコーダー SRIC(スリック)超小型データレコーダーSRIC(スリック)
50,990税込56,089
1台
4日以内出荷
本体に3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる本体に温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きても取り出しができる記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示できる記録データはCSV形式で保存が出来るため表計算ソフトで目的に合ったデータ解析ができるBluetooth機能を搭載し本体をパソコンに接続せずにスマートホンから記録開始・停止、一時停止の操作や表示軸の選択、各設定条件の確認ができます。
用途【「監視」か「抑制」か。G-MENは、振動衝撃の見張番!】G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより 究極の小型化と低価格化を実現しました。最大100Gの3軸静的加速度値を 最小サンプリング周期1msec(1秒間に1,000回)の記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で 簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため 輸送物の品質保証確認に最適です。付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM)、注意シール(1枚)質量(g)約135(電池を含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度・温湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー静的加速度センサ100G(±10%)但し、静止状態の重力加速度には対応しない記録方式(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ通信方式USB(Type-C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による)応答周波数(Hz)16~100RoHS指令(10物質対応)対応記録間隔1秒~30分測定分解能1G湿度範囲(%)30~90(±10)サンプリング周期(ms)(最小)1
ラッキングカバーメタルジャケット タキロンラッキングカバーメタルジャケットタキロン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(5個)
当日出荷から7日以内出荷
厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321)厚さ(mm)0.27適合パイプ厚さ20mmの保温材用
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
カクフレキ用 コンビネーションカップリング 未来工業カクフレキ用 コンビネーションカップリング未来工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
カクフレキとポリエチレンライニング鋼管の接続に使用します。
仕様防水リング付
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ミラレックスFと鋼管相互の接続に使用します。
付属品Oリング付
3カ-W マグナロック(サラ-スチール 大阪魂3カ-W マグナロック(サラ-スチール大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ハックマグナロック(サラ-スチール 大阪魂ハックマグナロック(サラ-スチール大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌々日出荷
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-Dイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ハックマグナロック(サラ-ス 大阪魂ハックマグナロック(サラ-ス大阪魂
1,234税込1,357
1個
翌々日出荷
ハックマグナロック(サラ-ステン 大阪魂ハックマグナロック(サラ-ステン大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ねじの呼びM6
100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
3,390税込3,729
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-81
防音フード BOGL シルファー防音フード BOGLシルファー
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。
用途排気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック高さ(mm)75奥行(mm)97寸法L(mm)49寸法A(mm)200寸法F(mm)15寸法E(mm)79適合パイプΦ100開口面積(cm2)単純:73関連資料(0.14MB)圧力損失【排気】2.6直管相当長(m)13取扱説明書(0.27MB)
マグナロック(サラ-スチール 大阪魂マグナロック(サラ-スチール大阪魂
667税込734
1セット(2個)
翌々日出荷
ハックマグナロック(サラ-アルミ 大阪魂ハックマグナロック(サラ-アルミ大阪魂
667税込734
1セット(2個)
翌々日出荷
サブマリンゲート用カッタ CS-G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)サブマリンゲート用カッタ CS-GYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
鋼管との接続に使用します。
付属品Oリング付
丸鋸ガイド タジマツール(TJMデザイン)丸鋸ガイドタジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。 底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。 高精度アルミ採用、軽くて丈夫。 しっかり押さえられるロンググリップ。 寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。
ゴールド
フエルアルバムに貼れる高級光沢紙 ナカバヤシフエルアルバムに貼れる高級光沢紙ナカバヤシ
1,598税込1,758
1パック(100枚)
5日以内出荷
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。光沢紙/片面印刷
紙厚(mm)0.225白色度(%)97坪量(g/m2)190素材光沢(ツヤあり)、紙ベース印刷方式片面RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンター対応インク染料・顔料
自動芳香器AL-100-GL SARAYA(サラヤ)自動芳香器AL-100-GLSARAYA(サラヤ)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ材質ABS容量(mL)210質量(g)340寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214使用電池アルカリ乾電池(単1×1本)使用温度範囲(℃)5~40使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと)トラスコ品番400-5457危険物の類別非危険物