カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(38)
- 制御機器(23)
- バイク部品(14)
- メカニカル部品(10)
- 測定用品(8)
- バイク純正部品(5)
- 住設機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- 厨房用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 手袋(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- リケン(29)
- IDEC(和泉電気)(12)
- スリーピース(9)
- エスコ(8)
- Kuryakyn(8)
- リンナイ(5)
- ジーエルサイエンス(4)
- AMPHENOL(4)
- SMC(3)
- 京セラ(3)
- 長野計器(3)
- KVK(3)
- Vesrah(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- TRUSCO(2)
- ホンダ(2)
- 三菱電機(2)
- 中部コーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gl13」の検索結果

微圧計 Φ75 GL13
長野計器¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。形状Φ75 立形(A枠)精度±1.5%F.S.材質(接続部)C5212R
微圧計(75Φ) GL13-1G1シリーズ
長野計器¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
Gロック
タジマツール(TJMデザイン)(73件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から31日以内出荷弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から80日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
排水勾配器
アカツキ製作所(KOD)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷コンパクトなのでスペースの狭い箇所での使用が可能です。U溝付箱型フレームです。設定勾配1/50・1/100・水平・垂直です。1台で2つの勾配測定で、コンパクトで使いやすいです。用途水平、垂直勾配測定用。トラスコ品番249-8647アズワン品番65-2008-42RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ
フジトク(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。形状ユニオンエルボ
ラジアスゲージ リーフ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から翌々日出荷金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
Gロック13 2M S台紙付
タジマツール(TJMデザイン)¥859税込¥9451個当日出荷落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様です。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。0点補正移動爪です。ショックアブソーバー付です。用途長さ測定用。仕様ストラップ付・ベルトクリップ付材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)13テープ長さ(m)2目盛仕様メートル目盛、JIS1級水平保持(m)1.1
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-1型 ユニオンエルボ
常栄継手工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
捻込サイトグラス 透視式
スリーエム工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
職務名入り安全ベスト
グリーンクロス¥8,198税込¥9,0181着当日出荷から6日以内出荷安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。 優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。 背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。 反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。 本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。 マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。 フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。テープ地色ライムイエロー
タッチパネル対応耐切創手袋
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681双当日出荷耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。 通気性もあるためムレ防止にもなります。 バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。 手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。用途自動車関連 ガラス関連厚さ(mm)1規格EN388 2003、EN388 2016材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388(2003)
ベビーグラインダー
吉田工作所¥36,980税込¥40,6781台当日出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向横
タッチパネル対応耐切創手袋
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681双当日出荷耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。通気性もあるためムレ防止にもなります。バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。仕様(EN388 2003規格)カットレベル:5(参考値)、(EN388 2016規格)カットレベル:X・Bトラスコ品番208-0434材質手袋部:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム、すべり止め:ニトリルゴム厚さ(mm)1色ブラック/グレーサイズS規格EN388 2003、EN388 2016機能タッチパネル対応、静電気防止、耐切創、低発塵性、通気性全長(cm)22.5中指長(cm)7材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム手のひらまわり(cm)18色(手首部)ホワイトゲージ数13耐切創性5、X/B
フランジ式サイトグラス 透視式
スリーエム工業¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から6日以内出荷有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE![30 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017835-170327-02.jpg)
30 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷エスコ品番EA611GL-130全長(mm)25先端サイズ30IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
エスコ¥8,310税込¥9,1411本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)38.8適合材ステンレス、鉄、鋳鋼刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
エスコ¥6,160税込¥6,7761本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)18.6適合材ステンレス、鉄、鋳鋼刃径×刃長×全長(mm)8×20×60
6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
エスコ¥5,270税込¥5,7971本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)18.6適合材ステンレス、鉄、鋳鋼刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
JBマーカーステー 2連タイプ Z型・L型
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカー用ステーです。 Z型・L型2種類 取付穴は80mmピッチ 取付穴は長穴になりますので、上下好きな位置に取付可能です。用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
エスコ¥6,360税込¥6,9961本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)25適合材ステンレス、鉄、鋳鋼刃径×刃長×全長(mm)10×20×60
130mm 打撃スパナ
エスコ¥73,300税込¥80,6301個3日以内出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)58全長(mm)560質量(g)18500サイズ(mm)130
循環金具 曲ネジ式
ミヤコ¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製
循環金具L型(樹脂)
ミヤコ¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
標準幅両面焼きガステーブル
リンナイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から5日以内出荷水無両面焼きグリル。グリル調理タイマー搭載。便利なココットプレート同梱。質量(kg)13.5電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×495×180材質(天板)クリスタルコート![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [高透明] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83043260-260730-02.jpg)
iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [高透明]
PGA¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷「PG-25AGL13SP」は、外部の衝撃から液晶画面を護るiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 高透明です。特殊な衝撃吸収層が大切な液晶画面を保護します。万が一、保護ガラスが割れても飛び散らない飛散防止設計です。キズに強い高硬度10Hガラスで、最上層に指紋や皮脂の付着を防ぐナノコーティングが施され、滑らかでスムーズな指すべりを実現。高光沢ガラスで美しい映像や画像をクリアに楽しめます。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。適合機種iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro寸法(mm)67×145×0.25質量(g)13
標準幅両面焼きガステーブル
リンナイ¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷から5日以内出荷水無両面焼きオートグリル。強火側に温度調節・湯わかし機能、標準側にコンロタイマー・炊飯機能搭載。便利なココットプレート同梱。質量(kg)17電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×493×180材質(天板)パールクリスタル
標準幅両面焼きガステーブル
リンナイ¥81,980税込¥90,1781個5日以内出荷水無両面焼きオートグリル。強火・標準両方に温度調節・コンロタイマー搭載。標準側に炊飯・湯わかし搭載。便利なココットプレート同梱。質量(kg)16電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×493×180材質(天板)ガラス

























![30 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017835-170327-02.jpg)















![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [高透明] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83043260-260730-02.jpg)